測定関連サービス :「周波数計」の検索結果

特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄および非鉄金属上の各種被膜を非破壊で迅速・正確に測定します。 工場内はもちろん、屋外での膜厚測定に威力を発揮します。 精密機械工業をはじめ電気・自動車・船舶などの重機械工業、また、土木・建設関係にいたるまでの膜厚管理が必要なあらゆる分野で活躍します。
セット内容本体(単3電池×4)・標準板×5(50μm/100μm/300μm/500μm/1000μm)・ゼロ板ホルダ(鉄素地/非鉄素地)・Feプローブ・NFeプローブ・プローブアダプター・収納ケース・取扱説明書 測定範囲【電磁誘導式】0~1.50mmまたは60.00mils/【高周波渦電流式】0~0.80mmまたは32.00mils 質量(g)500 使用温度範囲(℃)0~40 電源電池1.5V(単3アルカリ)×4 測定方式電磁誘導式、高周波渦電流式 プローブ【電磁誘導式】LEP-J(Fe)/【高周波渦電流式】LHP-J(NFe) 表示デジタル(LCD、表示最小桁0.1μm) 測定精度【電磁誘導式】50μm未満:±1.0μm/50μm以上:±2%/【高周波渦電流式】50μm未満:±1.0μm/50μm以上:±2% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×140×31 表示分解能100μm未満0.1μm100μm以上1.0μm 連続使用時間(時間)約60 測定対象【電磁誘導式】磁性金属(鉄・鋼)上の非磁性被膜/【高周波渦電流式】非磁性(非鉄)金属上の絶縁被膜 寸法(Φ×mm)【プローブ】11×90 測定単位μmまたはmils(切換え可能) 最小測定面積(mm)5×5 測定メモリ数【検量線】電磁式・高周波式各1種(計2本) サービス分類レンタル
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります