絞り込み
ブランド
  • 3R(スリーアール)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(210)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(138)
  • アズワン(92)
  • 新コスモス電機(36)
  • HIOKI(日置電機)(35)
  • T&D(ティアンドデイ)(33)
  • リオン(31)
  • JFEアドバンテック(28)
  • VIBRA(新光電子)(26)
  • ノーブランド(25)
  • Flir(フリアーシステムズ)(23)
  • testo(テストー)(22)
  • 西日本試験機(22)
  • サンコウ電子研究所(19)
  • ノースワン(17)
  • 理研計器(13)
  • カノマックス(KANOMAX)(13)
  • ケツト科学研究所(10)
  • プロセク(10)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】高所点検カメラ(ポールカメラ)5.6 3R-FXS09-56 3R(スリーアール)

    【レンタル】高所点検カメラ(ポールカメラ)5.6 3R-FXS09-56

    3R(スリーアール)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    高くて不安定なところからの観察は、怖いと感じることもあるため、安全とは言えないこともあります。そんなとき自分自身の目で直接確認をしなくても、全長最大約5.6mの長さのあるこの高所点検カメラならあなたの代わりにポールカメラが映し出してくれるので、不安や負担なく安心して確認することができます。
    電源リチウムイオン充電式電池連続使用時間約4.5時間光源白色LED×12充電時間約3.4時間動作温度-10~50度モニタ4.3型液晶防水性IP68(カメラケーブル部分)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】管内検査カメラ 3R(スリーアール)

    【レンタル】管内検査カメラ

    3R(スリーアール)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    50mのロングケーブルで長い配管の奥まで検査可能 7インチの大型モニタに映像を映す 静止画・動画撮影でき、結果を残せる 長い配管の奥までケーブルを押し込める 充電ケーブルが邪魔にならない充電式
    用途建設業者や水道業者による水道管や排水管検査に・食品工場や化学工場での配管洗浄後の清掃確認に仕様エルボー回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボーを3回通過可能セット内容本体、SDカード(8GB)、カメラガイド(Φ80mm)、カメラガイド(Φ46mm)、プラスドライバー、六角レンチ、ACアダプター、カーチャージャー、取扱説明書、収納ケース材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304、サファイアガラス質量(kg)約12.6電源入力:DC12V/2A寸法(Φmm)先端部外形:Φ23寸法(cm)約80×51×32光源白色LED×12、調光:OFF+4段階バッテリーリチウムイオン充電池解像度モニタ:800×480、カメラ:720×576(約42万画素)バッテリー電圧(V)DC7.4視野角約120°防塵防水性能IP68(※水深20mまで)充電時間(時間)約8動作温度(℃)-20~60バッテリー容量(mAh)5200内蔵カメラ1/3型CCDモニタ7型(画面比率16:9)使用時間(時間)約6有効長(m)約50記録メディアSDカード(32GBまで)静止画サイズJPG:2560×1920動画サイズAVI:1280×720/720×480/640×480/320×240(24fps)焦点距離20mm~サービス分類レンタル
  • 【レンタル】管内検査カメラ 3R(スリーアール)

    【レンタル】管内検査カメラ

    3R(スリーアール)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    100mのロングケーブルでマンションの排水管や道路下の埋没配管など幅広いシーンで活躍! さらに自動で天地方向を一定にする水平カメラで快適な検査が可能。
    仕様【エルボー回数】適正内径Φ100mm~Φ250mm/直径Φ120mmで90°のエルボーを1回通過可能セット内容本体・SDカード 8GB・カメラガイド (大)・カメラガイド(小)・カメラガイド固定リング×2・カメラガイド固定ネジ×6・予備パッキン×2・プラスドライバー・六角レンチ(M4)・ACアダプタ・カーチャージャー・取扱説明書材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304質量(kg)約22電源入力:DC12V/2A寸法(cm)約81.5×34.5×91.5有効画素数725×582光源白色LED×12、調光:OFF+4段階記録媒体8GB SDカード(最大32GBまで)バッテリーリチウムイオン充電池解像度1024×600バッテリー電圧(V)DC7.4視野角約120度焦点距離(mm)20~充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)5200使用時間(時間)約6有効長(m)約100先端外径(Φmm)38静止画サイズJPEG:3840×2160動画サイズMP4:1280×720(24fps)防水性水中20mまでの防水性能に関して保証動作温度範囲(℃)-20~60カメラ仕様1/3型CCDモニターサイズ7型(画面比率16:9)サービス分類レンタル

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定関連サービス