絞り込み
ブランド
  • レイシステムズ
  • A&D(エー・アンド・デイ)(139)
  • Flir(フリアーシステムズ)(23)
  • HIOKI(日置電機)(35)
  • JFEアドバンテック(30)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(210)
  • T&D(ティアンドデイ)(33)
  • testo(テストー)(26)
  • VIBRA(新光電子)(26)
  • アズワン(96)
  • カノマックス(KANOMAX)(13)
  • ケツト科学研究所(10)
  • サンコウ電子研究所(19)
  • ノースワン(17)
  • ノーブランド(25)
  • プロセク(10)
  • リオン(31)
  • 新コスモス電機(36)
  • 理研計器(15)
  • 西日本試験機(22)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】二酸化窒素ガス検知器(校正書付) レイシステムズ

    【レンタル】二酸化窒素ガス検知器(校正書付)

    レイシステムズ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    高性能シングルガス検知器(NO2/二酸化窒素ガス検知器)です。
    仕様【データロギング】 1分間隔で3ヵ月間連続データロギング/間隔設定: 1~3600秒セット内容本体、ACアダプタ、通信ソフト(ProRAE Studio2)、取扱説明書、収納ケース、充電クレードル、USBケーブル測定範囲0~20ppm質量(g)220表示白色LEDバックライト付液晶分解能0.1ppm寸法(cm)11.8×6.0×3.0保護等級IP65ガス採気方式拡散式検知原理定電位電解式使用温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH(結露無し)表示項目瞬時値、最大値、STEL、TWA、バッテリー状態、データロギングのON/OFF警報方式95dBブザー(30cm距離)、バイブレーション、赤色LEDの点滅充電時間(時間)約4以下検知対象ガス二酸化窒素(NO2)稼働時間(時間)約30以上(通常使用時)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】複合型ガス検知器(拡散式)(校正書付) レイシステムズ

    【レンタル】複合型ガス検知器(拡散式)(校正書付)

    レイシステムズ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    1台4役。 (硫化水素、二酸化硫黄(亜硫酸ガス)、可燃性ガス、酸素)質実剛健の防爆性能。 ※火山性ガス測定に対応
    仕様【キーパッド】2ボタン操作、【データログ機能】データログ機能(4センサーを1分間隔で3カ月間)/ログ間隔は1秒から3600秒の間で設定可能、【EMI/RFI】EMI and ESD test: 100MHz to 1GHz 30V/m, no alarm/Contact: ±4kV/Air: ±8kV, no alarmセット内容本体、ACアダプタ、充電器、クイックスタートガイド、取扱説明書、フィルター、USBケーブル、ソフトウェア質量(g)365(バッテリーおよびクリップを含む)タイプ拡散式センサー【可燃性ガス】接触燃焼式ガスセンサー(補正係数機能有)、【酸素】液体電解質酸素センサー、【毒性ガス】H2S, CO, SO2, HCN 電気化学センサー保護等級IP67通信方式PCと通信してデータログのダウンロードや設定の変更が可能バッテリーリチウムイオン電池校正2点間校正(ゼロ点、標準ガス)、手動もしくは自動校正機AutoRAE2ディスプレイモノクロディスプレイ(自動点灯/スクリーン反転機能付)、40×27mm表示項目ガス濃度、バッテリー残量、STEL/TWA及び最小値、マンダウンアラーム動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH(結露しないこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.2×4.2×14安全規格米国/カナダ: classified for use in Class I/Division 1,Groups A/B/C and D、ヨーロッパ: IECEx/ATEX (II 1G Ex ia IIC T4)動作時間14時間※仕様は20℃の環境下のものであり、低温やアラームが頻発する状況では動作時間が短くなる場合があります言語表示17カ国語対応(設定の変更にはPCが必要です)、アラビア語、中国語、チェコ語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、インドネシア語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語アラーム95dBブザー(30cmの距離)、バイブレーション、点滅LEDおよび画面表示、アラーム:アラームラッチもしくは自動リセット、機器異常およびバッテリー残量低下を通知するアラームサービス分類レンタル
  • 【レンタル】複合型ガス検知器(ポンプ式)(校正書付) レイシステムズ

    【レンタル】複合型ガス検知器(ポンプ式)(校正書付)

    レイシステムズ
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    1台4役。 (硫化水素、二酸化硫黄(亜硫酸ガス)、可燃性ガス、酸素)質実剛健の防爆性能。 ※火山性ガス測定に対応
    仕様【キーパッド】2ボタン操作、【データログ機能】データログ機能(4センサーを1分間隔で3カ月間)/ログ間隔は1秒から3600秒の間で設定可能、【EMI/RFI】EMI and ESD test: 100MHz to 1GHz 30V/m, no alarm/Contact: ±4kV/Air: ±8kV, no alarmセット内容本体、ACアダプタ、充電器、クイックスタートガイド、取扱説明書、フィルター、USBケーブル、ソフトウェア質量(g)410(バッテリーおよびクリップを含む)タイプポンプ式センサー【可燃性ガス】接触燃焼式ガスセンサー(補正係数機能有)、【酸素】液体電解質酸素センサー、【毒性ガス】H2S, CO, SO2, HCN 電気化学センサー保護等級IP65通信方式PCと通信してデータログのダウンロードや設定の変更が可能バッテリーリチウムイオン電池校正2点間校正(ゼロ点、標準ガス)、手動もしくは自動校正機AutoRAE2ディスプレイモノクロディスプレイ(自動点灯/スクリーン反転機能付)、40×27mm表示項目ガス濃度、バッテリー残量、STEL/TWA及び最小値、マンダウンアラーム動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH(結露しないこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.2×4.2×14.5安全規格米国/カナダ: classified for use in Class I/Division 1,Groups A/B/C and D、ヨーロッパ: IECEx/ATEX (II 1G Ex ia IIC T4)動作時間11時間※仕様は20℃の環境下のものであり、低温やアラームが頻発する状況では動作時間が短くなる場合があります言語表示17カ国語対応(設定の変更にはPCが必要です)、アラビア語、中国語、チェコ語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、インドネシア語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語アラーム95dBブザー(30cmの距離)、バイブレーション、点滅LEDおよび画面表示、アラーム:アラームラッチもしくは自動リセット、機器異常およびバッテリー残量低下を通知するアラームサービス分類レンタル

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定関連サービス