絞り込み
ブランド
  • SOKKIA(ソキア)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(138)
  • Flir(フリアーシステムズ)(23)
  • HIOKI(日置電機)(35)
  • JFEアドバンテック(28)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(210)
  • T&D(ティアンドデイ)(33)
  • testo(テストー)(22)
  • VIBRA(新光電子)(26)
  • アズワン(92)
  • カノマックス(KANOMAX)(13)
  • ケツト科学研究所(10)
  • サンコウ電子研究所(19)
  • ノースワン(17)
  • ノーブランド(23)
  • プロセク(10)
  • リオン(31)
  • 新コスモス電機(36)
  • 理研計器(13)
  • 西日本試験機(22)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚 SOKKIA(ソキア)

    【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚

    SOKKIA(ソキア)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    22倍の明るく見やすい望遠鏡 高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
    セット内容本体、収納ケース寸法(mm)130(W)×212(H)×135(D)質量(kg)1.6最短合焦距離30cm(機械中心より)自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±2.0mm望遠鏡仕様倍率:22×、分解力:4″防水性JIS保護等級4(防まつ形)
  • 【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚 SOKKIA(ソキア)

    【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚

    SOKKIA(ソキア)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    26倍の明るく見やすい望遠鏡 高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
    セット内容本体、収納ケース寸法(mm)130(W)×212(H)×135(D)質量(kg)1.6最短合焦距離30cm(機械中心より)自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±2.0mm望遠鏡仕様倍率:26×、分解力:3.5″防水性JIS保護等級4(防まつ形)
  • 【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚 SOKKIA(ソキア)

    【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚

    SOKKIA(ソキア)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    オールマイティな自動レベル 高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
    セット内容本体、収納ケース寸法(mm)130(W)×215(H)×135(D)質量(kg)本体:1.7最短合焦距離30cm(機械中心より)自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±1.5mm望遠鏡仕様倍率:30×、分解力:3″防水性JIS保護等級4(防まつ形)
  • 【レンタル】レベルプレーナ(校正書付)+三脚 SOKKIA(ソキア)

    【レンタル】レベルプレーナ(校正書付)+三脚

    SOKKIA(ソキア)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    使用範囲500m ― 新世代の高性能レベルプレーナです 受光器LR200との組み合わせることで、±0.5mmまたは±2mmの高感度で直径500mという使用範囲を実現しました。
    仕様【ビーム水平精度】10"(1.5mm/30m、4.8mm/100m)【ロータ回転数】600rpmセット内容本体、単2電池×4、受光器、ロッドクランプ、収納ケース測定範囲直径500m、半径 250m 測定範囲は環境条件によって変化する場合があります。電源単2乾電池×4本連続使用時間約60時間(アルカリ乾電池使用時)光源半導体レーザーダイオード波長650nm(可視光)防塵防水性能IP56(JIS C0920:2003)ビーム径Φ8mm(射出位置にて)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定関連サービス