26倍の明るく見やすい望遠鏡
高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容本体、収納ケース
寸法(mm)130(W)×212(H)×135(D)
質量(kg)1.6
最短合焦距離30cm(機械中心より)
自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±2.0mm
望遠鏡仕様倍率:26×、分解力:3.5″
防水性JIS保護等級4(防まつ形)
22倍の明るく見やすい望遠鏡
高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容本体、収納ケース
寸法(mm)130(W)×212(H)×135(D)
質量(kg)1.6
最短合焦距離30cm(機械中心より)
自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±2.0mm
望遠鏡仕様倍率:22×、分解力:4″
防水性JIS保護等級4(防まつ形)
オールマイティな自動レベル
高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容本体、収納ケース
寸法(mm)130(W)×215(H)×135(D)
質量(kg)本体:1.7
最短合焦距離30cm(機械中心より)
自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±1.5mm
望遠鏡仕様倍率:30×、分解力:3″
防水性JIS保護等級4(防まつ形)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。