絞り込み
ブランド
- 帝通電子研究所
- Mitutoyo(ミツトヨ)(210)
- A&D(エー・アンド・デイ)(138)
- アズワン(92)
- 新コスモス電機(36)
- HIOKI(日置電機)(35)
- T&D(ティアンドデイ)(33)
- リオン(31)
- JFEアドバンテック(28)
- VIBRA(新光電子)(26)
- ノーブランド(25)
- Flir(フリアーシステムズ)(23)
- testo(テストー)(22)
- 西日本試験機(22)
- サンコウ電子研究所(19)
- ノースワン(17)
- 理研計器(13)
- カノマックス(KANOMAX)(13)
- ケツト科学研究所(10)
- プロセク(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
特価

【レンタル】腐食部用超音波厚さ計(校正書付)
帝通電子研究所¥7,398~税込¥8,138~1台翌日出荷から3日以内出荷危険物保安技術協会認定!コーティングの上から測定可能! UDM-580DLは、危険物保安技術協会(KHK)の型式認定を受けた石油製品貯蔵、備蓄タンク底板検査用の腐食部用超音波厚さ計です。 データロガーが内蔵され、 パソコン上でのデータ処理が可能です。測定データは内蔵のデータロガーに件数6400点まで収録可能です。仕様【音速調整範囲(m/sec)】0~16000セット内容本体、探触子(T528型5Z10/2NDT)探触子ホルダー(探触子に装着済)、テストピース(鋼:10mm)、カプラント(100ml)、通信プログラム、音速表、携帯用収納ケース寸法(mm)70(W)×155(H)×28D)測定範囲2.0~250.0mm(鋼中)質量(g)本体 370、探触子 50電源単3アルカリ乾電池2本精度2.0~100.0mm ±0.1mm、100.1~250.0mm ±0.5%測定方式パルス反射方式(一振動子法)表示方式液晶デジタル方式(EL照明付き)使用時間60時間以上表示単位0.1mm
【レンタル】樹脂専用超音波厚さ計(校正書付)
帝通電子研究所¥6,498~税込¥7,148~1台翌日出荷から3日以内出荷いらないノイズをカットする 厚さ計の優れもの! 近年、FRP、ゴム、特殊樹脂などの用途の広がりは目覚ましく、それに伴い、非破壊検査による材料、製品の計測検査および品質管理、保証の必要性がますます要求されています。 UDM-1100は、それらのご要望にお応えすべく開発された樹脂専用ポケットタイプの超音波厚さ計です。データ記録機能はございません。仕様【音速調整範囲】500~9999m/secセット内容本体、探触子(4708形 2C15N-DL)、高周波ケーブル(W1071)1m、テストピース(アクリル)5.0mm、カプラント(100mL)、DL接合用グリス、音速表、携帯用ケース、校正操作のポイント寸法(mm)66(W)×140(H)×28(D)測定範囲標準モード:1.0~25.0mm質量(g)本体約290、探触子約60電源単3アルカリ乾電池1本精度±0.1mm測定方式パルス反射方式(一探触子法)表示方式液晶デジタル方式(EL照明付き)表示単位0.1mm
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)