測定関連サービス :「単4電池ケース」の検索結果
反射検出距離20 ~300mm
保存温度範囲(℃)-10~+55
交流/直流の自動判別で電流の測定が楽に!
電気設備の定期点検や電源などのトラブル解析に役立ちます。
セット内容本体、テストリード(赤・黒)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×2本
質量(g)530
電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ジョー】92×18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×35×250
保護等級IP54(保管時または絶縁導体の電流測定、濡れた状態での測定禁止)
その他の機能直流電力・導通チェック・ダイオードチェック・AC/DC自動判別・DC電流・電圧の正負判定・最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示・ローパスフィルタ・表示値ホールド・バックライト・オートパワーセーブ・ブザー音・ゼロアジャスト・他
レンジ【抵抗レンジ】600.0Ω~6.000MΩ/5レンジ・確度:±0.7%rdg. ±0.5Ω(at600Ω)、【静電容量レンジ】1.000μF~1000μF/4レンジ・確度:±1.9%rdg. ±0.005μF(at1μF)、【周波数レンジ】9.999Hz~999.9Hz/3レンジ・確度:±0.1%rdg. ±0.003Hz(at9.999Hz)
電圧レンジ(V)【直流電圧】600.0m~1000・確度:±0.5%rdg. ±0.003(at6V)、【交流電圧】6.000~1000/4レンジ(15~1kHz,真の実効値整流)・確度45-66Hz:±0.9%rdg. ±0.003(at6V)、【交流+直流電圧】6.000~1000/4レンジ・確度DC/45-66Hz:±1.0%rdg. ±0.013(at6V)
検電Hi:AC40V~600V,Lo:AC80V~600V,50/60Hz
測定可能導体径(Φmm)55
電流レンジ【直流電流】600.0A/2000A・確度:±1.3%rdg. ±0.3A(600Aレンジ)、【交流電流】600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)・確度45-66Hz:±1.3%rdg. ±0.3A(at600A)、【交流+直流電流】600.0A/2000A(10Hz~1kHz/真の実効値整流)・確度DC・45-66Hz:±1.3%rdg. ±1.3A(at600A)
高調波の影響電圧・電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能
サービス分類レンタル
ポータブル、簡単操作の硬さ計
DynaPOCKETはリバウンド方式のポケットサイズ高性能高度測定器です(ASTM A956準拠)。インパクトデバイスと表示部を一体化して軽量・コンパクトを実現しました。 操作も簡単で平均値の測定やスケール換算もワンタッチで行なえます。
仕様【測定荷重】インパクトエネルギー : 12Nmm2 (3mmタングステンカーバイトチップつき)【測定材料】鉄、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ合金、真鍮、青銅等【測定値の変換】HL、HS、HV、HB、HRC、HRB、N/mm
セット内容本体(ストラップ付)、単4電池×2、校正用試験片、テストアタッチメント、クリーニングブラシ、トランスポートケース
寸法(mm)38×170
質量(g)200
電源単4アルカリ乾電池×2本
測定方法リバウンド法 : リバウンドの位相速度(Rp)とインパクトの位相速度(Ip)との割合に基づいて硬さを算出 表示HL = 1000Rp/Ip
動作温度-10~50℃
作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計
COの積算濃度表示機能、ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
セット内容本体、単4電池×1、ヘルメットクリップセット、予備フィルタエレメント×3、丸型収納ケース
電源単4形アルカリ乾電池1本
連続使用時間約5000時間(無警報時(ガス濃度表示が20ppm以下)、20℃の場合)
応答時間30秒以内(90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。)
ガス採気方式拡散式
検知範囲(サービスレンジ) 0~300ppm(300~2000ppm)
使用温湿度範囲-10℃~40℃、30~90%RH以下(結露なきこと)
外寸法(mm)W65×H64×D22(突起部を除く)
検知対象ガス一酸化炭素
α線、β線、X線、γ線の測定が可能。
RadEye B20は最新のα/β/γ/X線小型多目的コンタミネーションモニタです。運送物資、農作物、工業製品などの表面汚染の測定ができます。
仕様【測定線種】α線、β線、X線、γ線
セット内容本体・収納ケース・取扱説明書(操作方法/機能説明書)・本体用ゴムラバー・検出部ゴムラバー・検出器保護シート・予備単4電池
寸法(mm)130×70×60
測定範囲計数率:0-500kcps、γ線量率:0-100mSv/h(100000μSv/h)
質量(g)約300
分解能0.01μSv/h
測定エネルギー範囲17keVから1.3 MeV(フィルタ使用時)
測定原理GM管式
測定単位Bq、Sv/h、cps、cpm、dps、dpm、rem/h、R/h
誰にでも簡単かつ正確に測定できるベルトテンションメーター
U-507Dは音波式ベルト張力計です。ベルトから発生させた音波(自然周波数)をセンサがとらえ、それを高機能コンピュータで処理。ベルト張力を正確にデジタル表示します。また、USBケーブルでPCと接続でき、張力値のデータ処理が可能です。
グラフィック液晶面(バックライト付)、46種類のベルトタイプ及び単位質量プリインストロール、オートゲイン調整、20種の設定値メモリ、オートパワーオフ機能
パソコンと接続でき、張力値のデータ処理が可能
寸法(mm)59(W)×26(T)×132(L)
質量(g)120
電源単4アルカリ乾電池2本
計測範囲10Hz~5000Hz
ベルトを弾いた時に発される音波によってすばやく張力を測るテンションメーターです。
感度が高く、スムーズにベルトの検査を進められて便利です。
セット内容本体、フレキアーム式マイク、コード式マイク、USBケーブル、通信ソフト(U550)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース、単4電池×2本
質量(g)120
電源アルカリ乾電池(単4形×2本)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×59×26
計測範囲【Low】10~50Hz、【STANDARD】10~1000Hz、【HIGH】900~5000Hz
サービス分類レンタル
ポータブル放射線測定機器です。
RadEye G-10は、個人線量計としての積算線量値測定と放射線測定機器としての線量率測定を実現します。また、0.05μSv/hから100mSv/hまでの幅広いガンマ線測定レンジに対応し、迅速にかつ信頼性の高い測定データを提供します。
仕様【バッテリー寿命】600時間(標準単4電池使用時)
セット内容本体、単4電池×2、保護カバー、収納ケース
寸法(mm)96×61×31
測定範囲0.05μSv/h-100mSv/h
質量(g)およそ160
測定エネルギー範囲50keVから1.3MeV までのγ線、X線
窓ガラスの透過率を正確に計測し、外部の明るさやほこり、温度変化、バッテリーの変化の影響を受けず、いつでも測定可能。
仕様【迷光の影響】迷光の影響は受けません
セット内容本体(センサ×2付)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×4本
測定範囲0~100%(光透過率)
質量(g)約500(センサー約300)
電源単4形乾電池×4本
ケーブル長(m)約1.2
測定時間約4秒以下
表示部10 mm LCD 画面
分解能0.001
センサー寸法(mm)Φ38×120L(×2個)
測定対象厚さ:18mm以下(0.4 inch)以下、大きさ:50×50以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×27×145
使用温湿度範囲0~50℃/90%RH以下(結露無き事)
サービス分類レンタル
DC、ACの磁束密度を高精度で測定
仕様【素子有効面積】約0.05×0.05
セット内容本体、ホールプローブ(PA-400A)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×2本
質量(kg)約0.11(電池装填時)
測定範囲0.01mT~1.999T(0.1~19,990G)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単4電池×2本
測定項目DC, AC(RMS 300Hz)
表示方式グラフィックカラーLCD(液晶)、デジタル表示
分解能0.01mT(0.1 Gauss)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×115
機能最大測定値ホールド、プローブ自動校正機能、ゼロ調整、最大測定値リセット、極性判別(DC設定時、N/S表示)、電池残量表示(3段階)、オートパワーオフ(未使用状態が15分間続いた時) ピークホールド機能
測定レンジ【DC】3レンジ、【AC】2レンジ
温度係数0.05%/℃以下
保存温度範囲(℃)-10~50
確度【DC】±3%、【AC】±5%(300Hz)
プローブ形状垂直式/RIGID
誤差【直線】±2%以内(0.5T以下)
サービス分類レンタル
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
セット内容本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース
保護構造(測定部)防まつ型(IP54相当)
表示部16文字×2行 液晶表示器
外部出力RS-232C
デジタル式圧力試験機みるみるくんに、冷媒配管気密試験が可能になりました!
適合【接続配管】1/4テーパおねじ
セット内容本体、ゴムキャップ、ワンタッチカプラプラグ(SUS 1/4)、ワンタッチカプラソケット(SUS 1/4)、ゲージアダプタ(Rc 1/4 -フレア 1/4 (冷媒用))、T型ゲージアダプタ(1/4 × 5/16 横 (冷媒用))、ブッシング(1/4 - 1/2)、ブッシング(1/2 - 3/4)、通信ソフト(みるみるくん帳票作成ソフト)、取扱説明書(みるみるくん 圧力試験器Ⅲ)、取扱説明書(データ収集アプリ)、取扱説明書(帳票作成ソフト)、取扱説明書(標準水圧試験要領書)、収納ケース、単4電池×3本
材質樹脂成型品
測定範囲0~6MPa
電源単四乾電池×3本
本体質量(g)500
表示有機EL
保護等級IP67相当
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×85×120
測定流体水・空気・窒素ガスなど
保管温度範囲(℃)-10~60(結露無き事)
測定分解能0.001MPa(画像表示分解能 0.01MPa)
動作温度範囲(℃)-10~50(但し、結露・凍結無き事)
データ転送方式Bluetooth(R) low energy 4.2
サービス分類レンタル
仕様記録保持: EEPROM、放射妨害ノイズ:RTCA DO-160G Section 21:Radiated RF Emisson CAT.M 規格値準拠
セット内容本体(単4電池×3)、カバーケース、USBケーブル、マグネット固定版(ネジ4つ付)、G-Trace.net(通信ソフト)、マグネット、収納ケース、取扱説明書(本体、ソフトウェア、スタートアップガイド、ケース用)
質量(g)約135(電池含む)
電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本
温度範囲(℃)0~50(±1.25)
測定項目3軸加速度、温湿度
対応OSMicrosoft Windows7(32/64bit) 日本語版 /英語版
表示条件設定画面、グラフ、データ一覧
チャンネル数X軸、Y軸、Z軸、温度、湿度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.5×33×75.5
通信方式USB(MiniB) 2.0準拠
湿度範囲30~90%(±3%)
データ容量65500データ
使用温湿度範囲0~+50℃ 70%RH以下(結露しないこと)
動作表示液晶表示
サンプリング周期最小:1・2・5・10・20msecの5通りから選択
電池寿命約50日間(10msecサンプリング周期時)、測定環境、電池性能による
通信機能設定条件、データ読み取り、開始条件、オンライン測定
応答周波数(Hz)0~100
測定分解能(G)0.2、0.1
記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30の15通りから選択
保存データ種類GTR(専用拡張子)形式、CSV形式
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。本体には3軸(X、Y、Z)の加速度センサーを搭載しリアルタイム(10msec)で記録可能 。加速度センサのレンジを最大±20Gと±10Gの切り換えが可能。本体には温湿度センサーも搭載しているため温度、湿度も記録可能。本体は単4形アルカリ乾電池3本で約20日間(16300データ)記録可能。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せます。記録データは標準添付ソフトウェア「G-TRACE Light」で即座にグラフ表示が可能。記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能。記録データはEEPROM記録のため電池寿命が尽きた後でも取り出しが可能。記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択可能。
用途搬送物の品質保証確認。運行安全記録(危険運転の検出)。製造装置の安全記録。
測定項目軸加速度、温湿度
応答周波数(Hz)0~200
サンプリング周期10msec(最小)
測定分解能(G)0.2、0.1
温度範囲(℃)0~50(±1.25)
電源単4型アルカリ乾電池(RL03)×3本
湿度範囲30~90%(±3%)
動作表示液晶表示
通信方式USB(miniB)
電池寿命約20日間(測定環境、電池性能による)
使用温湿度範囲0~+50℃ 70%RH以下(結露しないこと)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33
質量(g)115g(電池を含む)
仕様加速度センサー/静的加速度:±20G(±10%)、静的加速度:±10G(±10%)記録間隔/1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30の15通りから選択記録容量/16300データ記録保持/EEPROM
対応OSMicrosoft Windows2000、WindowsXP 日本語版/英語版
チャンネル数X軸、Y軸、Z軸、温度、湿度
通信機能設定条件、データ読み取り、開始条件、オンライン測定
保存形式データ/GTR(専用拡張子)形式、CSV形式
表示画面/条件設定画面、グラフ、データ一覧
セット内容本体、USBケーブル、単4型アルカリ乾電池×3、専用ソフトウェア(G-TRACE Light)、取扱説明書、収納ケース
色差基準色の設定や校正など、判りやすいボタンの名称を採用していますので、スムーズに測定や設定操作が行えます。
器差ΔE*ab 0.6以内/CR-400 、ΔE*ab 0.8以内/CR-410 、繰り返し性ΔE*ab 0.07以内の高精度です。
任意校正機能を使えばさらに高精度に測定できます(データプロセッサで設定)。
限界値を設定し良否判定(合格/注意/不合格表示)が行えます(データプロセッサまで設定)。
CR-300/310の表色系に加えて、さらに多彩な表色系を選択することができます。
測定データは、測定ヘッド単体使用時1000データ、データプロセッサ接続時2000データを格納することができます(色差基準色データは測定ヘッド単体使用時とデータプロセッサ接続時ともに100データ)。
色差グラフも表示することができますので、色差の状態を視覚的に見ることができます(データプロセッサ)。
色差基準色のコメント、校正チャンネル名の入力は、分かりやすい携帯電話の文字入力方式を採用しています(データプロセッサ)。
大きくて見やすいバックライト付の液晶表示画面です。
液晶表示は、日本語・英語をはじめ6種類の言語を選択することができます。
充電式電池を使用することができますので、経済性に優れています。
用途塗装分野。
ゴム・プラスチック分野。
印刷分野。
繊維・染色分野。
食品分野。
農林・水産分野。
窒業分野。
住宅分野。
医学・学術分野。
言語表示本体/液晶表示 (日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/液晶表示 (日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語)
データ数本体格納/1000データ(測定ヘッドとデータプロセッサは異なる内容を保存)データプロセッサ格納/最大2000データ(100ページに分割可)、任意の格納データ(1データまたは全データ)の削除・復帰ができる
表示範囲本体/Y:0.01~160.00%(反射率)データプロセッサ/Y:0.01~160.00%(反射率)
測定時間(秒)本体/1(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/1(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。 )
測定間隔本体/3秒(最短)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/3秒(最短)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)
測定回数本体/約800回(メーカー指定条件において)データプロセッサー/約800回(メーカー指定条件において)
観察光源本体/C、D65データプロセッサ/C、D65
合否判定本体/色彩値、色差値、色差グラフ、合格/注意/不合格 表示(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/色差限界値(箱型/楕 型限界設定可)表示機能のみ(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)
表色系・表色値【本体】XYZ、Yxy、L*a*b*、ハンターLab、L*C*h、マンセル(C光源のみ)CMC(I:c)、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI・Tw(D65光源のみ)WI ASTM E313(C光源のみ)YI ASTM D1925(C光源のみ)、YI ASTM E313(C光源のみ)※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。【データプロセッサ】XYZ、Yxy、L*a*b
色差基準色本体/100データデータプロセッサ/操作機能のみ(測定ヘッド接続時100データ:測定値または数値による入力)(ページ機能とは独立)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)
チャンネル数【校正】本体/20チャンネル(ch00:白色校正用、ch01~19:任意校正用)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/操作機能のみ(測定ヘッド接続時20チャンネル)(ch00:白色校正用、ch01~19:任意校正用)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)
表示部本体/バックライト付きドットマトリクス液晶(15文字×9行+アイコン表示1行)データプロセッサ/バックライト付きドットマトリクス液晶(16文字×9行+アイコン表示1行)、コントラスト調節ボリューム付き
インターフェイス本体/RS-232C準拠(データプロセッサ/パソコン接続)(※:ボーレート:4800、9600、19200(bps)、但し出荷時は9600bpsに設定)データプロセッサ/RS-232C準拠、ボーレート(bps):19200固定(パソコン接続時)測定ヘッド接続時は測定ヘッド側のボーレートに自動設定
電源本体/単4形アルカリまたはNi-MH電池4本または専用ACアダプター、AC100V(50-60Hz)データプロセッサ/単3形アルカリまたはNi-MH電池4本 または専用ACアダプター(AC-A17)AC100V(50-60Hz)
使用温湿度範囲本体/0~40℃、相対湿度85%以下、結露しないことデータプロセッサ/0~40℃、相対湿度85%以下、結露しないこと
保管温湿度範囲本体/-20~40℃、相対湿度85%以下、結露しないことデータプロセッサ/-20~40℃、相対湿度85%以下、結露しないこと
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/102×217×63データプロセッサ/100×73×255
質量(g)本体/約550(単4電池4本含む、RS-232Cケーブル除く)データプロセッサ/600(電池・ペーパー別)
受光素子本体/シリコンフォトセル(3個)
測定径/照明径(Φmm)8/11(本体)
繰返し性本体/標準偏差ΔE*ab0.07以内 (白色校正板を10秒間隔30回測定したとき)
器差ΔE*ab:0.6以内、BCRAシリーズII 12色の平均値(本体)
表示本体/色彩値、色差値、色差グラフ、合格/注意/不合格 表示(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)
その他本体/LCDバックライトON/OFF機能(ON時:操作キーまたは測定SW操作後30秒間点灯)
型式データプロセッサ/DP-400
印字方式データプロセッサ/384ドットラインサーマルプリンタ(グラフ印字も可)、測定ごとに自動印字(印字無しも可)
統計機能データプロセッサ/最大値、最小値、平均値、標準偏差
仕様【本体】照明・受光光学系:D/0(拡散照明垂直受光方式)(JIS Z8722に準拠/正反射光含む)測定用光源/パルスキセノンランプ観察条件/CIE2°視野等色関数近似【データプロセッサ】ページ機能/100ページ自動測定/時刻表示:年、月、日、時、分・タイマー:最短3秒~99分(測定モードによっては3秒より長時間必要)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)
セット内容【本体】本体、白色校正板CR-A43保護キャップCR-A72、リストストラップCR-A73、ACアダプター、単4形乾電池×4、取扱説明書【データプロセッサ】ロールペーパ1巻、RS-232Cケーブル(Head-DP接続) CR-A101、単3形乾電池×4【その他】収納ケース
2軸の高勾配、長距離、長時間を可能にした建設現場を選ばない便利な1台
X軸±10%、Y軸5~+25%の2軸の勾配設定範囲で急勾配にも対応しました。使用範囲が直径800m、85時間の長距離・長時間稼働です。何度でも同じ施工面を再現するクローズドループ構造により高再現性を実現。
仕様【勾配設定範囲】X:-10~+10%、Y:-5~+25%
セット内容本体、受光器(LS-90B)、リモコン(RC-400)、単1形乾電池×4、単3形乾電池×2、単4形乾電池×3、収納ケース
寸法(mm)174(L)×218(W)×253(H)
質量(kg)約3.6(バッテリー含む)
測定範囲(直径)800m
精度±10″
光源685nm
自動整準範囲±5°
IP65の実現により防水・防塵性を求められる環境に最適
IP65の防水・防塵設計で、しかも無線式だから、高い所での計量でも手元の指示計で表示確認できます。表示部は明るく見やすい大型赤色LEDを採用しています。高精度で軽量コンパクトでも堅牢なボディを採用。ひょう量1000kg、3000kg、5000kgの3タイプをご用意しました。
セット内容本体(シャックル、ロックピン付き)、無線式指示計(KS-C7000HS)、本体置き台、充電器、バッテリー、赤外線リモコン、単4電池×2、収納ケース
ひょう量5000kg
保護等級(ケース)IP65相当
目量2kg
表示内容状態表示:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリー残量」、「エラー表示」(7セグメントLED)、質量表示:7セグメントLED表示、最大5桁
表示文字サイズ45(H)×26(W)mm/1文字×5桁
校正証明書付の機種となります。レーザー光で1mの距離から測定でき、アダプター併用で接触測定も可能です。
付属品ゴム接触子×3個、周速リング(外周1/10m)、単4アルカリ乾電池×4本、キャリングケース、接触測定用アダプター・スコッチライトテープ
レーザー光で1mの距離から測定でき、アダプター併用で接触測定も可能です。
付属品ゴム接触子×3個、周速リング(外周1/10m)、単4アルカリ乾電池×4本、キャリングケース、接触測定用アダプター・スコッチライトテープ×10枚
測定範囲6.0~99999.9rpm
サービス分類レンタル
輸送物の品質保証確認
最大±20Gと±10Gの3軸静的加速度レンジの切り換えが可能で最高サンプリング周期10msecの記録や温湿度センサーによる3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。
仕様【加速度センサー】静的加速度:±10G(±10%)
セット内容本体(単4電池×3)、カバーケース、USBケーブル、G-Trace light(通信ソフト/Windows2000/XP用)、G-Trace.net(通信ソフト/Windows7用)、デバイスインストーラ(CD-R/Windows7対応)、マグネット、収納ケース
寸法(mm)75.5(H)×60.5(W)×33(D)
質量(g)125(電池を含む)
電源単4型アルカリ乾電池(RL03)×3本
測定項目3軸加速度、温湿度
電池寿命約20日間(測定環境、電池性能による)
測定分解能0.1G
長期期間の水圧変位を測定する際に最適です。
難しい設定を要しないため、どなたでも簡単にご使用いただけます。
用途水深、潮位の観測・漁網取付による挙動調査・水中計測器への取付による係留深度モニターなど
仕様【センサー仕様】耐圧性能:各測定範囲に対応、【ロガー部共通仕様】通信形態:インターフェイスユニットと赤外線通信、転送時間:約22分(フルデータ転送時)、収録データサイズ:最大約82万データ
セット内容本体、Oリング、シリコングリス、単四電池、収納ケース、取扱説明書
質量(g)空中:約132、水中:約72(電池を含む)
測定範囲(MPa)0~0.5(0~50m相当)
電源単4形アルカリ乾電池
測定項目水圧(深度)
対応OS※対応最新OS:Windows7
センサータイプ半導体圧力センサー
分解能0.00005MPa(0.005m相当)
精度(%)±0.3FS
消費電流(mA)計測時:約25
メモリー内蔵フラッシュメモリー8MB
インターバル観測:1~59秒、1~60分
応答速度0.05秒(90%応答標準値)
モード観測:連続モード
主材質【筐体】チタン2種、【光学窓】ポリカーボネート
インターフェイス型式:DEFI-IF、通信形態:PCとUSB接続、電源:USBバスパワー、使用温度範囲:-3~45℃、主材質:ABS樹脂、アクリル樹脂、寸法:110mm×80mm×66mm(ケーブルを除く)、質量:225g
A/Dコンバータ16ビット
データ転送方式:RS-232C準拠、115200bps
サービス分類レンタル
建築物の地震対策や免震・耐震の簡易測定
最大±2Gと±1Gの3軸静的加速度レンジの切り換えが可能で最高サンプリング周期10msecの記録や温湿度センサーによる3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。
仕様【加速度センサー】静的加速度:±2G(±10%)、静的加速度:±1G(±10%)
セット内容本体(単4電池×3)、カバーケース、USBケーブル、G-Trace light(通信ソフト/Windows2000/XP用)、G-Trace.net(通信ソフト/Windows7用)、デバイスインストーラ(CD-R/Windows7対応)、マグネット、収納ケース
寸法(mm)75.5(H)×60.5(W)×33(D)
質量(g)125(電池を含む)
電源単4型アルカリ乾電池(RL03)×3本
測定項目3軸加速度、温湿度
電池寿命約20日間(測定環境、電池性能による)
測定分解能0.02G、 0.01G
外壁タイルや屋上防水層下地などの付着力を確認するための引張荷重試験機です。
R-10000NDの最大引張荷重は10kN、R-20000NDの最大引張荷重は20kN。
仕様【傾斜補正範囲】±2.5℃、【センターシャフト】M12全ねじボルト
セット内容本体・センターシャフト(W3/8)・調整ノブ・クイックメンダー(A剤・B剤)・取扱説明書・収納ケース・単4電池×4本
電源単4乾電池×4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×255×325(キャリングケース)
精度【荷重】非直線性:±3%F.S ±1dig
ボルト【センターシャフト】W3/8 全ねじボルト
表示部6桁/液晶表示器
測定範囲(N)0~20000(20kN)
保護等級IP54相当(防沫型)
連続使用時間(時間)マンガン乾電池使用時間:約20/アルカリ乾電池使用時間:約50
外部出力RS-232C
機能オートパワーオフ機能
最大荷重(N)20000(20kN)
負荷方式油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)
シリンダストローク(mm)20
サービス分類レンタル
メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器です。
セット内容本体、ポンプユニット、サンプリングアダプタ、取扱説明書、収納ケース、単3電池×1本、ベルトクリップ、アタッチメント、レザーケース、単4電池×1
質量(g)約130(電池除く)
表示LCD表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×26×72(突起部除く)
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)【ロングライフモードON時】約40/【ロングライフモードOFF時】約20
機能自己診断機能(センサ異常)・自動ゼロ調整・電池残量表示・ピークホールド・バックライト・警報時のブザー停止・時刻表示・温度表示・警報テスト・ブザー音量設定・ロングライフモード
検知原理【メタン】接触燃焼式/【酸素】ガルバニ電池式/【硫化水素】定電位電解式/【一酸化炭素】定電位電解式
検知範囲【メタン】0~100%LEL(101~110%LEL)/【酸素】0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)/【硫化水素】0~30.0ppm(30.1~150.0ppm)/【一酸化炭素】0~300ppm(301~2000ppm)
使用電池単4形アルカリ乾電池1本
使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH(但し、結露無き事)
防爆構造ExiaⅡCT3X(本質安全防爆構造)
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)
警報設定値【メタン】1段目:10%LEL/2段目:30%LEL、【酸素】1段目:19.5vol%/2段目:18.0vol%、【硫化水素】1段目:10.0ppm/2段目:15.0ppm/TWA:10.0ppm/STEL:15.0ppm、【一酸化炭素】1段目:50ppm/2段目:150ppm/TWA:25ppm/STEL:300ppm
検知対象ガスメタン、酸素、硫化水素,一酸化炭素
サービス分類レンタル
センサーによる自動計測で、圧力(水圧・空圧)変動値、水位変動値が一目瞭然。
試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。
最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮。
専用のデータ収集アプリの使用でiPhone(R)、iPad(R)での作業(データの収集・グラフの確認など)が可能。
データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone(R)、iPad(R)のカメラ機能の利用が可能
データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、効率アップ。
0.5mm単位の水位変化を表示
周囲温度測定
最大200Aの配管に設置可能
用途マンション・事務所・テナントビル・商業施設・複合施設・病院・老健施設・倉庫・物流センター・学校・ホテル・研究施設・工場 他
材質筐体:樹脂成形品(ABS)+アルミ(アルマイト)
防塵・防滴IP67
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×135×85
本体質量(g)500
性能保証温度、湿度-10℃~50℃(結露・凍結なきこと)、場所(屋内)、湿度(30-90%RH)
保管温湿度範囲-10℃~60℃(結露なきこと)、場所(屋内)、湿度(30~90%RH)
電源単四乾電池×3本(アルカリ電池)
接続配管適合:40A~200A及び洗濯・浴室用トラップ(内径100~120mm)
データ転送Bluetooth low energy転送
仕様判定範囲:管端面より30mm以内の水位
適合流体水
セット内容本体、フロート、フロートストッパーピン、200Aサポート(固定ネジ付)、通信ソフト(みるみるくん帳票作成ソフト Ver.2)、取扱説明書(みるみるくん 満水試験器Ⅲ)、取扱説明書(データ収集アプリ 操作マニュアル)、取扱説明書(標準満水試験要領書)、収納ケース、単4電池×3本
サービス分類レンタル
『浸透性コンクリート保護材の塗布判別方法(案)』に準拠
乾燥すると塗布したかどうかが判りにくいシラン・シロキサン系コンクリート保護材について、塗布完了の有無を現場で簡便に判別することができるチェッカーです。
仕様【プローブ】小型押し当てゴム電極
セット内容本体(単4電池×4、ストラップ付き)、プローブ、収納ケース
寸法(mm)80(W)×35(H)×150(D)
質量(g)約170
電源単4アルカリ乾電池(1.5V)×4本、オートパワーオフ機能付き
測定方式直流電気抵抗式
表示方式LCD表示、ホールド機能付き
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。デジタル直読。高精度。持ち運び自由自在のポケットタイプ。遊離塩素と全塩素をDPD法により測定。使い勝手と測定精度を重視される方にお薦め。簡単操作。すべての操作は3つのキ-でOK!
用途スイミングプール・飲料水・冷却水・水道・浴槽など。
仕様【吸光レンジ】0~2.5Abs【使用薬品】遊離塩素:0.02~2mg/L全塩素:0.02~2.00mg/L
セット内容本体、キャップ、キャップコード、ガラスサンプルセット×2、プラスチックサンプルセル×2、セルキャップ(ゴム・ネジ付)×各2、試薬パウダーピロー(遊離残留塩素用)×10、試薬パウダーピロー(全残留塩素用)×10、単4形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書
寸法(mm)61×155×35
質量(g)230
電源単4形アルカリ乾電池×4本
測定範囲(mg/L)0.02~2.00、0.1~8.0
表示カスタムLCD
測定方法DPD法
最小読取値0.1mg/L、0.01mg/L
測定対象遊離残留塩素、全残留塩素
測定原理吸光光度式
使用条件0~+50℃、0~90%相対湿度
精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備
温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録
長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命
USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析
用途建物、保管設備、および保管室の室内環境をモニタリングでき、作業場所の快適度を向上させることができます。
仕様標準:EU-guideline 2014/30/EU、2011/65/EU、測定レート:10秒~24時間
セット内容本体、壁掛用ブラケット、USBケーブル、通信ソフト(testo Comfortソフトウェア Basic5)、取扱説明書(testo175)、取扱説明書(testo Comfortソフトウェア Basic5)、収納ケース、単4電池×3本
色Black
測定範囲【NTC】-20~+55℃、【静電容量式湿度センサ】0~100%RH、【露点温度(演算)】-40~+50℃td
質量(g)130
外形寸法(mm)149×53×27
精度【NTC】±0.4℃(-20~+55℃)±1Digit、【静電容量式湿度センサ】±2%RH(2~98)at +25℃、±0.03%RH/K±1Digit、<±1%RH/年(ドリフト誤差)at +25℃、【露点温度(演算)】+0.03%RH/K ±1Digit
センサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year (ambient temperature + 25 ℃)
分解能【NTC】0.1℃、【静電容量式湿度センサ】0.1%RH
保護等級IP54
材質(ハウジング)Plastic
バッテリーアルカリマンガン単4電池または Energizer電池×3
メモリー1000000測定値
動作温度(℃)-20~+55
保管温度(℃)-20~+55
インターフェイスプリンタ:mini usb、SD card slot
チャネル数2 内蔵
バッテリー寿命3年(15分間隔)
サービス分類レンタル
シンチレータ方式/X線、γ線の放射線測定
RadEye PRD-ERは、その独自の回路によって最大100mSv/h(または10 rem/h)までのエネルギー補償線量と線量率測定を可能にする、同種の機器よりも優れたレスポンスを持つ機器です。
仕様【測定線種】X線、γ線【主なアプリケーション】高感度γ線検出・線量率測定治安部隊鉄鋼・リサイクル産業ファーストレスポンダー【オーバーレンジ表示】100 Sv/h [10000 rem/h]【直線性誤差(Cs-137)】最大±20%
セット内容本体、単4電池×2、予備電池、保護カバー、収納ケース
測定範囲0.01 μSv/h - 100 mSv/h[100 rem/h)]
分解能0.01μSv/h
測定原理シンチレーション式
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
クロロフィルによる蛍光強度をリアルタイム測定。
検出器を直接水中に浸漬して測定可能。
ウラニン濃度から相関係数を入力してクロロフィル濃度に演算表示が可能。
用途養殖場、水産資源研究、河川、海、湖沼の赤潮やアオコなどの環境調査。
植物プランクトン(藻類)の葉緑素含有の細胞研究、培養試験など。
セット内容本体、検出器、単4形乾電池×4、ストラップ、収納ケース、取扱説明書
型式計器/CHL-5Z検出器/CHL-120D(ケーブル 6m標準)
寸法(mm)計器/75×38×180検出器/Φ40×250
測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度)
質量(g)計器/約290検出器/約500
保護構造防塵、防水構造(IP63相当)
電源電圧単4形アルカリ乾電池×3(DC4.5V)
測定方式センサー部浸漬測定
表示LCD 3・1/2桁
再現性(%)±2以内(一定条件で)
分解能0.1μg/L(ウラニン換算蛍光強度)(最小)
測定対象クロロフィル
測定波長励起波長/460nm蛍光波長/590nm
測定条件水/5~35℃(凍結しないこと、日光等強い光を避けること)
警報の表示BAT、CAL、S、ERR、測定範囲外で点滅表示
さまざまな職場環境において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。
持ち運び便利なポータブルタイプで、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。
アラーム機能に加え、測定データメモリ機能や通信機能を搭載した多機能モデルとなっています。
三脚用アタッチメントを使用すれば簡易的な定置測定も可能です。
熱中症指数計 WBGT-213BNに接続することで、測定データをクラウドに自動送信します。
測定データは、WebアプリのログインIDとパスワードがあれば、インターネットに接続されたさまざまな端末から閲覧可能です。
この「IoT無線ユニット」は、さまざまな設置方法に対応でき、より手軽に本格的な熱中症予防に取り組んで頂くことができます。
※こちらのオプション品は WBGT-213BN のみ接続可能です。WBGT-213Bには接続できませんのでご注意下さい。
一定周期又は任意のタイミングで測定可能
測定データはどこに居ても見ることが可能
通信範囲が広いので設置もらくらく
最新のSigfox通信エリア
パソコン動作環境PentiumⅡ 233MHz以上を搭載した Windows XP/Vista(Home Basic,Business) 及び、Excel 2000/2002/2003/2007 以降が稼動するパーソナルコンピュータ
ディスプレイ640×480以上表示可能なディスプレイ
機能【アラーム】○、【メモリ】○、【通信】測定データのCSV出力、測定値をメールで送信(ソフトウェアをダウンロードすることで使用可能)
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×40×32
本体質量(g)約115(乾電池含む)
測定項目WBGT、気温、相対湿度、黒球湿度
セット内容本体、三脚取付アタッチメント、ナット(1/4インチ)、通信ケーブル、USBシリアルケーブル、設定ソフト(WBGT-200シリーズ設定ツール)、通信ソフト(WBGT Mailing System)、USBシリアルケーブルドライバーCD、取扱説明書(WBGT-213B 熱中症指標計)、取扱説明書(WBGT-200シリーズ設定ツール)、取扱説明書(WBGT Mailing System)、取扱説明書(WBGT Mailing System簡易設定マニュアル)、収納ケース、単4電池×2本
サービス分類レンタル
外壁タイルや屋上防水層下地などの付着力を確認するための引張荷重試験機です。最大引張荷重10kN。
接着力・付着力の簡易型引張試験器。
基本操手順が操作パネル上に数字で順番が示してありますので、だれでも、すぐに使えます。
文字の見やすい「デジタル表示」なので、信頼性が高く安心です。
小型・計量設計なので1人で簡単に測定できます。
メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます単位面積(mm2)あたりの荷重値を即座に計算し、ワンタッチで表示します。
用途タイルの付着強さ試験に。
注入口付きアンカーピンなどの引張強度確認に。
耐震補強用炭素繊維シートなどの接着強さ試験に。
外壁仕上げ材の劣化調査・施工確認に。
各種ねじ・釘などの引張強度確認に。
屋上防水層の接着強さ試験に。
仕様オートパワーオフ機能
セット内容本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース
ストローク(mm)(シリンダー)20
保護構造(測定部)防まつ型(IP54相当)
シャフト(センターシャフト)W3/8 全ねじボルト
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(キャリングケース)385×220×275
精度(荷重)非直線性/±3%F.S ±1dig
範囲(傾斜補正)±2.5°
表示部16文字×2行 液晶表示器
測定範囲(N)(荷重)0~10000
精度(%)(変位精度)非直線性/±1.5 F.S.±1digit
連続使用時間(時間)マンガン乾電池/約20アルカリ乾電池/約50
外部出力RS-232C
最大荷重(N)10000
負荷方式油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)
校正証明書付き
サービス分類レンタル
塗装・ライニングの現場用高性能膜圧計<2極式>。
官公庁、試験場などの規格、基準、内規に適合しています。
セット内容本体 Pro-2(単4電池×6)・プローブ・標準厚板(200μm、2mm)・収納ケース(ソフトケース)・取扱説明書・ゼロ板
測定範囲0~500μm・0.2~5mm(2列目盛)
質量(g)500
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
電源単4乾電池(1.5V)×6
プローブ2極式、磁極径:Φ6、安定脚付 接触面曲率:R5、極間16mm
測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×165×48
サービス分類レンタル
セット内容本体、単4電池×1、ヘルメットクリップセット、予備フィルタエレメント×3、丸型収納ケース、取扱説明書
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22(突起物を除く)
連続使用時間(時間)約5000(無警報時/ガス濃度表示が20.3vol%以上・20℃の場合)
機能電池残量表示、ピークホールド機能、ピーク値メモリ機能、ガス警報以外の警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良
ガス採気方式拡散式
応答時間(秒)30以内
検知原理定電位電解式
検知範囲0~30.0ppm (30.1~100ppm)
使用温湿度範囲-10℃~40℃、30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
防爆構造Exib II BT3
警報設定値1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm
手のひらサイズの超コンパクトボディの現場用高性能膜厚計<1極式>
官公庁、試験場などの規格、基準、内規に適合しています。
セット内容本体(単4電池×6)・ゼロ板・プローブ・標準板×2(200μm,2mm)・収納ケース・取扱説明書
測定範囲0~500μm・ 0.2~5mm(2列目盛)
質量(g)500
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
電源単4乾電池(1.5V)×6
測定方式電磁誘導式
プローブ1点定圧接触式、Φ17×66mm、Vカット付、磁極:超耐摩耗CVD、処理磁極
測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×165×48
測定対象鉄素地※上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜(※鋼・SUS430などのフェライト系ステンレスを含む)
サービス分類レンタル
ESD(静電気放電)トラブル解決のための測定器がそろっております!!
付属品【大気イオンモニタ】KSD-AC2/ACアダプタ(AC100~240V)・KSD-REC/アナログ出力ケーブル(L=1000mm)
セット内容クーロンメータ(NK-1001)、プローブ(NK-1001P)、導電性プローブチップ、デジタル低電位測定器(KSD-3000)、プローブ(KSS-3000)、人体電位測定器(KSD-4000)、プローブ(KSS-4000)、ミニパック電源(ZHO-200PN)、プローブ(HP-1)、大気イオンモニタ(NK-7001)、プローブ(NK-7001P)、直流送風式除電器(KD-730B)、アース線×5、アナログ出力ケーブル、ACアダプタ(NK-1001/7001用)、ACアダプタ(KSD-3000/4000用)、ACアダプタセット(KD-730B用)、取扱説明書(NK-1001)、取扱説明書(KSD-3000)、取扱説明書(KSD-4000)、取扱説明書(ZHO-200PN)、取扱説明書(NK-7001)、取扱説明書(KD-730B)、収納ケース、単4電池×2本(NK-1001用)、単3電池×2本(KSD-3000用)、単3電池×2本(KSD-4000用)、単4電池×2本(ZHO-200PN用)、単3電池×4本(NK-7001用)
寸法(mm)【大気イオンモニタ】プローブ:140×20×25/帯電板:20×38(ステンレス製)
測定範囲【クーロンメータ】±0.01~±99.99nC、【デジタル低電位測定器】Highレンジ ±1~±5000V/Lowレンジ ±0.1~±500V、【人体電位測定器】±0.1~±999.9V、【大気イオンモニタ】(1)1000V→100Vの時間/(2)200V→20Vの時間
質量(g)【クーロンメータ】約230(プローブ・乾電池含む)、【デジタル低電位測定器】約230(プローブ・乾電池含む)、【人体電位測定器】約270(プローブ・乾電池含む)、【大気イオンモニタ】約600(プローブ・乾電池含む)、【電荷量測定用直流電源】本体部140/プローブ部20、【イオナイザ本体】900、【専用ACアダプタ】約270
電源【クーロンメータ】単4アルカリ乾電池2本、【デジタル低電位測定器】単3アルカリ乾電池2本、【人体電位測定器】単3アルカリ乾電池2本、【大気イオンモニタ】単3アルカリ乾電池4本/AC100~240V(AC電源用アダプタ使用)、【電荷量測定用直流電源】単4アルカリ乾電池2本
検出方式【クーロンメータ】コンデンサ充電方式、【デジタル低電位測定器】振動型表面電位センサ、【人体電位測定器】振動型表面電位センサ、【大気イオンモニタ】振動型表面電位センサ
本体寸法(mm)【クーロンメータ】117×70×24、【デジタル低電位測定器】121×70×22、【人体電位測定器】121×70×22、【大気イオンモニタ】197×100×47、【電荷量測定用直流電源】117×70×24
測定精度【クーロンメータ】±5%+2カウント以内、【デジタル低電位測定器】±10%以内、【人体電位測定器】±5%以内、【大気イオンモニタ】±5%+5カウント以内
アナログ出力【クーロンメータ】0~±999.9mV、【デジタル低電位測定器】0~±500mV(Highレンジのみ)、【人体電位測定器】0~±999.9mV、【大気イオンモニタ】0~±1000.0mV
風量(m3/min)【イオナイザ本体】2.24※HIGH
風速(m/s)【イオナイザ本体】1.7※HIGH
連続使用時間(時間)【クーロンメータ】約4以上、【デジタル低電位測定器】約10以上、【人体電位測定器】約10以上、【大気イオンモニタ】約15以上
消費電流(mA)【イオナイザ本体】380
寸法(Φ×mm)【クーロンメータ/プローブ】15×167、【デジタル低電位測定器/プローブ】18×117、【人体電位測定器/プローブ】25×125、【電荷量測定用直流電源/プローブ】12×140
表示範囲【大気イオンモニタ】±0.1~±1999.9V/0.01~99.99sec
測定距離(mm)【デジタル低電位測定器】10
使用環境0~40℃/65%RH以下(結露なきこと)、【イオナイザ本体】0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
データメモリ(点)【デジタル低電位測定器】最大20
測定モード【クーロンメータ】連続測定またはピークホールド、【デジタル低電位測定器】連続測定またはピークホールド、【人体電位測定器】連続測定またはピークホールド
イオンバランス【イオナイザ本体】±10V以内(工場出荷時)・微調整可能※測定距離300mm
ACアダプタ(定格出力)DC12V
ACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)
ファンスピード【イオナイザ本体】HIGH/LOW※2段階切替可能
イオン生成方式【KD-730B】直流コロナ放電式
端子台【イオナイザ本体】DC12V入力、DC12V出力、警報出力、アース
入力電源【イオナイザ本体】DC12V(アダプタまたは端子台)
警報出力【イオナイザ本体】クリーニング警報、高圧停止、前面パネルLED表示
放電電極針【イオナイザ本体】タングステン
出力電圧可変範囲(V)【電荷量測定用直流電源】±0.6~±1.1k
オゾン発生量(ppm)【イオナイザ本体】0.02以下
静電容量(μF)【クーロンメータ/コンデンサ】0.1
サービス分類レンタル
業界初!デジタルコーンペネトロメーター誕生!
qc値(コーン指数)自動計算可能!
セット内容本体(単四電池×2内蔵)、先端コーン(大)、先端コーン(小)、片口スパナ(大)、片口スパナ(小)、先端ロッド(短 1本)、貫入ロッド(長 9本)、アタッチメント(本体付)、ロッド収納袋、収納ケース、取扱説明書
質量(kg)2.7
電源単4アルカリ乾電池×2
文字高(mm)12.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×83×105
最大荷重(N)1000
測定対象軟弱地盤など
電池寿命(連続時間)3000
最小表示(N)1
サービス分類レンタル
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。