5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイ上にリアルタイムで計測結果をグラフ表示できますので、瞬間的な数値に加え、臭気変動の挙動を視覚的に捉えられます。持ち歩きながらの簡易測定に適しています。
測定対象各種臭気成分(硫化水素・メチルメルカプタン・アセトアルデヒド等) 測定原理金属酸化物半導体式ガスセンサー 吸引流量約350mL/min 電源単三電池 付属品microSDカード(2GB)、吸引ノズル、ストラップ、除塵フィルター、活性炭フィルター 仕様【測定限界臭気濃度(目安)】下限値/50~100(臭気指数:17~20)、上限値/100000以上(臭気指数:50以上)
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

無臭ガスに反応しにくく、再現性に優れたセンサを搭載しています。常に測定のピーク値(最大値)を表示しますので、変動する臭いの強さを測定する際に便利です。蓄積されたデータを専用ソフト(別売)でパソコンへ保存できます。ニオイの強弱を数値管理。
測定原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ 再現性測定値±5%±1digit(同一条件下にて) 採取方式自動吸引式(吸引流量/350±100mL/min) 電源単3乾電池×3本 寸法(mm)60×40×140 測定範囲000~999 ※表示される値は相対値です。※臭気成分によっては当製品で測定が出来ない場合があります。
1個
759 税込835
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。 この機器に搭載されている光イオン化ガス検出センサー(PID)は、検出濃度が0~15000ppmと幅広く、ガス漏れや危険性物質の検出に対して産業から環境衛生分野など幅広い用途に適しています。
セット内容本体、充電スタンド、ACアダプター、アルカリバッテリー用アダプタ、単3電池×4、外部フィルター×2、有機蒸気ゼロ化キット、プラスドライバー、六角レンチ、ソフトウェア、USBケーブル、アウトレットアダプタ、ランプクリーニングキット、Oリング(大)×2、Oリング(中)×2、Oリング(小)×5、PTFE製Oリング×2、多孔性金属フィルタ×5、収納ケース(MiniRAE3000ユーザーガイド、簡易操作マニュアル、簡易校正マニュアル、ProRAE Studioマニュアル) 寸法(mm)255(高さ)×76(幅)×64(奥行き) 測定範囲0-999.9ppm、1000-15000ppm 反応時間3秒未満、3秒未満 仕様【稼働時間】16時間(Li-Ion充電池)、12時間(アルカリ電池) 分解能0.1ppm、1ppm バッテリーLi-Ion充電池またはアルカリ電池 表示項目瞬時値、最高値、STELおよびTWA、バッテリー状態日時、温度
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内蔵ポンプで臭いを連続測定し、リアルタイムに数値を表示します。においの強さに応じて測定レンジの切り替えが可能です。連続測定中のデータをパソコンに出力する事ができます。
仕様●ガスサンプリング方式:エアーポンプによる連続吸引方式●連続測定時間:約7時間 付属品空気清浄ユニット(活性炭フィルター)、フィルターエレメント、ダストフィルター、交換用活性炭、USBケーブル、キャリングケース 寸法(mm)74×35×167.5mm(突起部除く) 質量(g)270(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属) 表示LCDデジタル 機能リアルタイム/メモリサンプリング・ピークホールド・ゼロ点調整・タイマー インターフェースUSB メモリー容量/21808データ、サンプリング周期/1・2・5・10・20・60・120・300秒 測定ガス各種臭気及び香気 測定レンジLow/0.00~99.9、High/0~999 サービス分類レンタル
1台
799 税込879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウォーミングアップ不要のワンタッチ校正 光沢に対する曖昧な識別を、明確に数値化するチェッカーです。フロアメンテナンス、研磨、塗装などの作業管理において、客観的なデータを基にした評価管理が可能となります。特別な測定技術は一切不要です。
セット内容本体、保護キャップ、ソフトケース、レンズクリーナー、収納ケース、9V形電池 寸法(mm)78(W)×189(H)×58(D) 測定範囲0~100.0 質量(g)約400(電池内蔵時) 電源操作用乾電池DC9V 6F22(マンガン乾電池)、または6LR61(アルカリ乾電池)、メモリ用リチウム電池DC3V CR-2025 再現性±0.5%F.S. ±1digit以内 表示範囲0~199.0(分解能0.1) 連続使用可能時間15時間以上 測定面積12×6mmの楕円
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります