前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
充電部保護カバーを標準付属
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
タイプ標準タイプ
種類セレクタ
保護構造操作部:IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状ツマミ形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
こんなお得な商品も!
セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ
モノタロウ
¥899
税込¥989
こんなお得な商品も!
セレクタスイッチΦ25 つまみ形 3ノッチ
モノタロウ
¥749
税込¥824
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
色黒
種類非照光式
規格UL、C-UL
接点構成切替接点(C接点)
ボタン形状丸
端子形状はんだ
耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
動作方式モメンタリ
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)16
接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)
操作操作量:約3mm
接点材質銀
機械的開閉耐久性500000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
機能動作ON-<ON>
色(本体)黒
適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5
パネル取付方式ねじ取付
最大取付パネル厚(mm)2~6.5
電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ TE Connectivity 赤
仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光
材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫
奥行(mm)27.4
シリーズPRG
レンズ色赤
定格電圧(V)125ac
接点構成SPST
定格電流(A)(端子)10
動作特性On-Off
ケース色黒
材質(ケース)ナイロン66
構成単極-単投
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)125AC、250AC
アクチュエータ色黒
ターミナルタイプクイックコネクト
実装タイプパネル
コンタクト定格電流(A)16
パネルのカットアウト高さ(mm)30.2
タブ幅(mm)(端子)6.35
向き製品:垂直
スタイルロッカー
パネルのカットアウト幅(mm)11.2
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
材質銀めっき銀合金
奥行(mm)27.4
シリーズPRG
定格電圧(V)250ac
接点構成SPST
定格電流(A)(端子)10
動作特性On-Off
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
動作電圧(V)125AC、250AC
アクチュエータ色黒
ターミナルタイプクイックコネクト
実装タイプパネル
コンタクト定格電流(A)10
パネルのカットアウト高さ(mm)30.2
パネルのカットアウト幅(mm)11.2
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
保護構造IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
短絡保護装置Fuse 15A
汚染度(使用環境)3
耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz
条件付短絡電流(A)1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)
操作部形状鍵操作形
保護構造IP65
端子形状M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)
端子カバー一体形
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
機械的耐久性10万回以上
電気的耐久性10万回以上
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
フレーム丸フレーム
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
機械的耐久性10万回以上
短絡保護装置Fuse 15A
汚染度(使用環境)3
耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz
条件付短絡電流(A)1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
形Vマイクロスイッチを内蔵し、業務・民生機器に対応。モーメンタリ動作に加え、ロック式も準備。操作部色は6種類を用意。マイクロスイッチ内蔵により好感触を実現。
取付穴径(Φmm)10.5
耐衝撃(誤動作)最大200m/s2
許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/min
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)
移行汚染度3(IEC947-5-1)
衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内)
許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20
種類関連商品
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
保護構造IP65
端子形状M3.5ねじ端子
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
キャップ色白(方向指示キャップ)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
ハンドル色黒
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
誤操作を防止するセーフティロック機構付
フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備
圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度35~85%RH
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)
耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
種類非常停止用押ボタンスイッチ
保護構造IP65(耐油形)
ボタン形状きのこ 中形(Φ40mm)
ボタン色赤
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.
端子種別ねじ締め端子 (M3.5)
保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
光源LED
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度35~85%RH
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)
耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)
機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)
許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min.
電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ TE Connectivity 黒
(2件すべてのレビューを見る)
RoHS
仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光
材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫
奥行(mm)27.4
シリーズPRG
定格電圧(V)250ac
接点構成SPST
定格電流(A)(端子)10
動作特性On-Off
ケース色黒
構成単極-単投
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
動作電圧(V)125AC、250AC
アクチュエータ色黒
ターミナルタイプクイックコネクト
実装タイプパネル
コンタクト定格電流(A)10
パネルのカットアウト高さ(mm)30.2
タブ幅(mm)(端子)6.35
向き製品:垂直
スタイルロッカー
パネルのカットアウト幅(mm)11.2
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
取付穴径(Φmm)16
仕様非照光式(照光タイプ)
形状一体形
種類丸穴
接点構成接点一体形
端子形状はんだづけ
動作方式プッシュロックプルorターンリセット
保護構造IP65(IEC 60529)
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色黒
定格通電電流(A)10
適合ハンドルS2
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)20以上
動作方式プッシュロックターンリセット
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)
耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
開閉頻度(回/時)900
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
72種類の標準回路完備!シャフトレス式!
CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。
シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。
接点状態の確認できるインジケーター付。
保護構造IP40(IEC 60529)
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色黒
定格通電電流(A)10
適合ハンドルP2
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)20以上
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ TE Connectivity 黒
(3件すべてのレビューを見る)
RoHS
仕様Tyco ElectronicsのPRASシリーズパワーロッカー. スナップイン取り付け 13.0 x 19.2 mmパネル切抜き●スイッチのタイプ:高出力●アクチュエータのタイプ:トップ
材質スイッチ端子のめっき材料:銀
シリーズPRAS
定格電圧(V)250ac
接点構成SPDT
定格電流(A)(端子)16
動作特性On-Off-On
構成単極-双投
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
動作電圧(V)125AC
アクチュエータ色黒
ターミナルタイプクイックコネクト
実装タイプパネル
コンタクト定格電流(A)10
パネルのカットアウト高さ(mm)13
タブ幅(mm)(端子)4.75
向き製品:垂直
スタイルロッカー
パネルのカットアウト幅(mm)19.2
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
仕様円形ロッカー、ブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー
アクチュエータの種類丸型
定格電圧(V)AC250
接点構成SPST
ボタン色黒
動作特性On-Off
材質(ケース)ナイロン
端末仕様クイックコネクト
照明なし
接触抵抗(mΩ)30
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~125
カットアウト直径(Φmm)(パネル)20
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)6
カットアウト幅(mm)(パネル)20.8
カットアウト高さ(mm)(パネル)20.6
銘板名称オン(シンボル)、オフ(シンボル)
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)1
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
仕様UR、CSA、丸形ロッカースイッチ、SPST又はSPDTタイプの便利なスナップイン取り付け黒スイッチ、標準の長方形ノックアウト19.8×13mmに取り付け、スタイリッシュなデザイン、マーク付きアクチュエータオプションもあり、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き、4.8mmブレードタイプ端子装備
アクチュエータの種類丸型
定格電圧(V)AC125、AC250
接点構成SPDT
ボタン色黒
動作特性On-Off-On
材質(ケース)ナイロン
端末仕様クイックコネクト
照明なし
接触抵抗(mΩ)50
材質(コンタクト)黄銅銀めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
カットアウト直径(Φmm)(パネル)22.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)10@125Vac
カットアウト幅(mm)(パネル)19.8
カットアウト高さ(mm)(パネル)13
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
動作方式モーメンタリー形
接点構成a接点
保護構造防滴形
取付け方法両面テープや接着剤など
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線24AWG 2芯480mm付
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン形状丸形・曲面
端子形状はんだ端子形
ストローク(mm)1.7±0.3
材質(本体)熱可塑性プラスチック
規格UL1054
接点構成1NO
保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)
材質(レンズ)ポリカーボネート
接点材質銀、金メッキ
耐振動10~500Hz 10G(IEC 60512-6-4、Test 6d)
絶縁抵抗(GΩ)1min.(DC500Vメガにて)
耐衝撃100G(IEC 60512-6-3、Test 6c)
耐電圧(V)AC1500
材質(ベゼル)亜鉛ダイカスト
機械的寿命(万回)100
電気的寿命(万回)7(DC28V・5A)、50(DC48V・0.2A)、50(DC48V・0.5A)
奥行(mm)27.4
シリーズPRG
定格電圧(V)250ac
接点構成SPST
定格電流(A)(端子)10
動作特性On-Off
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
動作電圧(V)125AC、250AC
アクチュエータ色赤
ターミナルタイプクイックコネクト
実装タイプパネル
コンタクト定格電流(A)10
パネルのカットアウト高さ(mm)30.2
パネルのカットアウト幅(mm)11.2
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。