コマンド機器用両手操作コンソール、22 mm、丸型、エンクロージャ素材プラスチック、エンクロージャ最上部部品グレー、3制御ポイントプラスチック、22 mmのコマンドデバイス 2マッシュルーム押ボタン黒色40 mmの8個の追加基準穴、2 x 1 NO+1 NC、ネジ端子、1つの緊急停止赤色、40 mm、2 NC、ネジ端子、前面取り付け、メートルネジ接続用ケーブルカットアウト付き
仕様●コード番号:183-7300●コマンドデバイス用の追加プリセットブレークポイント:8個、22mm●マッシュルーム押しボタン:2個、黒色40mm●EMERGENCY STOP:1個、レッド40mm●コマンドポイント用穴:3
材質エンクロージャ材質:プラスチック
質量(kg)2.3
色エンクロージャ上部色:グレー
種類両手操作コンソール
シリーズ3SU1803
アクチュエータの種類丸型
材質(アクチュエータ)プラスチック
保護等級IP66
補助接点4NC+2NO
取付け方法前面取付け
周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80
アズワン品番65-7791-71
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)185.3×469.2×137.4
併用可能製品3SU1
カットアウト直径(Φmm)22
アクチュエータ色黒
1個
¥88,980
税込¥97,878
6日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。