操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「多機能操作デバイス」の検索結果
保護構造IP65
本体形状分離形
接点材質銀接点
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。
レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。
接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm)30.5
定格通電電流(A)10
レバー色黒
使用温度範囲(℃)-25~50
定格絶縁電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
保存温度範囲(℃)-35~80
耐電圧(V/min)AC2500
IP等級IP65
使用湿度範囲(%RH)45~85
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント
ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の
接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁
に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで
動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが
できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。
操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
取付穴径(Φmm)30.5
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
使用温度範囲(℃)-25~50
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
保存温度範囲(℃)-35~80
レバー色黒
耐電圧(V/min)AC2500
IP等級IP65
使用湿度範囲(%RH)45~85
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。