操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「idec 鍵」の検索結果
関連キーワード
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
ベゼルサイズ(mm)Φ24
機械的寿命(万回)25以上
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
定格絶縁電圧(V)600
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
定格通電電流(A)10
操作部形状鍵操作形
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
保護構造IP65
本体形状分離形
接点材質金接点
操作部形状鍵操作形
操作方式セレクタスイッチ
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
端子形状はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
定格通電電流(A)3
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
仕様カムスイッチ 72種類の標準回路完備 シャフトレス式で最大6段12ノッチまで対応
保護構造IP65/IP40
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)
操作部形状鍵操作形
保護構造IP65
端子形状M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)
端子カバー一体形
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:大形プッシュロック鍵リセット形(釦を押してロック(固定)、鍵でロック解除)。取付穴径:Φ30
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
動作方式プッシュロック/ターンリセット
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)30
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
種別鍵付セレクタスイッチ
色ベゼル色:メタル調
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸
動作方式セレクタ
取付穴径(Φmm)18.2
保護構造IP65
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)10以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式両リターン
接点構成2a
取付穴径(Φmm)30
ノッチ数3
ノッチ角度(°)45
形状一体形
保護構造IP65
端子形状ねじ(M3.5)
操作ヘビー
接点材質銀接点
操作部形状鍵操作形
操作方式セレクタスイッチ
1個
¥2,898
税込¥3,188
81日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)
仕様●接点構造:接点分離形
品名非常停止用押ボタンスイッチ
種類完成品
保護構造IP65
ボタン形状大形(Φ40)
端子形状M3.5ねじ端子
ボタン色赤
定格絶縁電圧(V)600
動作方式プッシュロック鍵リセット
照光種別非照光
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm
短絡保護装置250V/10Aヒューズ
定格通電電流(A)10
開閉頻度(回/時)900
耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
保護構造IP65
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
操作部形状鍵操作形
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
仕様カム指定記号:無指定
適合-
適合機種-
形状-
文字内容-
品名鍵付セレクタスイッチ
規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC
保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65
ボタン形状-
端子形状Push-in式
ボタン色-
定格絶縁電圧(V)600
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
動作方式各位置停止
ランプ電圧(V)-
照光種別非照光
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
ハンドル色-
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀接点
定格インパルス耐電圧(kV)4
定格通電電流(A)10
操作部形状鍵操作形(ディスクタンブラー)
回路-
鍵標準鍵(231)
耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間
照光色-
ハウジング色-
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)
電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
保護構造IP66
端子形状ねじ(M3.5)
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)22.3
接点材質銀接点
操作部形状鍵操作形
操作方式セレクタスイッチ
仕様-
適合鍵付セレクタスイッチ(ディスクタンプラータイプ用)
材質-
材質(本体)黄銅
品名板鍵
保護構造-
接点構成-
端子形状-
寸法t(mm)1.8
定格絶縁電圧(V)-
動作方式-
ケース色-
材質(ケース)-
ランプ電圧(V)-
照光種別-
保存温度(℃)-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
取付穴径(Φmm)-
消費電力(VA)-
接触抵抗(mΩ)-
耐振動(耐久)-
耐振動(誤動作)-
接点材質-
定格通電電流(A)-
材質(端子)/処理-
操作部形状-
表面処理(本体)ニッケルメッキ
耐電圧(V/min)-
照光色-
使用周囲湿度(%RH)-
機械的寿命(万回)-
電気的寿命(万回)-
耐衝撃(誤動作)(m/s2)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-
1箱(2個)
¥779
税込¥857
欠品中
1箱(50個)
¥129,800
税込¥142,780
80日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)
保護構造IP65(IEC 60529)
形状丸形
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
操作部形状鍵操作形
操作方式各位置停止式(手動)
耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP65
動作方式各位置停止
操作部形状鍵操作形
仕様小形鍵付スイッチ 金属製ハウジング採用タイプ 銀接点3A IP40
取付穴径(Φmm)16
保護構造IP65
本体形状分離形
操作部形状鍵操作形
取付穴寸法(mm)Φ16
操作方式セレクタスイッチ
保護構造IP65
照光種別LED
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)25.3
操作部形状鍵操作形
操作方式セレクタスイッチ
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)25.3
操作部形状鍵操作形
操作方式セレクタスイッチ
保護構造IP65
本体形状分離形
操作部形状鍵操作形
操作方式セレクタスイッチ
動作方式各位置停止
保護構造IP65
端子形状はんだづけ兼用タブ端子形
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)16
操作部形状鍵操作形
操作方式セレクタスイッチ
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP66
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)Φ28
鍵抜け左抜け
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)
保護構造IP65
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
操作部形状角丸形(鍵付)
操作部色黒
耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)
ベゼルサイズ(mm)□24
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1
2
3
4
5
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。