接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。
端子部は、樹脂封入によりフラックスの浸入を防止。
丸洗い洗浄が可能。(IP64相当)
従来の形A9Tと比較し、レバーも含めた全長で、17mm→11mmと約35%の低背を実現。機器の小形化に寄与。
質量(g)0.3
使用温度範囲(℃)-20~+80、 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
耐電圧端子間、端子アース間 AC500V 1min
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)80以下(初期値)
操作力(N)4.9以下
使用周囲湿度45~85%RH(+5~35℃にて)
振動誤動作/10~55Hz 複振幅1.5mm
耐久性機械的/50000回以上、電気的/50000回以上
衝撃(誤動作)(m/s2)500
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。