さらに商品を絞り込む
  • マルヤス電業(264)
  • RS PRO(161)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(69)
  • APEM(51)
  • BULGIN(29)
  • 日機(21)
  • SIEMENS(18)
  • エスコ(17)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • Signal Construct(14)
  • omron(オムロン)
  • ブランドをもっと見る
  • オルタネイト(4)
  • モーメンタリ(4)
  • 1c(1)
  • 2c(1)
  • その他(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「LED赤」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
表示灯(大型角胴形)セット M2P omron(オムロン)表示灯(大型角胴形)セット M2Pomron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
胴体長23mmの短胴化を実現。<br />LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)<br />チップLEDで均一な面照光を実現。<br />パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
表示灯(角胴形)照光部正方形 M2K omron(オムロン)表示灯(角胴形)照光部正方形 M2Komron(オムロン)
589税込648
1個
31日以内出荷
胴体長23mmの短胴化を実現。<br />LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)<br />チップLEDで均一な面照光を実現。<br />パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
光源LED
表示灯(角胴形)セット M2S omron(オムロン)表示灯(角胴形)セット M2Somron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
胴体長23mmの短胴化を実現。<br />LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)<br />チップLEDで均一な面照光を実現。<br />パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3K omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3Komron(オムロン)(3件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
当日出荷から56日以内出荷
タッチ感触、保護機能を向上(メーカー比)さらに胴体長23mmの短胴化実現<br />小形で、しかも切れ味の良いソフトな操作感触。<br />LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)<br />好感触内蔵マイクロスイッチでタッチ感アップ。<br />マイクロスイッチ内蔵による保護機能アップ。(メーカー比)<br />チップLEDで均一な面照光を実現。<br />パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
質量(g)約10保護構造IP00照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別タブ端子 (#110)保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大3.92戻りの力(N)最小0.49動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3mm分割方式無分割胴体形状角胴形
押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)
369税込406特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。<br />業界最小クラス28.5mmの短胴化。<br />スイッチユニットの着脱が可能。<br />一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。<br />配線しやすさを考慮した端子配列。<br />EN60947-5-1認証。
押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)(1件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から31日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。<br />業界最小クラス28.5mmの短胴化。<br />スイッチユニットの着脱が可能。<br />一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。<br />配線しやすさを考慮した端子配列。<br />EN60947-5-1認証。
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら