操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「12v 表示灯」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単3乾電池3個で視認距離 約1Km(昼間)の明るさが事故を防止。 1面発光型と3面発光型。前方一方向への発光と前後および上部の3方向に発光する3面発光型。発光色は赤・黄・青・緑の4タイプがあります。 落下に対し破損しにくい対衝撃と防塵・防滴設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃とIP54の防塵・防滴の設計。 携帯に便利な手のひらサイズでマグネット付き。片手で持てる360gの軽量設計、マグネットで車両にも取付け可能(マグネット部はゴムに覆われているため設置面に傷をつけません)。簡易盗難防止フック付属。欧州RoHS指令や外部突起規制にも対応しています。
種類車載灯 光源LED 取付方式マグネット 動作方式手動 点滅変則 保護構造IP54
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LED描画灯(矢印流れ)、矢印のドット絵柄をを床面等に投影します。倉庫・工場等での接触事故防止に。フォークリフト等の接近を周囲の作業者に知らせます。投影角度の調整も可能です。軽量・コンパクト設計。
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターレスで振動に強い円筒表示器内蔵の車載用警告灯。 IP66の高い保護特性。完全な防塵と、あらゆる方向からの雨・水に対し侵入を防ぐ優れた防水性能。 使用温度範囲が-30~65°過酷な環境下での使用も可能。
定格電圧(V)DC12~24 形状流線形 光源LED 使用温度範囲(℃)-30~65 質量(g)970
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

多色に点灯できます。
用途屋内のトイレやエレベーターなどの表示灯 仕様直視型表示灯 多色 電源(DC-V)12~24
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ111型照明灯。 ボディはアルミフレームで車体や施設に取付け易く角度調整可能な支持金具、ビス類はステンレス製、ナットには緩み防止のロックナットを使用しています。また表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネート製。 保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。 屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶、その他工事現場、駐車場、庭園の照明などにも適しています。
種類車載灯 定格電圧(V)DC12~24 光源LED LED使用数(個)7(1W) 質量(g)580 消費電力(W)15 機能点灯 保護構造IP67
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来の電球とモーターによる反射板の回転灯に変わる高輝度の車載用警告灯。 シガープラグには点滅パターン切替スイッチがついており、24通りのフラッシュパターンが選べます。緊急度合いや夜間や,その場の状況に合わせて即座にパターン選択・切替が可能です。 使用温度範囲が-30~65°、過酷な環境下での使用も可。特殊車両の警告灯、高速道路の警告灯として、寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用が可能です。 IP66の高い保護特性。標準仕様は吸盤付きマグネット固定。
種類車載灯 定格電圧(V)DC12~24 光源LED LED使用数(個)6(1W3連) 使用温度範囲(℃)-30~65 質量(g)1200 消費電力(W)30 機能24パターン 保護構造IP66
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ136屋外型照明灯。 ボディはアルミフレームで支持金具、ビス類はステンレス製、表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネートを使用。9267(点滅)白・赤・黄・青:1W×7個、9268(点灯)白:0.5W×7個のパワーLEDを使用。 保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。 屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶などにも適しています。
種類車載灯 定格電圧(V)DC12~24 光源LED 保護構造IP67
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハイパワーLED(CREE社製)5Wを3個使用の車載&施設照明灯。 使用温度範囲が-30~60°、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 IP67の高い保護特性と高い耐振動性。
種類車載灯 定格電圧(V)DC12~24 発光色白(昼光色) 光源LED LED使用数(個)3(5W) 使用温度範囲(℃)-30~60 質量(g)220 消費電力(W)9 保護構造IP67 色温度(K)6500~7200 光束(Lm)392 光度(cd)960
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

点滅パターン6種で減光機能付
用途各種車両用にお使いいただけます。 電源(DC-V)12~24
1台
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日恵製作所車載用警告灯
点滅パターン6種で減光機能付
用途各種車両用にお使いいただけます。 仕様マグネット固定式 電源(DC-V)12~24
1台
51,980 税込57,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーLED使用で屋外晴天下でも視認できます。スイッチボックスにも取付できます。
用途屋外のトイレやエレベーター、駐車場などの表示灯として 赤/緑(赤点滅) 仕様制御入力 保護構造IP54 温度範囲(℃)-20~60 構造直視型、LED、屋外 機能ワイド電源、点灯、点滅 接点容量10V 10mA以上
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日恵製作所車載用警告灯
点滅パターン26種類
用途各種車両用にお使いいただけます。 仕様マグネット固定式 電源(DC-V)12~24
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷

IP67で屋外でも使用できます。
用途前照灯など各種車両の照明としてご使用いただけます。 仕様パワーLED 電源(DC-V)12~24 使用場所屋外
1台
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日恵製作所LED電池式警告灯
高さを抑え、安定した形状 超高輝度で視認性抜群 コンパクトで保管の場所をとりません
用途高速道路やトンネルでの追突防止 工事現場での安全対策 仕様底面マグネット付き 質量(kg)0.32 寸法(Φ×高さH)(mm)88×73 寸法(Φmm)88 保護等級IP55 電源(DC-V)12~24(3.6mシガープラグ付) 動作モード回転モード/点滅モード
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)