操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「表示灯 信号灯」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Φ60 、ポール取付け、直付け、ブザー付き、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVUシリーズ組立完成品(発注後すぐに使用できる完成品)。組み立て完成品はニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせてご注文いただける、受注生産方式(BTO)にも対応しています。ブザー付タイプは、比較的高音を採用し、最小 70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤルで調節できます。また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー音をお選びいただけます。表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。超高輝度 LEDの採用により、同等製品では業界トップクラスの明るさです。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。保護特性 IP54 ~ IP65(正方向取付け時)
質量(kg)0.442
色赤 橙 緑
高さ(mm)257
取付方式直付け
段数3段
消費電力(W)4.7
取付径(Φmm)60
音声内容電子音::断続音・ビブラート標準連続音・ビブラート標準断続音・ビブラート速い連続音・ビブラート速い(音色切替スイッチで設定)
音色ブザー付き
定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1個
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
Φ40、直付け、ブザー付き、アローブランド積層式LED表示灯LOUGシリーズ。表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。ブザーは最大音量85dBです。(外部音量調節ダイヤルにて最小70dB~最大85dBまで調節可能)。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。保護特性IP65(正方向取付け時)です。
外形寸法(mm)Φ 40
耐電圧0.8 kV
引出し線長さ(mm)1300
取付径(Φmm)30
音色ブザー
定格制御電源電圧(V)AC/DC 24
種類アロー, ASSシリーズ, L金具付きポール, L=240 mm
1個
¥8,298
税込¥9,128
11日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。