絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8,691件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形富士電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)16品名押釦スイッチ耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から63日以内出荷
ボタン形状:正角形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ16
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子定格使用電流(A)抵抗負荷:DC12V:1、DC24V:1、DC110V:0.2、AC110V:1、AC220V:0.5誘導負荷:DC12V:0.7、DC24V:0.7、DC110V:0.1、AC110V:0.7、AC220V:0.5規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接点材質銀に金・クロスバー接点定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用電流(A)●(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、●(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、●(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、●(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1操作部形状正角形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
UZ6形 ブザーユニット IDEC(和泉電気)UZ6形 ブザーユニットIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。
質量(g)約6.5保護構造閉鎖形ユニット形状丸形端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧充電部と非充電部間:AC1000V・1分間定格絶縁電圧(V)DC60適合電線(mm2)Φ1または0.75(MAX) 1本消費電流(mA)24絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガ)キャップ色ブルー使用周囲温度(℃)-20~+50(但し、氷結しないこと)周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)音圧レベル(dB)連続音、75 (定格電圧時)(at0.1m)音響周波数(Hz)3.5k±800
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
レンズサイズ(mm)18×24絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)記名板寸法(mm)13.7×19.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5
Φ30 押ボタンスイッチ(大形・プッシュロック鍵リセット形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形・プッシュロック鍵リセット形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)動作方式:大形プッシュロック鍵リセット形(釦を押してロック(固定)、鍵でロック解除)取付穴径:Φ30
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から5日以内出荷
適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下機械的耐久性25万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900操作方式非常停止用押ボタンスイッチ使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HW1Z形 照光/非照光ブザー IDEC(和泉電気)HW1Z形 照光/非照光ブザーIDEC(和泉電気)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様断続周期(at 25℃):約105回/分(約1.75Hz)タイプ非照光タイプ保護構造パネル表側:IP65(IEC60529)、パネル裏側:IP40、IP54(端子防水カバー使用時)(IEC60529)端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)30保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接続可能電線(mm2)●単線・より線・フェルール付きより線(絶縁カバー無し):0.2~1.5、AWG24-16●フェルール付きより線(絶縁カバー付):0.2~0.75、AWG24-18耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm音圧レベル(dB)最小90 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時)、最小70 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時、換算値)、最小84 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時)、最小64 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時、換算値)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm突入電流(A)0.1以下音響周波数(Hz)2200~2450(at 25℃)定格使用電圧(V)DC12~24耐電圧(V)充電部と接地金属間:AC1000・1分間使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ボタン文字 COBMSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ボタン文字 COBMSシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
67税込74
1個
当日出荷から33日以内出荷
COBシリーズ保守用部品アクセサリー
カムスイッチカバー(コンパクトタイプ) 篠原電機カムスイッチカバー(コンパクトタイプ)篠原電機
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
樹脂カバーにマグネットが付いており、取付・取外しが簡単です。
用途カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
小型プッシュソレノイド 共立電子産業小型プッシュソレノイド共立電子産業
899税込989
1個
当日出荷
小型のプッシュソレノイド。ストロークは短めです。
寸法(mm)約12(W)×20.5(L)×11※プランジャー含まず品名小型プッシュソレノイド
積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 LEDユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 LEDユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯適合本体シリーズ名LR5外径(Φmm)50光源LED
LED多色表示灯 oneALED多色表示灯oneA(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
赤、緑、青、黄、水、紫、白の最大7色の発光が可能!視認性の高い、LEDを採用し発色を忠実に再現。
用途工場、物流倉庫、設備などの状態表示にお使いいただけます。定格電圧(V)DC24使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4最大消費電力(W)2最大電流(mA)40/線漏れ電流(mA)最大0.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×200×35質量(g)90
IPシリーズ押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)IPシリーズ押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状丸形・曲面端子形状はんだ端子形ストローク(mm)1.7±0.3材質(本体)熱可塑性プラスチック規格UL1054接点構成1NO保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)材質(レンズ)ポリカーボネート接点材質銀、金メッキ耐振動10~500Hz 10G(IEC 60512-6-4、Test 6d)絶縁抵抗(GΩ)1min.(DC500Vメガにて)耐衝撃100G(IEC 60512-6-3、Test 6c)耐電圧(V)AC1500材質(ベゼル)亜鉛ダイカスト機械的寿命(万回)100電気的寿命(万回)7(DC28V・5A)、50(DC48V・0.2A)、50(DC48V・0.5A)
ロッカースイッチ RS Pro 赤 RS PROロッカースイッチ RS Pro 赤RS PRO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RSロッカースイッチ、SPSTロッカースイッチ、黒、赤スポット又は赤照光式タイプがあります。パネル切抜き28×13.8mm、6.35mmブレードタイプ端子付き、厚さ0.75mm→3mmのパネルに簡単にスナップイン取り付け可能、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き、照光式は100~125Vac又は220~250Vacネオンタイプがあります。照光式パドルスタイルロッカースイッチについては、品番<419-845')419-845/を参照アクチュエータの種類長方形定格電圧(V)AC125、AC250接点構成SPSTボタン色動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明あり接触抵抗(mΩ)50材質(コンタクト)黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)16カットアウト幅(mm)(パネル)28カットアウト高さ(mm)(パネル)13.8
SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯IDEC(和泉電気)
129税込142特価
1箱(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
A6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)A6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
329税込362特価
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリアリレート樹脂品名レンズ
サーモスタット センサータテクノロジーズジャパンサーモスタットセンサータテクノロジーズジャパン
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
小型バイメタルサーモスタット。RoHS指令適応。プリント基板やヒートシンクの空気検知に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
ET用防水キャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ET用防水キャップニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
429税込472
1個
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機
999税込1,099
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65/IP65F耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+70短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
大型表示灯 30Φ ドーム型用レンズ マルヤス電業大型表示灯 30Φ ドーム型用レンズマルヤス電業
239税込263
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フットスイッチ 防水タイプ SFQシリーズ 国際電業フットスイッチ 防水タイプ SFQシリーズ国際電業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC250V定格電流(A)5A動作特性モーメンタリ接点構成1aタイプ防水タイプ保護構造IPX8相当コード長さ(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5m絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V)AC1500/min使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下材質(本体)ABS樹脂材質(カバー)ABS樹脂材質(戻しばね)SUS、(底板)SPCC動作力8.8N内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製BOX 1穴 シュナイダーエレクトリックプラスチック製BOX 1穴シュナイダーエレクトリック
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様Number of cut-out:1材質Polycarbonate質量(kg)0.136タイプProduct or Component:Empty control station使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-5-5、IEC 60947-5-4、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-1、JIS C8201-5-1、IEC 60947-1、UL 508、JIS C8201-1シリーズXALD保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K保存温度範囲(℃)-40~70色(カバー)ダークグレークラスClass II conforming to IEC 60536色(ベース)ライトグレー
COB260シリーズ用 文字板シート PATLITE(パトライト/旧:春日電機)COB260シリーズ用 文字板シートPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
ホイスト用押ボタン開閉器COB260用 補修パーツ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器COB260用 補修パーツPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
499税込549
1個
当日出荷
種類直接操作用
操作用スイッチ/J7スイッチ Panasonic(パナソニック)操作用スイッチ/J7スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から45日以内出荷
接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ
(フランジ)黒タイプ(端子ガード)ショートタイプ規格UL/C-UL、ENEC/VDE保護構造IP40ハンドル形状ロッカー操作方式ON-OFF
丸形照光ボタン(HB・スイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)丸形照光ボタン(HB・スイッチ用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
76税込84
1個
当日出荷
適合HB・スイッチ用寸法(mm)Φ7.4×9.3乳白ボタン形状RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ(超小形トグル用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)キャップ(超小形トグル用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
19税込21
1個
当日出荷
用途超小形トグル用外形寸法(mm)約5×12RoHS指令(10物質対応)対応
Φ7.5ボタン(AB、BB、FB、M2B(A形)用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)Φ7.5ボタン(AB、BB、FB、M2B(A形)用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
22税込24
1個
当日出荷
適合AB,BB,FB,M2B(A形)直径(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (丸形 LED) IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (丸形 LED)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形フルガード付 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形フルガード付IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から81日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ パイロットライトΦ22(大型ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(大型ドーム形 LED)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
保護構造IP65取り付け形状丸穴22mm
角コマンドスイッチ AG22・AG23 照光押しボタンスイッチ 富士電機角コマンドスイッチ AG22・AG23 照光押しボタンスイッチ富士電機
969税込1,066
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP40
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 非常停止用押しボタンスイッチ富士電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷から53日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式ターンリセット機械的耐久性30万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ富士電機
798税込878特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529、 IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
壁付け一灯多色LED点灯タイプ マルチカラー表示灯 アローLPAS型 アロー(シュナイダーエレクトリック)壁付け一灯多色LED点灯タイプ マルチカラー表示灯 アローLPAS型アロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
種類多色灯発光色赤/緑/青/黄/紫/水/白光源LED
押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16) 操作部 A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16) 操作部 A16omron(オムロン)
199税込219
1個
当日出荷から86日以内出荷
操作用スイッチ・ブザー・表示灯