電子部品(オンボード) :「トラック用赤旗」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED色 = 赤。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 1.7 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。主波長 = 635 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.11mm。長さ = 8.89mm。幅 = 4.32mm。高さ = 7.11mm。強度 = 1.6mcd。Dialight 551-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07シリーズはLED CBIR回路基板インジケータファミリです。 このシリーズは、センターラインが4.45 mmの黒色プラスチックハウジングに1灯の3 mm (T-1) LEDで構成されています。 黒色ハウジングにより、LEDを直角に保持しながら高コントラストを実現しています。 このシリーズは、スルーホール実装用のピン2本を備えています。 551-xx07基板LEDインジケータには、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色のLEDタイプが用意されています。. 551-xx07基板LEDインジケータの特長: 3 mmスルーホールLED 様々な色を用意 ライトアングル黒色ハウジング C551-xx07-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
9,398 税込10,338
7日以内出荷

LED色 = 赤。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.5 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 50 °。主波長 = 650 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 13.85 x 6.22 x 6.22mm。長さ = 13.85mm。幅 = 6.22mm。高さ = 6.22mm。強度 = 7mcd。Dialight 550-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの550-xx07は、同社のCBIRファミリのLED回路基板インジケータです。 このシリーズは、傾斜背面の黒色プラスチックハウジングに5 mmスルーホールLEDが1灯搭載されています。 この黒色ハウジングによる高コントラストとハウジングのスタンドオフにより、基板をクリーニングしやすくなっています。このシリーズには、汎用、抵抗内蔵、低電流、高効率、2色及び超高輝度のLEDタイプがあります。. 550-xx07基板LEDインジケータの特長: 5 mm LED x 1 スルーホール取り付け さまざまな色を選択可能 黒色プラスチック製ハウジング 傾斜背面(スタンドオフ付) 550-xx07デュアルブロック及び550-xx07-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

LED色 = 赤。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 40 °。主波長 = 650 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 6.22 x 2.54 x 6.35mm。長さ = 6.22mm。幅 = 2.54mm。高さ = 6.35mm。強度 = 1.2mcd。Dialight 555-2シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの555-2xxxシリーズは、同社のCBIR回路基板インジケータファミリの基板LEDインジケータです。 このシリーズは、黒色プラスチックハウジングに2 mm (T-3/4) LEDを1灯搭載しています。 このハウジングでは、LEDが基板に対して直角に配置されます。555-2xxxには、汎用及び抵抗内蔵のLEDタイプがあります。. 555-2xxx基板LEDインジケータの特長: スルーホール取り付け 1 x 2 mm (T-3/4) LED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意 LEDとハウジング間で高コントラスト 555-4xxx QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

LED色 = 赤。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 45 °。主波長 = 650 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.11mm。長さ = 8.89mm。幅 = 4.32mm。高さ = 7.11mm。強度 = 10mcd。Dialight 551-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07シリーズはLED CBIR回路基板インジケータファミリです。 このシリーズは、センターラインが4.45 mmの黒色プラスチックハウジングに1灯の3 mm (T-1) LEDで構成されています。 黒色ハウジングにより、LEDを直角に保持しながら高コントラストを実現しています。 このシリーズは、スルーホール実装用のピン2本を備えています。 551-xx07基板LEDインジケータには、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色のLEDタイプが用意されています。. 551-xx07基板LEDインジケータの特長: 3 mmスルーホールLED 様々な色を用意 ライトアングル黒色ハウジング C551-xx07-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
5日以内出荷

LED色 = 赤。LED数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.8 V。ピン数 = 4。ビュー角 = 60 °。主波長 = 635 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 14.06 x 4.32 x 9.65mm。長さ = 14.06mm。幅 = 4.32mm。高さ = 9.65mm。強度 = 10mcd。Dialight 553-xxxx-200シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-200xxxシリーズは、LED CBIR回路基板インジケータです。 これらの2レベル基板LEDインジケータには、黒色プラスチック製ハウジングに2個の3 mm (T-1) LEDが収納されています。 このライトアングルハウジングは、高コントラストを発揮する黒色で、スペースが限られている用途に適合するよう幅が狭くなっています。 553-xxxx-200基板LEDインジケータには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx-200基板LEDインジケータの機能: スルーホール取り付け 2 x 3 mm (T-1) LED さまざまな色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494に対応 複数のCBIで横型LEDアレイを中心線間隔5.08mm (0.2インチ)で形成 高コントラスト、UL94V-0定格、黒色ハウジング ハウジングのスタンドオフが基板洗浄を容易化 はんだ付け性はMIL-STD-202F、メソッド208Fに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷

LED色 = 緑,赤。LED数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.2 V。ピン数 = 4。ビュー角 = 60 °。主波長 = 565 / 635 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 14.06 x 4.32 x 9.65mm。長さ = 14.06mm。幅 = 4.32mm。高さ = 9.65mm。強度 = 1.6mcd。Dialight 553-xxxx-200シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-200xxxシリーズは、LED CBIR回路基板インジケータです。 これらの2レベル基板LEDインジケータには、黒色プラスチック製ハウジングに2個の3 mm (T-1) LEDが収納されています。 このライトアングルハウジングは、高コントラストを発揮する黒色で、スペースが限られている用途に適合するよう幅が狭くなっています。 553-xxxx-200基板LEDインジケータには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx-200基板LEDインジケータの機能: スルーホール取り付け 2 x 3 mm (T-1) LED さまざまな色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494に対応 複数のCBIで横型LEDアレイを中心線間隔5.08mm (0.2インチ)で形成 高コントラスト、UL94V-0定格、黒色ハウジング ハウジングのスタンドオフが基板洗浄を容易化 はんだ付け性はMIL-STD-202F、メソッド208Fに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

LED色 = 緑,赤。LED数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 3 V。ピン数 = 4。ビュー角 = 45 °。主波長 = 563 / 650 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 8.1 x 4.3 x 9.7mm。長さ = 8.1mm。幅 = 4.3mm。高さ = 9.7mm。強度 = 16/10mcd。Dialight 553-xxxxシリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-xxxxシリーズは、基板LEDインジケータです。 これらの製品は、Dialight製のCBIR回路基板インジケータのファミリです。 553-xxxxは、2個の3 mm (T-1) LEDとライトアングルの黒色プラスチック製ハウジングで構成されています。 黒色パッケージは、LEDライトに対して高コントラストを発揮します。 553-xxxxファミリは、スルーホール取り付け型の2レベルインジケータです。 2レベル設計なので、スペースを重視した基板の要件に最適です。 553-xxxxには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx基板LEDインジケータの機能: 2 x 3 mm (T-1) LED 2レベル、黒色プラスチック製ハウジング ライトアングルパッケージ 様々なLED色 高い信頼性 耐振性及び耐衝撃性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷