高定格電流 極めて低い直流抵抗 超低プロファイルで設置面積が極めて小さい ピックアンドプレース処理に最適です 用途 蓄電チョーク DC-DCコンバータ VRM モジュール POL コンバータ ソーラーコンバータ
仕様●入数:1テープ(1個入り)●インダクタンス:30 μH●最大直流電流:9.2A●パッケージ/ケース:SMD●長さ:17.3mm●奥行き:18.7mm●高さ:10.95mm●寸法:17.3 x 18.7 x 10.95mm●シールド:あり●許容差:±10%●最大直流抵抗:16.5mΩ●シリーズ:B82559_A016●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:> 2MHz●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番65-7123-98
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
高定格電流 極めて低い直流抵抗 超低プロファイルで設置面積が極めて小さい ピックアンドプレース処理に最適です 用途 蓄電チョーク DC-DCコンバータ VRM モジュール POL コンバータ ソーラーコンバータ
仕様●入数:1テープ(1個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:34A●パッケージ/ケース:SMD●長さ:17.3mm●奥行き:18.7mm●高さ:7.55mm●寸法:17.3 x 18.7 x 7.55mm●シールド:あり●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.15mΩ●シリーズ:B82559_A016●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:> 2MHz●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番65-7121-38
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
静電容量 470nF。電圧 1.05 kV dc, 875 dc。実装タイプ スルーホール。許容差 ±10%。シリーズ B32674。リード間隔 27.5mm。長さ 31.5mm。奥行き 11mm。等価直列抵抗 45.2mΩ。寸法 31.5 11 19mm。温度特性 メタライズドポリプロピレン。末端仕様 ラジアル。誘電正接 0.005 @ 1kHzmm。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
静電容量 = 3.3μF。電圧 = 630 V dc, 800 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32674。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 16mm。等価直列抵抗 = 8.5mΩ。寸法 = 31.5 x 16 x 32mm。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -40℃。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(220個)
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
静電容量 = 2.2μF。電圧 = 630 V dc, 800 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32674。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 15mm。等価直列抵抗 = 12.4mΩ。寸法 = 31.5 x 15 x 24.5mm。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -40℃。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
静電容量 = 1μF。電圧 = 630 V dc, 800 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32674。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 11mm。等価直列抵抗 = 26.1mΩ。寸法 = 31.5 x 11 x 19mm。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = <lteq/>0.005 %@ 1kHzmm。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(320個)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
静電容量 = 1.5μF。電圧 = 450 V dc, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32674。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。等価直列抵抗 = 22.1mΩ。寸法 = 31.5 x 11 x 19mm。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = <lteq/>0.005 %@ 1kHzmm。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(320個)
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
静電容量 = 3.3μF。電圧 = 450 V dc, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32674。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 15mm。等価直列抵抗 = 10.3mΩ。寸法 = 31.5 x 15 x 24.5mm。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = <lteq/>0.005 %@ 1kHzmm。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(240個)
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
静電容量 = 1μF。電圧 = 750 V dc, 900 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32674。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。等価直列抵抗 = 24.2mΩ。寸法 = 31.5 x 12.5 x 21.5mm。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = <lteq/>0.005 %@ 1kHzmm。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(280個)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。