ハイクォリティー&ロープライス
全モールド化により、静電耐圧12kV以上(ツマミ先端にて)を確保します。
モールド部には、UL94V-0の認定品を使用し、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
絶縁距離2.5mm以上を確保していますので、機器として電気用品安全法(省令1項)に対応。
操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。
プリント基板の省スペース化を実現。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
用途通信機器、FA機器、防災機器、音響機器、各種制御機器、家電等
機能動作ON-ON
ストローク(mm)2.2
形状ツマミ/基本ツマミ
使用温度範囲(℃)-30~85
端子形状PC端子
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
電流容量3A AC125V
RoHS指令(10物質対応)対応
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
PC-H端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。
端子間ピッチはインチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
ストローク(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-30~85
RoHS指令(10物質対応)対応
小形、低背、リードスルー対応。6.2mmタクティルスイッチ。丸洗い洗浄が可能。端子配列が180°点対称。取付け時の浮き上がりを防止。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
使用温度範囲(℃)-25~70
耐電圧AC 250V (端子・端子間) 1分間以上、(端子・アース間) 1分間以上
耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
接触抵抗(mΩ)100mΩ以下(20mV 10mAにて)
機械的開閉耐久性100,000回以上
電気的開閉耐久性100,000回以上
機能動作OFF-〈ON〉
回路単極単投
電流容量50mA 24V DC
絶縁抵抗DC 250V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥62
税込¥68
欠品中
小形、低背、面実装対応。6.2mmタクティルスイッチ。丸洗い洗浄が可能。高耐熱性樹脂を使用。はんだ付け確認が容易。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
サイズ6.2角
使用温度範囲(℃)-25~70
耐電圧AC 250V (端子・端子間) 1分間以上、(端子・アース間) 1分間以上
耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内VPSリフロー方式の場合/温度150℃ 60秒間、215℃ 60秒間 合計連続120秒間
接触抵抗(mΩ)DC 250V 100MΩ以上
機械的開閉耐久性100,000回以上
機能動作OFF-〈ON〉
回路単極単投
電流容量50mA 24V DC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥78
税込¥86
8日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。