HARWIN ジャンパ M7685-05, メス, ストレート, 赤, 上部閉塞、ハンドル付き, 2極, 1列, 2.54mmピッチHARWIN¥36,980税込¥40,678
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●タイプ: 上部閉塞、ハンドル付き●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 赤●行数: 1●長さ: 10mm●幅: 5mm●深さ: 2.4mm●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 25mΩ●Harwin M20シリーズ2.54 mmジャンパソケット. M20シリーズ2.54 mm上部閉塞ジャンパソケット又はシャントをM20シリーズの2列ピンヘッダに挿入すると、オンボード設定が可能になります。 このM20ジャンパソケットのハウジングは、色分けされています。また、ハンドルを備えているため、挿入や取り外しが簡単です。 このジャンパソケットのフットプリントは、十分小さいため、サイドスタック又はエンドツーエンドスタックが可能です。 この2.54 mm M20ジャンパは、300種類までの多目的の動作で高い信頼性を発揮します。 メーカー型番M7681-05 → M7683-05: 14 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7685-05 → M7687-05: 10 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7967-05: ソリッドハンドル付きRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ジャンパ M7567-05, メス, ストレート, 黒, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチHARWIN¥27,980税込¥30,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●タイプ: 上部開口●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 黒●行数: 1●長さ: 6.3mm●幅: 5mm●深さ: 2.3mm●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 25mΩ●2.54 mm上部開口ジャンパ(シャント). Harwinの上部開口2.54 mmピッチジャンパソケット(シャント)は、M20製品ピンヘッダ(代表品番 ; 745-7040 745-7040 )と組み合わせての使用に最適です。SMTタイプ(代表品番 ; 681-2880 681-2880 )とスナップ式(代表品番 ; 547-3166 547-3166 )もあります。 上部開口タイプなので、テストプローブを使用できます。 ツインビームコンタクトが高い信頼性を実現しています。 小型なので、縦横隣り合わせで使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ジャンパ M7686-05, メス, ストレート, 黒, 上部閉塞、ハンドル付き, 2極, 1列, 2.54mmピッチHARWIN7日以内出荷
仕様●タイプ: 上部閉塞、ハンドル付き●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 黒●行数: 1●長さ: 10mm●幅: 5mm●深さ: 2.4mm●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 25mΩ●Harwin M20シリーズ2.54 mmジャンパソケット. M20シリーズ2.54 mm上部閉塞ジャンパソケット又はシャントをM20シリーズの2列ピンヘッダに挿入すると、オンボード設定が可能になります。 このM20ジャンパソケットのハウジングは、色分けされています。また、ハンドルを備えているため、挿入や取り外しが簡単です。 このジャンパソケットのフットプリントは、十分小さいため、サイドスタック又はエンドツーエンドスタックが可能です。 この2.54 mm M20ジャンパは、300種類までの多目的の動作で高い信頼性を発揮します。 メーカー型番M7681-05 → M7683-05: 14 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7685-05 → M7687-05: 10 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7967-05: ソリッドハンドル付きRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ジャンパ M7566-05, メス, ストレート, 赤, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチHARWIN7日以内出荷
仕様●タイプ: 上部開口●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 赤●行数: 1●長さ: 6.3mm●幅: 5mm●深さ: 2.3mm●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 25mΩ●2.54 mm上部開口ジャンパ(シャント). Harwinの上部開口2.54 mmピッチジャンパソケット(シャント)は、M20製品ピンヘッダ(代表品番 ; 745-7040 745-7040 )と組み合わせての使用に最適です。SMTタイプ(代表品番 ; 681-2880 681-2880 )とスナップ式(代表品番 ; 547-3166 547-3166 )もあります。 上部開口タイプなので、テストプローブを使用できます。 ツインビームコンタクトが高い信頼性を実現しています。 小型なので、縦横隣り合わせで使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ジャンパ M7571-05, メス, ストレート, 青, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチHARWIN¥31,980税込¥35,178
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●タイプ: 上部開口●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 青●行数: 1●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 30mΩ●RS上部開口ジャンパソケット(2.54 mm). 2.54 mmのグリッドにエンド及びサイドスタック可能な上部開口ジャンパソケット2極ジャンパリンクです。 この2.54 mm上部開口ジャンパリンクプラグ(3 A定格、0.635 mmの角型 / 丸型ポスト、5.84 mm長、2.54 mmピッチ)には、ピン挿入用の先細エントリ、高圧力両面金めっきコンタクト、青色ガラス繊維入りポリエステルハウジング(UL94V-0)が採用されています。 この上部開口ジャンパソケット(2.54 mm)の代表的な用途には、バス接続、プログラミング、代替交換用などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ジャンパ M7687-05, メス, ストレート, 青, 上部閉塞、ハンドル付き, 2極, 1列, 2.54mmピッチHARWIN¥39,980税込¥43,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●タイプ: 上部閉塞、ハンドル付き●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 青●行数: 1●長さ: 10mm●幅: 5mm●深さ: 2.4mm●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 25mΩ●Harwin M20シリーズ2.54 mmジャンパソケット. M20シリーズ2.54 mm上部閉塞ジャンパソケット又はシャントをM20シリーズの2列ピンヘッダに挿入すると、オンボード設定が可能になります。 このM20ジャンパソケットのハウジングは、色分けされています。また、ハンドルを備えているため、挿入や取り外しが簡単です。 このジャンパソケットのフットプリントは、十分小さいため、サイドスタック又はエンドツーエンドスタックが可能です。 この2.54 mm M20ジャンパは、300種類までの多目的の動作で高い信頼性を発揮します。 メーカー型番M7681-05 → M7683-05: 14 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7685-05 → M7687-05: 10 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7967-05: ソリッドハンドル付きRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ジャンパ M7571-05, メス, ストレート, 青, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチHARWIN¥31,980税込¥35,178
1袋(1000個)
5日以内出荷
RS上部開口ジャンパソケット(2.54 mm). 2.54 mmのグリッドにエンド及びサイドスタック可能な上部開口ジャンパソケット2極ジャンパリンクです。 この2.54 mm上部開口ジャンパリンクプラグ(3 A定格、0.635 mmの角型 / 丸型ポスト、5.84 mm長、2.54 mmピッチ)には、ピン挿入用の先細エントリ、高圧力両面金めっきコンタクト、青色ガラス繊維入りポリエステルハウジング(UL94V-0)が採用されています。 この上部開口ジャンパソケット(2.54 mm)の代表的な用途には、バス接続、プログラミング、代替交換用などがあります。
仕様タイプ = 上部開口極数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス色 = 青行数 = 1表面処理:コンタクト = 金方向 = ストレート最大接触抵抗 = 30mΩRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット IC DIL エクステンドHARWIN23日以内出荷
仕様コンタクト数:40 コネクタ タイプ:DIP ピッチ間隔2.54mm 製品群:D95 シリーズ 列ピッチ:15.24mm コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:鉛(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:UL 94V-0 コネクタ取り付け方向:PCボード コンタクトクリップ 材質:ベリリウム 銅 コンタクトクリップ メッキ:金 コンタクト 抵抗:10mΩ コンタクト シェル メッキ:スズ コンタクト 終端:垂直スルーホール コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 定格電流:1A デメイティングフォース:0.5N 外部深さ:17.64mm 絶縁抵抗:10000MΩ リード間隔:2.54mm 長さ:50.8mm メイティングフォース:3N 成形材料:ガラス繊維入り PCT PCB穴径:0.8mm ピンフォーマット:DIP シェル コンタクト 材質:真鍮 定格電圧 VAC:100Vアズワン品番65-1607-68
ソケット PCB 0.1インチ 8+8WAYHARWIN予約販売
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:16 種別:レセプタクル 製品群:M20 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:UL 色:ブラック コンタクト 抵抗:15mΩ コンタクト 終端:スルーホール 直角 定格電流:3A 絶縁抵抗:1MΩ リード間隔:2.54mm 材質:ガラス繊維ポリエステル 嵌合サイクル数:50 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 耐電圧:750V 終端方法:はんだアズワン品番65-1413-75
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥7,258~¥6,598~