絞り込み
ブランド
- KEMET
- AMPHENOL(916)
- APEM(390)
- ARCOLECTRIC(421)
- BOURNS(565)
- MAC8(マックエイト)(509)
- MICROCHIP(617)
- omron(オムロン)(641)
- RS PRO(2,848)
- SAMTEC(511)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,485)
- VISHAY(1,627)
- WURTH ELEKTRONIK(445)
- シュナイダーエレクトリック(556)
- ニチコン(567)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(395)
- ハーティング(667)
- 廣杉計器(386)
- 日本モレックス(molex)(687)
- 東芝(520)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(127)
特価

KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 モータ用 MSシリーズ
KEMET(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から7日以内出荷直径(Φmm)39取付方式シャーシーマウント寿命500h@+60℃動作温度(℃)-20~+60端子クイックコネクトタイプテクノロジー電解
KEMET ESD-FPD-16-1 フラットケーブル用フェライトコア
KEMET¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷仕様最大ワイヤ数:16●タイプ:スプリットコア●アプリケーション:家庭用電化製品●材料:フェライト●外形寸法:37 x 12.7 x 10mm●内側の寸法:25.4 x 2.6mm●内側の高さ:2.6mm●内側の幅:25.4mm●外側の奥行き:12.7mm●外側の高さ:10mm●外側の幅:37mm●ESD-FPDシリーズ分割コア、金属製クランプ付き. ESD-FPDシリーズ分割コアは、家庭用電化製品のフラットケーブルでの使用向けに設計されています このシリーズは、ステンレス銅クランプを備えており、様々なサイズが用意されていますRoHS指令(10物質対応)対応
コモンモードチョーク 8.3mH 0.8A 740mΩ
KEMET¥219税込¥2411個3日以内出荷寸法(mm)22.00×14.50品番SS11V高さ(mm)22.5(最大)取付方式スルーホールシリーズSSフィルター電源ライン定格電流(mA)800動作温度(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース垂直、4 PCピンインダクタンス(mH)8.3最大直流抵抗(mΩ)740
セラミックコンデンサ 47pF
KEMET¥70税込¥771個3日以内出荷ピッチ【リード】0.1in (2.54mm)定格電圧(V)200静電容量47pF温度特性C0G、NP0RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±5
Common Mode SC Coils 5mH 1A 150mΩ
KEMET¥849税込¥9341個3日以内出荷仕様ライン数:2寸法(mm)17.50×14.00品番SC-01高さ(mm)17.50(最大)取付方式スルーホールシリーズSC定格電流(A)1定格電圧 DC V250フィルター電源ライン定格電圧 AC V250動作温度(℃)-25~105RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース水平、ベースなし、4 PCピンインダクタンス(mH)5 @ 100 kHz最大直流抵抗(mΩ)150
Ferrite EMI Core 19x9-11mm
KEMET¥53,980税込¥59,3781箱(480個)7日以内出荷仕様タイプ = フェライトコアアプリケーション = 家庭用電化製品材料 = フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
0805 Ceramic Capacitor
KEMET¥13,980税込¥15,3781リール(2500個)7日以内出荷仕様KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Capacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 400u
KEMET¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
Capacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 250u
KEMET¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
Capacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 200u
KEMET¥10,980~税込¥12,078~1個ほか7日以内出荷仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
Capacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 15uF
KEMET¥77,980税込¥85,7781袋(9個)7日以内出荷仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
Capacitor MLCC 1206 X5R 4.7uF 50V
KEMET¥71,980税込¥79,1781リール(2000個)7日以内出荷仕様セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子RoHS指令(10物質対応)対応
Capacitor Ceramic X7R 0603 50V 12nF
KEMET¥6,798税込¥7,4781リール(4000個)7日以内出荷仕様KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. 表面実装積層セラミックチップコンデンサX7R誘電体、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 誘電体安定温度: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
0805 C0G ceramic capacitor
KEMET¥11,980税込¥13,1781リール(4000個)7日以内出荷仕様KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
KEMET 高電圧抵抗器 PYR5008シリーズ
KEMET¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様抵抗:47kΩ●定格電力:10W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:PYR5008●ケーススタイル:セラミック●終端スタイル:ラジアル●寸法:10 (Dia.) x 40mm●長さ:40mm●高さ:40mm●直径:10mm●リード径:10.6mm●ねじとナットは付属していません。. KEMET電圧バランス抵抗器. 直列接続されたアルミ電解コンデンサの電圧バランス用に設計された4種類の巻線型セラミックコア抵抗器. 高電圧回路のコンデンサ電圧放電に対する安全の用途に最適 産業用等級のPEH200シリーズコンデンサに最適RoHS指令(10物質対応)対応