低ESRで、サージ耐性を備えるT495シリーズは、高サージ電流と高リップル電流に対応する必要がある要求の厳しい用途向けに設計されています。このシリーズは、低ESR、高リップル電流耐性、静電容量の優れた安定性、突入電流に対して改良済みの高い耐性など、複数の利点を発揮するため、業界グレードのタンタルチップコンデンサで実証済みの機能を基にして開発されています。これらの利点は、以下の要素の組み合わせで実現されますEIA規格535BAACをクリア 耐高サージ電流 オプションの金めっき終端 高いリプル電流性能 許容差: ±10 %及び±20 % RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 470μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 100mΩリード間隔 = 3.6mm許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.7mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.7mmシリーズ = T495動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。