電子部品(オンボード) :「表面実装」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
339件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 2106●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 150 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 590 nm●寸法: 2.1×0.6×1mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 8 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 588 nm●寸法: 2×1.25×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 8 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 588 nm●寸法: 1.6×0.8×0.75mm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.75 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 1.95 V●光度: 1.5 cd●ピン数: 2●ビュー角: 50 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 630 nm●寸法: 3.2×1.6×1.55mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

仕様●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 250 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 601 nm●レンズ色: クリアmm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 250 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 601 nm●寸法: 1.6×0.8×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 1.6 cd●ピン数: 2●ビュー角: 35°●レンズ形状: ドーム●主波長: 601 nm●寸法: 3.2×1.6×1.8mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 8 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 588 nmレンズ色 = クリアmm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.75 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 150 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 590 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 2106実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 150 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 590 nm寸法 = 2.1 x 0.6 x 1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 1.2 cdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 601 nm寸法 = 3.2 x 1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 617 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 1.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 1.6 cdピン数 = 2ビュー角 = 35°レンズ形状 = ドーム主波長 = 601 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
64,980 税込71,478
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 250 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 601 nmレンズ色 = クリアmm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 230 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 630 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.65mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLEDドーム1608パッケージ. Kingbrightの1608ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 このシリーズのLEDは、標準0603フットプリントで、ドームレンズを備えています。 また、さまざまな色を選択可能ですが、ドーム型レンズは無色透明です。 1608 LEDに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 1608 LEDの特長: 標準0603パッケージ 寸法: 1.6 x 0.8 mm ドームレンズタイプ さまざまな単色を選択可能 視野角: 40 °又は60 ° 低消費電力
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 800 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 630 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.95mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
66,980 税込73,678
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3224 (1210)パッケージ. Kingbrightの3224 LEDファミリは、標準の1209パッケージに収められています。 単色及び2色を選択可能な3224シリーズは、さまざまな色を用意しています。 この1209チップLEDパッケージには、ドーム型トップレンズが搭載されています。 3224シリーズに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3224 LEDの特長: 標準1209パッケージ 寸法: 3.2 x 2.4 mm ドームレンズタイプ 低消費電力
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 3224 (1209)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 2.7 cdピン数 = 2ビュー角 = 20 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 601 nm寸法 = 3.2 x 2.4 x 2.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 200 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 628 nm寸法 = 2 x 1.25 x 1.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
45,980 税込50,578
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 200 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 601 nm寸法 = 2 x 1.25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
45,980 税込50,578
5日以内出荷

仕様●LED色: 青●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 4 V●光度: 100 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 465 nm●寸法: 2×1.25×0.75mm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: サイドビュー●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 220 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 630 nm●寸法: 3×1×2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 12 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 568 nm●寸法: 2.0×1.25×0.75mm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 4 V●光度: 400 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 525 nm●寸法: 3.2×1.6×1.05mm●Kingbright SMTリバース実装パッケージ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = サイドビュー実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 6 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 588 nm寸法 = 3 x 1 x 2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
43,980 税込48,378
5日以内出荷

Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 1605 (0602)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 150 mcdピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 590 nm寸法 = 1.6 x 0.6 x 1.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
43,980 税込48,378
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLEDドーム1608パッケージ. Kingbrightの1608ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 このシリーズのLEDは、標準0603フットプリントで、ドームレンズを備えています。 また、さまざまな色を選択可能ですが、ドーム型レンズは無色透明です。 1608 LEDに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 1608 LEDの特長: 標準0603パッケージ 寸法: 1.6 x 0.8 mm ドームレンズタイプ さまざまな単色を選択可能 視野角: 40 °又は60 ° 低消費電力
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 190 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.95mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm寸法 = 2.0 x 1.25 x 0.75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
33,980 税込37,378
5日以内出荷

Kingbright SMTリバース実装パッケージ
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4 V光度 = 100 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 465 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.05mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ0.75 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 0.75 mm
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3224 (1210)パッケージ. Kingbrightの3224 LEDファミリは、標準の1209パッケージに収められています。 単色及び2色を選択可能な3224シリーズは、さまざまな色を用意しています。 この1209チップLEDパッケージには、ドーム型トップレンズが搭載されています。 3224シリーズに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3224 LEDの特長: 標準1209パッケージ 寸法: 3.2 x 2.4 mm ドームレンズタイプ 低消費電力
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 3224 (1209)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4 V光度 = 800 mcdピン数 = 2ビュー角 = 20 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 465 nm寸法 = 3.2 x 2.4 x 2.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
54,980 税込60,478
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.65mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mm
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mm
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4 V光度 = 100 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 465 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mm
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4.1 V光度 = 1.1 cdピン数 = 2ビュー角 = 70 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 525 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ0.75 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 0.75 mm
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4.1 V光度 = 400 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 525 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
99,980 税込109,978
5日以内出荷

仕様●LED色:青●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4430 アズワン品番65-7230-02
1袋(25個)
2,298 税込2,528
欠品中

仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4454 アズワン品番65-7230-07
1袋(25個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1 アズワン品番65-7234-46
1セット(3000個)
129,800 税込142,780
欠品中

仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 150 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 590 nm●寸法: 3.2×1.6×1.05mm●Kingbright SMTリバース実装パッケージ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2 V●光度: 150 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 588 nm●寸法: 3.2×1.6×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷