KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。
サイズRAMサイズ:4kB
チャンネル数SPI:1
ピン数(ピン)32
プログラムメモリ32kB
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6
データバス幅32bit
最大周波数(MHz)48
ユニット数ADC:1
ファミリー名KinetisL
デバイスコアARMCortexM0+
USBチャンネル:0
1セット(250個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。
仕様インストラクションセットアーキテクチャ:RISC
サイズRAMサイズ:16kB
チャンネル数SPI:2
ピン数(ピン)80
プログラムメモリ128kB
RoHS指令(10物質対応)対応
チャネル数USART:0
実装タイプ表面実装
データバス幅32bit
最大周波数(MHz)48
ユニット数PWM:3x16bit
ファミリー名KinetisL
デバイスコアARMCortexM0+
USBチャンネル:1xOTG
1セット(96個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。
寸法(mm)5×5×1
サイズRAMサイズ:16kB
チャンネル数SPI:2
ピン数(ピン)32
プログラムメモリ128kB
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6
データバス幅32bit
最大周波数(MHz)48
ユニット数PWM:2
ファミリー名KinetisL
デバイスコアARMCortexM0+
USBチャンネル:0
1セット(490個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。