電子部品(オンボード) :「6V LED」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●出力電圧: 3 → 31V●出力電流: 1.2A●調光: あり●入力電圧: 6 → 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 1 → 10 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 1200mA●シリーズ: RCD-24V dc●構成: 密閉型●一次タイプ: DC-DC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

仕様●出力電圧: 3 → 31V dc●最大出力パワー: 37.2W●出力電流: 1.2A●調光: あり●入力電圧: 6→ 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 4.35 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●出力: 31Vdc@1.2A●定格電流: 0 → 1200mA●シリーズ: RCD-24V dc●構成: 密閉型●電力消失: 800mW RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

仕様●出力電圧: 3 → 31V dc●最大出力パワー: 31W●出力電流: 1A●調光: あり●入力電圧: 6 → 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 1 → 10 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 1000mA●シリーズ: RCD-24V dc●構成: 密閉型●一次タイプ: DC-DC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25℃)による値です。定電流LEDドライバ、RCD-24シリーズ - 基板。非絶縁 最大10個の2 W LEDを駆動 定電流ソース 出力電流精度±2 %、出力電流安定性±1 % 最大効率96 % ワイド入力電圧範囲 PWMデジタル / アナログ電圧調光 リモートオン / オフ制御ピン 0~4 Vdcアナログ調光 短絡保護
仕様●出力電流:700mA●入力電圧:4.5 → 36 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1 → 10 V dc、PWM●パッケージタイプ:PCB●ピン数:6●出力電圧 Max:35V●出力電圧 Min:2V●定格電流:0 → 700mA アズワン品番65-7246-44
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷