絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • ワゴジャパン(3)
  • KEMET(3)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 清和工業(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • 矢崎総業(1)
  • VISHAY(1)
  • 共立電機(1)
  • RENOGY JAPAN(1)
  • サンコー電商(1)
  • onsemi(1)
  • 石田電業社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「2sq」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
279税込307
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
239税込263
1個
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ インチ (0.25 μ m) で 100 定格電圧: 465VAC/655VDC
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1630アズワン品番65-7677-32
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
149税込164
1個
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ インチ (0.25 μ m) で 100 定格電圧: 465VAC/655VDC
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1616アズワン品番65-7699-62
基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
109税込120
1個
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ インチ (0.25 μ m) で 100 定格電圧: 465VAC/655VDC
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1611アズワン品番65-7548-60
基板接続用ソケット 44 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 44 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ インチ (0.25 μ m) で 100 定格電圧: 465VAC/655VDC
仕様●極数:44●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:SQ ポストソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSW●コード番号:198-1655アズワン品番65-7699-74
基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ インチ (0.25 μ m) で 100 定格電圧: 465VAC/655VDC
仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:SQ ポストソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSW●コード番号:198-1660アズワン品番65-7674-25
基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 8個入 SAMTEC基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 8個入SAMTEC
48,980税込53,878
1セット(8個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:200●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SOLC●コード番号:198-1406アズワン品番65-7671-45
電子部品(オンボード)