さらに商品を絞り込む
  • SAMTEC
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(46)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • MURATA(村田製作所)(9)
  • MICROCHIP(9)
  • Texas Instruments(6)
  • BOURNS(5)
  • 共和電業(KYOWA)(5)
  • BALLUFF(4)
  • VISHAY(3)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(66)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(75)
  • 1,500-10,000円(25)
  • 10,000-50,000円(26)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(6)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

電子部品(オンボード) :「d2s」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
SSW-104-02-S-D SAMTECSSW-104-02-S-DSAMTEC
349税込384
1個ほか
翌々日出荷
TFM-110-02-S-D SAMTECTFM-110-02-S-DSAMTEC
599税込659
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SMM-105-02-S-D SAMTECSMM-105-02-S-DSAMTEC
599税込659
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SMM-104-02-S-D SAMTECSMM-104-02-S-DSAMTEC
499税込549
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TFM-110-02-S-D-WT SAMTECTFM-110-02-S-D-WTSAMTEC
649税込714
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SFM-105-02-S-D-A SAMTECSFM-105-02-S-D-ASAMTEC
489税込538
1個ほか
7日以内出荷
MEC1-130-02-S-D-A SAMTECMEC1-130-02-S-D-ASAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 TFM-125-02-S-D-A SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 TFM-125-02-S-D-ASAMTEC
5,898税込6,488
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: TFM●ピッチ: 1.27mm●極数: 50●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.7A●定格電圧: 交流275V●オス/メス: オス●かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。. 表面実装ヘッダ - TFMシリーズ. SamtecのこれらのTFMシリーズ基板対基板ヘッダは、1.27 mmピッチのSMT端子ストリップです。. 定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125 ℃ TFM-xxx- 02 -x-xはボディ全高5.72 mm TFM-xxx- 32 -x-xはボディ全高11.18 mm TFM-xxx-xx- S -x-xは0.76 μmの金めっき付きコンタクトと0.076 μmの金めっき付きテールを装備 TFM-xxx-xx- L -x-xは0.38 μmの金めっき付きコンタクトとすずめっきテールを装備 TFM-xxx-xx-x- A はアライメントピンを装備 TFM-xxx-xx-x- WT は溶接タブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 TFM-110-02-S-D-A SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 TFM-110-02-S-D-ASAMTEC
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: TFM●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●定格電圧: 350.0 V●かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。. 表面実装ヘッダ - TFMシリーズ. SamtecのこれらのTFMシリーズ基板対基板ヘッダは、1.27 mmピッチのSMT端子ストリップです。. 定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125 ℃ TFM-xxx- 02 -x-xはボディ全高5.72 mm TFM-xxx- 32 -x-xはボディ全高11.18 mm TFM-xxx-xx- S -x-xは0.76 μmの金めっき付きコンタクトと0.076 μmの金めっき付きテールを装備 TFM-xxx-xx- L -x-xは0.38 μmの金めっき付きコンタクトとすずめっきテールを装備 TFM-xxx-xx-x- A はアライメントピンを装備 TFM-xxx-xx-x- WT は溶接タブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 TFM-115-02-S-D-A SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 TFM-115-02-S-D-ASAMTEC
3,898税込4,288
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: TFM●ピッチ: 1.27mm●極数: 30●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●定格電圧: 350.0 V●かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。. 表面実装ヘッダ - TFMシリーズ. SamtecのこれらのTFMシリーズ基板対基板ヘッダは、1.27 mmピッチのSMT端子ストリップです。. 定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125 ℃ TFM-xxx- 02 -x-xはボディ全高5.72 mm TFM-xxx- 32 -x-xはボディ全高11.18 mm TFM-xxx-xx- S -x-xは0.76 μmの金めっき付きコンタクトと0.076 μmの金めっき付きテールを装備 TFM-xxx-xx- L -x-xは0.38 μmの金めっき付きコンタクトとすずめっきテールを装備 TFM-xxx-xx-x- A はアライメントピンを装備 TFM-xxx-xx-x- WT は溶接タブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
S2M-107-01-L-D SAMTECS2M-107-01-L-DSAMTEC
699税込769
1個ほか
7日以内出荷
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 EHT-110-01-S-D SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 EHT-110-01-S-DSAMTEC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: EHT●ピッチ: 2.0mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●Samtec EHTシリーズ2.00 mmシュラウドIDC基板イジェクタヘッダ. EHTシリーズ2.00 mmピッチシュラウド2列基板IDCヘッダは、正確なかん合用の極性ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクトを備えています。 このEHTシリーズ2.00 mm基板イジェクタヘッダは、垂直又はライトアングル基板スルーホール、あるいは基板SMT実装で最大50コンタクトに対応します。 かん合コネクタについては、TCSDシリーズIDCソケットリボンケーブルアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
51税込56
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
269税込296
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
479税込527
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TSWシリーズSAMTEC
31税込34
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:STMM-105-02-S-D●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5862アズワン品番65-7695-65
基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列SAMTEC
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、100 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 100 行数 2<br />列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●シリーズ:TFM-150-02-S-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5982アズワン品番65-7686-05
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入SAMTEC
22,980税込25,278
1セット(10個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、80 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 80 行数 2<br />列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:TFML-140-02-S-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5991アズワン品番65-7681-19
1mmピッチ 72極 2列 ライトアングル メス カードエッジコネクタ SAMTEC1mmピッチ 72極 2列 ライトアングル メス カードエッジコネクタSAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:72●行数:2●ピッチ:1mm●定格電流:2.2A●シリーズ:PCIE-036-02-S-D-RA●コード番号:208-8944アズワン品番65-7703-41
0.8mmピッチ 60極 2列 垂直 メス カードエッジコネクタ SAMTEC0.8mmピッチ 60極 2列 垂直 メス カードエッジコネクタSAMTEC
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-130-01-S-D-EM2●コード番号:208-8690アズワン品番65-7706-91
基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec SMM シリーズは、1 列に 3 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-103-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1749アズワン品番65-7633-96
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント Tiger のアイソケットは、1 列に 4 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-1010-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1723アズワン品番65-7601-80
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
989税込1,088
1個
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-110-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1687アズワン品番65-7648-92
1mmピッチ 72極 2列 ライトアングル メス カードエッジコネクタ 1セット 22個入 SAMTEC1mmピッチ 72極 2列 ライトアングル メス カードエッジコネクタ 1セット 22個入SAMTEC
44,980税込49,478
1セット(22個)
7日以内出荷
Samtec Edge コネクタは、1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチサイズを備えています。1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチ 低プロファイルで省スペース PCIe R Gen 4 互換 1、4、8、16 PCI ExpressRリンクをサポート 厚さ .062 インチ( 1.60 mm )のカードに対応 PCI ExpressRジャンパもあり(PCIECシリーズ)
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:72●行数:2●ピッチ:1mm●定格電流:2.2A●シリーズ:PCIE-036-02-S-D-RA●コード番号:208-8943アズワン品番65-7704-49
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント Tiger のアイソケットは、1 列に 4 ピンあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです 低挿入力 テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-104-L2-S-D-K-TR●コード番号:227-1725アズワン品番65-7651-47
0.8mmピッチ 60極 2列 垂直 メス カードエッジコネクタ 1セット 13個入 SAMTEC0.8mmピッチ 60極 2列 垂直 メス カードエッジコネクタ 1セット 13個入SAMTEC
28,980税込31,878
1セット(13個)
7日以内出荷
Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P<br />)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-130-01-S-D-EM2●コード番号:208-8689アズワン品番65-7689-12
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 950個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 950個入SAMTEC
369,800税込406,780
1セット(950個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(950個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-105-L2-S-D-K-TR●コード番号:227-1728アズワン品番65-7609-70
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 28個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 28個入SAMTEC
22,980税込25,278
1セット(28個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TFM-110-01-S-D-RE2-WT●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5945アズワン品番65-7695-67
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
ヘッダ 4極 2.54mm 2列 SAMTECヘッダ 4極 2.54mm 2列SAMTEC
989税込1,088
1個
7日以内出荷
Samtec IPL1 シリーズディスクリートワイヤヘッダは、1 列に 2 ピン、2 リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 キー付き極性化 テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1415アズワン品番65-7615-79
ヘッダ 50極 1.27mm 2列 SAMTECヘッダ 50極 1.27mm 2列SAMTEC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1898アズワン品番65-7604-24
ヘッダ 30極 1.27mm 2列 SAMTECヘッダ 30極 1.27mm 2列SAMTEC
989税込1,088
1個
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 15 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1891アズワン品番65-7637-34
基板接続用ピンヘッダ 90極 1.27mm 2列 1セット 9個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 90極 1.27mm 2列 1セット 9個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(9個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(9個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:90●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3413アズワン品番65-7625-16
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
499税込549
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
hid d2s特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら