14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

Siemens のミニチュア回路ブレーカ用補助電流スイッチはすでに取り付け済みです。定格電圧範囲は 230 V です。正味重量は 41G です
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Sentron●シリーズ:5TT59●コンタクトの定格電圧:230 V ac●コード番号:203-2215 アズワン品番65-7337-98
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

Siemens Sirius シリーズ過負荷リレーの定格電圧は 690 V、定格電流は 12 A です。主回路とねじ止めタイプ端子の補助回路があります。主にモータ保護に使用されます。保護クラスIP20 トリップクラス 10E 動作温度: -25 → +60 ℃
仕様●モーター定格電流:12 A●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:3P●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC アズワン品番65-7343-81
1個
51,980 税込57,178
欠品中


Siemens Sirius 3RB シリーズは、過負荷、位相不平衡又は相障害が最大定格電流 16手動又は自動のリセットスイッチ機能を備えています。サイズ S00 があります。コンタクタ取り付けに対応しています。主回路と補助回路の電気接続の種類は、ねじ式 Terminal です。幅広い電流設定範囲とさまざまなトリッピング特性により、一連のモータはわずかなタイプで覆
仕様●モーター定格電流:4 → 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO アズワン品番65-7284-70
1個
34,980 税込38,478
欠品中

Siemens 過負荷リレーの定格電流は 1 → 4 A ですこれは、モータ保護サイズ S00、クラス 10E に使用され、コンタクタ取り付けにも使用されます。メイン回路にはスプリング式 Terminal があり、補助回路にはスプリング式 Terminal がある。手動自動リセットソリッドステート過負荷リレー Sirius 3RB3 は、過負荷、位相不平衡又は位相障害が原因で通常の温度
仕様●モーター定格電流:4 A●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:TP●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC + 1NO アズワン品番65-7274-84
1個
34,980 税込38,478
欠品中

Siemens 過負荷リレーの定格電流は 3 → 12 A ですこれは、モータ保護サイズ S00、クラス 10E に使用され、コンタクタ取り付けにも使用されます。メイン回路にはスプリング式 Terminal があり、補助回路にはスプリング式 Terminal がある。手動自動リセットソリッドステート過負荷リレー Sirius 3RB3 は、過負荷、位相不平衡又は位相障害が原因で通常の温
仕様●モーター定格電流:12 A●コンタクトの定格電流:12 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:TP●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NC + 1NO アズワン品番65-7279-76
1個
55,980 税込61,578
欠品中

Siemens 過負荷リレーの定格電流は 6 → 25 A ですこれは、モータ保護サイズ S00、クラス 10E に使用され、コンタクタ取り付けにも使用されます。メイン回路にはスプリング式 Terminal があり、補助回路にはスプリング式 Terminal がある。手動自動リセットソリッドステート過負荷リレー Sirius 3RB3 は、過負荷、位相不平衡又は位相障害が原因で通常の温度上昇や高負荷からの逆時間遅延保護を実現します。絶縁電圧: 690 V サージ電圧抵抗定格値: 6 kV
仕様●モーター定格電流:25 A●コンタクトの定格電流:25 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:TP●許容入力:22 kW●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:216-4360 アズワン品番65-7275-61
1個
55,980 税込61,578
欠品中


1個
20,520 税込22,572
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


この製品は、メーカーによって旧式化されて製造中止になる予定です。 メーカー推奨の代替品の検討を推奨します。 又は、技術リファレンスセクションで、現世代の製品のアップグレードパスを参照してください。これらはメークビフォーブレークコンタクトです。補助コンタクト - 3RHシリーズ。3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリー
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:スナップ式●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RH29●コンタクトの定格電流:10 A●接続方式:スプリング式●コンタクトの定格電圧:220 V dc●回路:双極単投●動作温度範囲:-25 → +60℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃
1個
17,980 税込19,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この製品は、メーカーによって旧式化されて製造中止になる予定です。 メーカー推奨の代替品の検討を推奨します。 又は、技術リファレンスセクションで、現世代の製品のアップグレードパスを参照してください。これらはメークビフォーブレークコンタクトです。補助コンタクト - 3RHシリーズ。3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリー
仕様●コンタクトの数:3●通常端子構成:3NO●取付方法:スナップ式●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RH29●コンタクトの定格電流:10 A●接続方式:スプリング式●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac●回路:3極単投●動作温度範囲:-25 → +60℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃ アズワン品番65-7318-11
1個
7,498 税込8,248
欠品中

この製品は、メーカーによって旧式化されて製造中止になる予定です。 メーカー推奨の代替品の検討を推奨します。 又は、技術リファレンスセクションで、現世代の製品のアップグレードパスを参照してください。これらはメークビフォーブレークコンタクトです。補助コンタクト - 3RHシリーズ。3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリー
1個
8,498 税込9,348
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング