仕様●電圧管理タイプ ローパワー電圧 ディテクター●管理数 1●最大リセット閾値電圧 2.95V●最小リセット閾値電圧 2.84V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●ピン数 3●寸法 3.04×1.4×1.02mm●動作供給電圧 Max 6 V●動作温度 Min -40℃●STM1061 低消費電力電圧検出器は、バッテリ、電源、安定化したシステム電圧を監視します。高精度基準電圧とコンパレータは VCC 入力を監視し、指定された電圧しきい値条件と比較します。VCC が指定されたトリップポイントしきい値を下回ると、出力( OUT )は強制的にロー( Low )になり、 VCC 入力が VTH + ヒステリシス( VHYST )を下回っている限りアサート状態が続きます。STM1061 デバイスは、 VCC の最低 0.7 までの正しいロジック VCC 状態を出力することが保証されています。VCC の高速過渡を無視するようにも設計されています。 この小型低電力デバイスは、ポータブル用途に最適で、省スペースの SOT23-3 及び SOT323-3 SC70-3 )パッケージで提供されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様●モータタイプ ブラシ付きDC●トポロジー フルブリッジ●最大IGBTコレクタ電流 30A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 40 V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ MultiPowerSO●動作供給電圧 Max 36 V●動作供給電圧 Min 5.5 V●標準スイッチング周波数 10kHz●寸法 17.2×16×2.25mm●AEC-Q100. 車載フルブリッジモータドライバ、STMicroelectronics. これらのフルブリッジ(Hブリッジ)モータドライバ機器は幅広い車載用途向けに設計されています。. 特長. 出力電流: 30A 低電圧 過電圧シャットダウン 過電圧クランプ 熱シャットダウン クロスコンダクション保護 リニア電流リミッタ 超低スタンバイ消費電力 PWM動作: 最大10 kHz グラウンドオープンとVccオープンに対する保護. RS製品コード. 714-7746 714-7746 VNH3SP30TR-E 30 45 mΩ 10 kHz Hブリッジ 920-6285 920-6285 VNH3SP30TR-E 30 45 mΩ 10 kHz Hブリッジ(1000個入りパック)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。