14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ = 端子併用 = 自動車用コネクタシリーズ = MCONジェンダー = メス構成 : 品番 ; 718-7179 718-7179 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7741 909-7741 : クリーンボディ(CB)標準レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7794 909-7794 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したクリーンボディ(CB)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7766 909-7766 / ; 909-7889 909-7889 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)タブコンタクト. TE Connectivity MCON 1.2 mmコンタクト. MCONレセプタクルコンタクトは、高電流容量のベース材料から製造され、8つの接点を備えており、高い信頼性を誇ります。 これらの車載用MCONレセプタクルコンタクトは、密閉ボックスデザインで、極性表示と二次ロック機能を備えています。また、コンタクトスプリングを保護します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
219 税込241
当日出荷

TE CONNECTIVITYTE Connectivity 端子 MCONシリーズ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ = 端子併用 = 自動車用コネクタシリーズ = MCONジェンダー = メス構成 : 品番 ; 718-7179 718-7179 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7741 909-7741 : クリーンボディ(CB)標準レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7794 909-7794 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したクリーンボディ(CB)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7766 909-7766 / ; 909-7889 909-7889 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)タブコンタクト. TE Connectivity MCON 1.2 mmコンタクト. MCONレセプタクルコンタクトは、高電流容量のベース材料から製造され、8つの接点を備えており、高い信頼性を誇ります。 これらの車載用MCONレセプタクルコンタクトは、密閉ボックスデザインで、極性表示と二次ロック機能を備えています。また、コンタクトスプリングを保護します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷

タイプ レセプタクル。シリーズ Supersealmm2。適合電線サイズmm2 Max 2.5mm2。適合電線サイズAWG Min 16AWG。結線方法 圧着。コンタクト材質 真鍮。表面処理:コンタクト 錫。全長 16.5mm。TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5タブ・レセプタクルコンタクト. TE Connectivityのこのシリーズのタブ・レセプタクルスタイル圧着端子は、SUPERSEALシリーズ車載用ワイヤコネクタで使用されます。SUPERSEAL 圧着端子は、コンタクトをハウジングに挿入する際に 段階のポジティブロックを使用します。適切なワイヤシールを併用すると(品番 314-1176 314-1176 を参照) IP67 等級シーリングを維持できます このシリーズの圧着端子は、スズめっき真鍮製タブとスズめっきりん青銅製レセプタクルから構成されます。 このシリーズには、対応する工具も含まれます。. ; 368-4500 368-4500 (9-1579007-1) SUPER-SEAL 1.5タブ レセプタクルコンタクト用 ; 368-4516 368-4516 (785084-1) SUPER-SEAL 1.5 (タブコネクタの二次ロック)用、代表品番 314-1182 314-1182 を参照してください 抜取工具1を使ってコンタクトを主要位置から引き抜き、抜取工具2を使ってコンタクトを二次ロック位置から引き抜きます
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

タイプ レセプタクル。シリーズ AMP SUPERSEAL 1.5mm2。適合電線サイズmm2 Max 1.5mm2。タブサイズ 1.5 0.8mm。絶縁 非絶縁。適合電線サイズAWG Min 17AWG。結線方法 圧着。コンタクト材質 リン青銅。表面処理:コンタクト 錫。全長 16.5mm。TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5タブ・レセプタクルコンタクト. TE Connectivityのこのシリーズのタブ・レセプタクルスタイル圧着端子は、SUPERSEALシリーズ車載用ワイヤコネクタで使用されます。SUPERSEAL 圧着端子は、コンタクトをハウジングに挿入する際に 段階のポジティブロックを使用します。適切なワイヤシールを併用すると(品番 314-1176 314-1176 を参照) IP67 等級シーリングを維持できます このシリーズの圧着端子は、スズめっき真鍮製タブとスズめっきりん青銅製レセプタクルから構成されます。 このシリーズには、対応する工具も含まれます。. ; 368-4500 368-4500 (9-1579007-1) SUPER-SEAL 1.5タブ レセプタクルコンタクト用 ; 368-4516 368-4516 (785084-1) SUPER-SEAL 1.5 (タブコネクタの二次ロック)用、代表品番 314-1182 314-1182 を参照してください 抜取工具1を使ってコンタクトを主要位置から引き抜き、抜取工具2を使ってコンタクトを二次ロック位置から引き抜きます
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様TE Connectivity非シールドMCP 2.8 mmタブハウジング. PA 66 GF13製の非シールドMCP 2.8 mmタブハウジングです。 このMCP 2.8 mmタブハウジングは最大2.5mm2 FLRのワイヤサイズに対応し、様々なキーオプションを用意しています(表を確認)。 適切なかん合するMCP 2.8レセプタクルハウジングについては、代表品番 : 726-9045 726-9045 、二次ロック装置については、代表品番 : 726-9105 726-9105 を確認してください。 長さ(mm)30.6 幅(mm)12.4 ピッチ(mm)5.5 シリーズAMP MCP 2.8 深さ(mm)42 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート 併用可能製品非シール構造タブコネクタ
1袋(5個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様ジェンダー = オス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, 鉄合金最大接触抵抗 = 2mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +130℃TE Connectivity HDSCS MCP 2.8タブコンタクト、単極ワイヤシールシステム(SWS)搭載. 単極ワイヤシールシステム(SWS)スチールトップスプリング及び2.79 x 0.81 mmのかん合インターフェイス部を備えているMCP 2.8タブタイマコンタクトです。このMCP 2.8タブタイマコンタクトは、MCP 2.8コンタクトシステムとかん合しますが、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)及びJunior Power Timer (JPT)コネクタシステムでも使用可能です。 ; 726-8957 726-8957 に最適なワイヤシールについては、品番395-7599を参照してください。また、 ; 726-8966 726-8966 については、品番 ; 395-7583 395-7583 を参照してください。キャビティプラグについては、品番 ; 680-6905 680-6905 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
7日以内出荷

仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = AMP MCP 2.8コネクタハウジング シリーズ = AMP MCP 2.8 適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2 表面処理:コンタクト = 銀 コンタクト材質 = 銅錫合金 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +140℃TE Connectivity HDSCS MCP 2.8タブコンタクト、単極ワイヤシールシステム(SWS)搭載. 単極ワイヤシールシステム(SWS)スチールトップスプリング及び2.79 x 0.81 mmのかん合インターフェイス部を備えているMCP 2.8タブタイマコンタクトです。このMCP 2.8タブタイマコンタクトは、MCP 2.8コンタクトシステムとかん合しますが、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)及びJunior Power Timer (JPT)コネクタシステムでも使用可能です。 ; 726-8957 726-8957 に最適なワイヤシールについては、品番395-7599を参照してください。また、 ; 726-8966 726-8966 については、品番 ; 395-7583 395-7583 を参照してください。キャビティプラグについては、品番 ; 680-6905 680-6905 を参照してください。 長さ(mm)1 幅(mm)1 高さ(mm)1 質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:コンタクト併用可能製品:自動車用コネクタシリーズ:MCONオス・メス:オス構成 : 品番 ; 718-7179 718-7179 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7741 909-7741 : クリーンボディ(CB)標準レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7794 909-7794 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したクリーンボディ(CB)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7766 909-7766 / ; 909-7889 909-7889 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)タブコンタクト. TE Connectivity MCON 1.2 mmコンタクト. MCONレセプタクルコンタクトは、高電流容量のベース材料から製造され、8つの接点を備えており、高い信頼性を誇ります。 これらの車載用MCONレセプタクルコンタクトは、密閉ボックスデザインで、極性表示と二次ロック機能を備えています。また、コンタクトスプリングを保護します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6000個)
88,980 税込97,878
10日以内出荷

仕様TE Connectivity Junior Power Timerコネクタアクセサリ. カバー、バックシェル、シール、レバーなどを含む、Junior Power Timerシリーズコネクタ向けのアクセサリ製品群です。 : 717-4404 717-4404 - 81ポジションBタイプJPT / MQSコネクタ(TEメーカー型番368190-1)用のカバー : 717-4408 717-4408 - 81ポジションCタイプJPT / MQSコネクタ(TEメーカー型番368290-1)用のカバー : 717-4458 717-4458 - 55ポジションJPTハウジング用のライトアングルケーブル出口カバー : 719-9416 719-9416 - 81ポジションJPT / MQSプラグハウジング(TEメーカー型番1473244-1)用の、レバーアセンブリ付きライトアングルカバー : 718-0765 718-0765 - 10ポジション2.8 mmタブハウジング(TEメーカー型番1-962352-1)用のフェイシャルシール : 718-0825 718-0825 - 6ポジションタブハウジング用のフェイシャルシール : 909-7340 909-7340 - 2ポジション2.8 mmタブハウジング(TEメーカー型番1-962344-1、4-962344-1、3-962344-1、2-962344-4、1-962344-2、5-962344-1)用のフェイシャルシール : 909-7393 909-7393 - 16ポジションJPTヘッダ(TEメーカー型番1-963215-1、2-963215-1、3-963215-1、4-963215-1、5-963215-1、1-964449-1)用のフェイシャルシール : 909-7422 909-7422 - 4ポジションJPTレセプタクルハウジング(TEメーカー型番1-962340-1及び4-962340-1)用のフェイスシール : 909-7450 909-7450 - 2.8 mmタブコンタクト(TEメーカー型番1-964300-3、1-964298-3、2-964300-1、2-964298-1、4-964300-1)用の青色シングルワイヤシール シリーズJunior Power Timer コンタクト数55 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプコネクタカバー 併用可能製品自動車用コネクタ
1個
629 税込692
7日以内出荷

仕様シリーズ = Duraseal絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 赤UL. レセプタクル. TE Connectivity製のデュラシール熱収縮圧着コネクタです。 このシリーズには、スーパーシール基板コネクタと併用するため、コーティングされていない圧着コンタクトも用意しています(品番 ; 680-2063 680-2063 を参照)。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 適切な圧着については、RS ; 680-2063 680-2063 、RS ; 680-2893 680-2893 、RS ; 680-5876 680-5876 を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,798 税込7,478
6日以内出荷

仕様シリーズ = Duraseal絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 青UL. レセプタクル. TE Connectivity製のデュラシール熱収縮圧着コネクタです。 このシリーズには、スーパーシール基板コネクタと併用するため、コーティングされていない圧着コンタクトも用意しています(品番 ; 680-2063 680-2063 を参照)。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 適切な圧着については、RS ; 680-2063 680-2063 、RS ; 680-2893 680-2893 、RS ; 680-5876 680-5876 を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

1箱(25個)ほか
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)