TE Connectivity 1612618DRAM タイプ:ダブルデータレート( DDR )、コネクタシステム:ケーブル対基板、プロファイル:超高、行対列間隔:6.2 mm、シール可能:いいえ、センターキー:なし、モジュールの向き:ライトアングル、極数:200、行数:2、キーイング:標準、DRAM 電圧:2.5 V、SGRAM 電圧:2.5 V、イジェクタタイプ:ロック、コンタクト部品、最大コンタクト材質:金フラッシュコンタクト材質(銅製) ソケットタイプ:メモリカード、挿入スタイル:カムイン、基板実装保持タイプ:はんだペグ、基板取り付けスタイル:表面実装、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、センターライン(ピッチ):0.6 mm、ハウジング色:黒、スタック高さ:9.2 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、回路用途:電源、UL 難燃性等級:UL94V-0、パッケージ方法:半硬質トレイ 20、数量 コメント:20 ソケット PN 1279284-1 付きセミハードトレイ
仕様●入数:1トレイ(20個入り)●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:SO●ラッチ:あり●列の間隔:6.2mm●最大接触抵抗:30.0mΩ●定格電流:500.0mA●動作温度 Min:-55℃●コード番号:186-4839
アズワン品番65-7712-10
1セット(20個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
長さ(mm)5.08
幅(mm)2.5
色黒
タイプハンドル、上部開口
ピッチ(mm)2.54
極数2
シリーズAMPMODU NOVO
深さ(mm)10.9
方向ストレート
行数1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
最大接触抵抗(mΩ)15
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(10個)
¥309
税込¥340
翌々日出荷
極数 8。行数 2。ピッチ 2.5mm。オス/メス メス。実装タイプ ケーブルマウント。シリーズ Dynamic 2000。併用可能製品 電線対基板コネクタ。接続方向 ストレート。長さ 11.4mm。幅 15.78mm。ハウジング材質 PET。. TE Connectivity DYNAMIC D-2100S D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 用途:. これらのコネクタは、自動車業界で使用するように設計されています。具体的には、次のような用途があります ミラー マルチメディアアプリケーション 画面を表示します エアバッグ ECU /安全アプリケーション スイッチ ハンズフリースマートフォン エンジンイモビライザ ダッシュボード 安全用途 トランク LID ラッチの電気制御 タイヤ空気圧監視システム ボディコントローラの管理
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥729
税込¥802
5日以内出荷
タイプ = ストレート。材質 = 流体抵抗性エラストマー。色 = 黒。コーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様【ブレークアウト数】1
材質流体抵抗性エラストマー
色黒
タイプストレート
内径(Φmm)【プライマリ】36【セカンダリ】36
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンク径(Φmm)【プライマリ】22.4【二次】8.4
接着面なし
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-75
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
タイプ = ストレート。内径(プライマリ) = 36mm。内径(セカンダリ) = 36mm。接着面 = あり。材質 = 流体抵抗性エラストマー。ブレークアウト数 = 1。色 = 黒。シュリンク径(プライマリ) = 22.4mm。シュリンク径(二次) = 8.4mm。シリーズ = 202K1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
仕様【ブレークアウト数】1
材質流体抵抗性エラストマー
色黒
タイプストレート
内径(Φmm)【プライマリ】30【セカンダリ】30
シリーズ202K1
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンク径(Φmm)【プライマリ】14.2【二次】5.9
接着面あり
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
極数4
シリーズAMP Superseal 1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品センターライン電線対電線コネクタ
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
仕様製品群:Amplimite HDF-20 シリーズ 適合製品:HDF-20 リボン ケーブル コネクタ D Sub シェルサイズ:DC ストレインリリーフ 材質:サーモプラスチック 最大ケーブル径:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1392-57
1個
¥319
税込¥351
8日以内出荷
種類ストレインリリーフ
シリーズ1-640722
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品6 / 8回路インラインはプラグハウジングに適合
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
デルは、お客様のニーズに対応するために、比類のないエンジニアリングサポートを備えた、市場で最も広範で汎用性の高い D-subminiature コネクタのポートフォリオを提供しています。メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ストレートポストコネクタには、さまざまな用途を満たすために、さまざまなめっきタイプが揃っています。難燃性熱可塑樹脂製ハウジング HD-20 ストレートポストコネクタには、9、15、25、37、50 ポジションがあります ACTION PIN コンタクトを備えた HD-20 コネクタは、スタンドオフを内蔵した低、中、高のプロファイルを用意しています 各種のストレートポストコネクタは、スルーホール、4-40 ねじ付きインサート、又は 4-40 固定メスねじロックから選択できます 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム 作業ステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:6.0A●ハウジング材質:ポリエステル●長さ:30.89mm●幅:12.16mm●深さ:12.55mm●寸法:30.89 x 12.16 x 12.55mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:192-0039
アズワン品番65-7654-58
1セット(17個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
TE Connectivity MTA-156コネクタストレインリリーフ及びソケットカバー。終端処理済みMTAソケットを保護するさまざまなTE Connectivityスライドカバーです。 品番X-643067-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のダストカバーです。 品番X-640551-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のストレインリリーフカバーです。 品番X-640643-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のダストカバーです。 品番X-643071-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のストレインリリーフカバーです。 ダストカバーは、UL94V-0等級の白色ポリエステル製です。 ストレインリリーフカバーは、UL94V-2等級のナイロン製です。
仕様●シリーズ:MTA 156●コード番号:189-5808
アズワン品番65-7775-67
1袋(2000個)
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
種類ストレインリリーフコネクタ
シリーズAMP-LATCH
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品AMPLATCHシリーズ
1袋(10個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MATE-N-LOKコネクタ
1袋(5個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
シリーズMTA-100
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MTA-100
1袋(10個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
シリーズ641776
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
シリーズ640714
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
シリーズAMP-LATCH
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品AMPLATCH Novoシリーズ
1袋(10個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品AMPLATCH Novoシリーズ
1袋(500個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●バックプレーンコネクタのタイプ:高速ハードメトリック●極数:72●カラム数:8●行数:9●接続方向:ストレート●ピッチ:1.8mm●シリーズ:MULTIGIG RT 2●コード番号:217-5367
アズワン品番65-7508-34
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
シリーズ = MTA-156。ピッチ = 3.96mm。極数 = 9。行数 = 1。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 銅合金。定格電流 = 7.0A。定格電圧 = 600 → 0 V。TE Connectivity MTA-156フラットヘッダ. MTAストレート及びライトアングル(90°)基板取り付けシュラウドなしヘッダは、UL94V-0の白色ポリエステル製の簡素なフラットハウジング形状です。 これらのMTAストレート及びライトアングル(90°)フラット基板ヘッダは、対応するケーブル取り付けソケットとかん合 品番X-640383-Xは、めっき仕上げの角形ポストと3.18 mmのはんだテール付きストレートヘッダです。 品番X-640385-Xは、めっき仕上げの角形ポストと3.18 mmのはんだテール付きライトアングルヘッダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品172160-1
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
シリーズMTA-100
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MAT-100
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品AMP-LATCH NOVOシリーズ
1袋(500個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品AMPLATCH Novoシリーズ
1箱(500個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
シリーズMetrimate
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品Metrimate角型グリッドプラグ及びレセプタクル
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
シリーズ641776
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MATE-N-LOKシリーズ
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
シリーズ640715
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1袋(200個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
シリーズMATE-N-LOK
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MATE-N-LOKシリーズ
1袋(5個)
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
シリーズMetrimate
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品Metrimate角型グリッドプラグ及びレセプタクル
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
シリーズMATE-N-LOK
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品6 / 8回路インラインはプラグハウジングに適合
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
種類 = 取り付けクリップ。シリーズ = AMPSEAL 16。接続方向 = ストレート。オス/メス = オス。シリーズ番号 = 1924487
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
5日以内出荷
シリーズMTA-100
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MTA-100
1袋(10個)
¥489
税込¥538
7日以内出荷
シリーズMTA-100
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MTA-100
1袋(10個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MATE-N-LOKシリーズ
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
シリーズ641775
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
シリーズ640717
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品AMPLATCH Novoシリーズ
1袋(500個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
シリーズAMP-LATCH
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品AMP-LATCH NOVOシリーズ
1袋(500個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。