電子部品(オンボード) :「ワイプ」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数 = 4。行数 = 1。オス/メス = メス。ピッチ = 2.54mm。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。結線方法 = IDC。定格電流 = 5A。表面処理:コンタクト = 錫。シリーズ = MTA-100。動作温度 Min = -55.0℃。動作温度 Max = 105.0℃。定格電圧 = 250.0 V ac。コンタクト材質 = 銅。TE Connectivity MTA-100 IDCポストコネクタ. MTA-100 IDCワイヤ対ワイヤポストコネクタにはIDCコンタクトが組み込まれています。 これらのIDCワイヤ対ワイヤポストコネクタは閉端タイプで、UL94V-2ナイロンハウジングを備えています。. 最大定格電流: 4 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

フランス規格NF C 20 130準拠の設計。TE Connectivity XCTタイプチューブ型リング端子。XCTタイプチューブ型リング端子により、銅電導体を機器端子に接続できます。このXCTタイプチューブ型リング端子は、高導電の電解銅製で、酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げです。これらのXCTタイプチューブ型リング端子のバレルは、ワイヤを容易に挿入できるファンネルエントリ設計です。またこのバレルには、導体の位置決めを確認できる検査穴もあります。これらのXCTタイプチューブ型圧着端子は、六角圧縮 / インデントによって圧着できます。特長と利点。高導電性電解銅 酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げ 電線を簡単に挿入できるファンネルエントリバレル バレルに検査ウィンドウ
仕様●シリーズ:XCT●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●適合電線サイズAWG Max:15AWG●スタッド径:5mm●表面処理:コンタクト:錫●全長:18mm●コード番号:190-3721 アズワン品番65-7657-14
1箱(100個)
32,980 税込36,278
欠品中

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 360Ω。シリーズ = RT-iPower℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。TE Connectivity ノンラッチングリレーTE Connectivity RT1 シリーズ基板実装ノンラッチングリレーは、 SPNO のコンタクト構成です。 コイル電圧 12 V dc 、 Coil 電流 16 A で作動します。この突入電力汎用リレーは、 5 mm のピン配列と高さ 15.7 mm を備えています。特長と利点Coil の抵抗は 360 Ω です 沿面距離とクリアランスは 10 mm です 絶縁を強化 スルーホール Terminal タイプ用途フィラメント及び白熱灯の負荷 照明システム モータ 移動センサ認定CSA認定 IEC60669-1 に適合しています UL認定 VDE認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

フランス規格NF C 20 130準拠の設計。TE Connectivity XCTタイプチューブ型リング端子。XCTタイプチューブ型リング端子により、銅電導体を機器端子に接続できます。このXCTタイプチューブ型リング端子は、高導電の電解銅製で、酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げです。これらのXCTタイプチューブ型リング端子のバレルは、ワイヤを容易に挿入できるファンネルエントリ設計です。またこのバレルには、導体の位置決めを確認できる検査穴もあります。これらのXCTタイプチューブ型圧着端子は、六角圧縮 / インデントによって圧着できます。特長と利点。高導電性電解銅 酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げ 電線を簡単に挿入できるファンネルエントリバレル バレルに検査ウィンドウ
仕様●シリーズ:XCT●絶縁:非絶縁●内側リング直径:10.3mm●適合電線サイズmm2 Max:10mm2●適合電線サイズAWG Min:7AWG●スタッド径:10mm●コンタクト材質:銅●厚さ:1mm●全長:39mm●コード番号:190-3710 アズワン品番65-7663-47
1箱(100個)
45,980 税込50,578
欠品中

TE Connectivity 2-216093-0コネクタ製品タイプ:コネクタアセンブリ、コネクタシステム:電線対基板、コネクタ及びハウジングタイプ:プラグ、コネクタ及びコンタクト終端:基板、ワイヤ及びケーブル、極数:20、基板実装方向:垂直、列数:2、基板コンタクト終端領域めっき材料:スズ、コンタクト電流定格(最大):1 A、基板終端処理方法:スルーホール、はんだ ワイヤ及びケーブルの終端方法:圧接圧着( IDC )、基板実装保持:なし、かん合保持:なし、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、ハウジング色
仕様●極数:20●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●ピッチ:2.54mm●結線方法:はんだ●実装タイプ:スルーホール●ハウジング材質:熱可塑ポリエステル●定格電流:1A●定格電圧:250 V ac●適用ピン・コンタクト:スタンダード●幅:6.7mm●コード番号:185-9276 アズワン品番65-7713-09
1箱(80個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

。TE の産業用ミニ I/O フィールド設置可能コネクタは、時間を節約できる画期的なワイヤ終端を実現し、産業環境向けの省スペースで信頼性の高い I/O ソリューションとなります。TE の産業用ミニ I/O コネクタは、従来の RJ45 プラグのわずか 1/4 のサイズであるため、省スペースと基板上の限られたスペースをより効率的に使用できる柔軟性が実現されています。このコネクタは、2 点接触設計になっており、産業用及び高振動環境の厳しい要件に対応するよう設計されており、信頼性の高い接続により生産性を向上させることができます。ピアシング終端を備えた Mini I/O Field Installable タイプでは、はんだ付けでワイヤを終端処理するのに通常必要な時間が短縮され、使いやすい手動工具を使用すれば、ほぼすべての環境で組み立てが可能になります。時間をかけずに革新的なワイヤ終端を実現できます 産業環境や振動が発生しやすい環境で信頼性の高い接続を実現します 設計の柔軟性を高める省スペースソリューションです 複数の用途向けにさまざまなタイプを用意しています さまざまな構成( TMT、SMT、ライトアングル、ストレート)のレセプタクルと相互にかん合可能 小型、コンパクトサイズ(省スペース) 時間を節約できるワイヤ終端 電線対電線接続を可能にします さまざまな構成のレセプタクル( SMT、ライトアングル、ストレート、TMT )と相互にかん合可能 キーの付いた構造で誤かん合を防止 用途 産業用通信 モーションとドライブ PLC ロボット
仕様●入数:1トレイ(136個入り)●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●ポート数:1●シールド/非シールド:シールド●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●色:黒●高さ:10.29mm●深さ:34mm●コード番号:189-5930 アズワン品番65-7775-74
1セット(136個)
289,800 税込318,780
7日以内出荷

オス/メス = メス。シリーズ = 1 Series。適合電線サイズ = 28 → 25 AWG。長さ = 4.27mm。行数 = 1。接続方向 = ストレート。コンタクト材質 = ベリリウム銅。表面処理:コンタクト = 錫。定格電流 = 5A。結線方法 = はんだ。極数 = 1。TE Connectivityディスクリート基板ミニチュアスプリングソケット. ディスクリートワイヤ用の、ディスクリート基板スルーホール押し込みタイプミニチュアスプリング式ソケット製品です。 これらのディスクリートソケットには、底の閉じた又は底の開いたスリーブのタイプがあり、様々な長さとめっきのオプションがあります。 詳細は追加データ表を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000個)
83,980 税込92,378
5日以内出荷

TE Connectivity MTA-156 IDC閉端コネクタアセンブリ。MTA-156 IDC閉端コネクタレセプタクルアセンブリには、3.96 mmのセンターライン上にIDCコンタクトが事前に装着されているので、サイズが18-26 AWGのより線ディスクリートワイヤに対応します。 これらのMTA-156 IDC閉端コネクタは左右に連結可能で、白色ナイロン製の6/6 UL94V-2ハウジングにリブが成形されているので、誤かん合が防止されます。この製品はロッキングランプと分極タブを備えています。 これらのMTA-156閉端レセプタクルコネクタのIDCソケットコンタクトには、つや消しスズめっきが施されています(品番 ; 863-8369 863-8369 は例外で、0.00038 μmの金めっきコンタクトを搭載)。 品番X-640431-Xは18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640426-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-641148-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤ(金めっき)に対応 品番X-640428-Xはロッキングランプを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640429-Xはロッキングランプを備え、24 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640427-Xはロッキングランプを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643817-Xはロッキングランプと極性タブを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643818-Xはロッキングランプと極性タブを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643819-Xはロッキングランプと極性タブを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応。閉端タイプ 定格電流: 7 A
仕様●極数:3●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:3.96mm●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:IDC●定格電流:7A●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●シリーズ:MTA-156●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:600 → 0 V ac●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:543-7637 アズワン品番65-7482-31
1袋(5個)
289 税込318
6日以内出荷

極数 = 6。行数 = 1。オス/メス = メス。ピッチ = 3.96mm。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ライトアングル。結線方法 = IDC。定格電流 = 7A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫。シリーズ = MTA-156。動作温度 Min = -55.0℃。動作温度 Max = 105.0℃。定格電圧 = 600 → 0 V ac。コンタクト材質 = 銅。TE Connectivity MTA-156 IDC閉端コネクタアセンブリ. MTA-156 IDC閉端コネクタレセプタクルアセンブリには、3.96 mmのセンターライン上にIDCコンタクトが事前に装着されているので、サイズが18-26 AWGのより線ディスクリートワイヤに対応します。 これらのMTA-156 IDC閉端コネクタは左右に連結可能で、白色ナイロン製の6/6 UL94V-2ハウジングにリブが成形されているので、誤かん合が防止されます。この製品はロッキングランプと分極タブを備えています。 これらのMTA-156閉端レセプタクルコネクタのIDCソケットコンタクトには、つや消しスズめっきが施されています。 品番X-640431-Xは18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640426-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-641148-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤ(金めっき)に対応 品番X-640428-Xはロッキングランプを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640429-Xはロッキングランプを備え、24 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640427-Xはロッキングランプを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643817-Xはロッキングランプと極性タブを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643818-Xはロッキングランプと極性タブを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643819-Xはロッキングランプと極性タブを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応. 閉端タイプ 定格電流: 7 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

極数 = 7。行数 = 1。オス/メス = メス。ピッチ = 3.96mm。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ライトアングル。結線方法 = IDC。定格電流 = 7A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫。シリーズ = MTA-156。動作温度 Min = -55.0℃。動作温度 Max = 105.0℃。定格電圧 = 600 → 0 V ac。ハウジング材質 = ナイロン。TE Connectivity MTA-156 IDC閉端コネクタアセンブリ. MTA-156 IDC閉端コネクタレセプタクルアセンブリには、3.96 mmのセンターライン上にIDCコンタクトが事前に装着されているので、サイズが18-26 AWGのより線ディスクリートワイヤに対応します。 これらのMTA-156 IDC閉端コネクタは左右に連結可能で、白色ナイロン製の6/6 UL94V-2ハウジングにリブが成形されているので、誤かん合が防止されます。この製品はロッキングランプと分極タブを備えています。 これらのMTA-156閉端レセプタクルコネクタのIDCソケットコンタクトには、つや消しスズめっきが施されています。 品番X-640431-Xは18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640426-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-641148-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤ(金めっき)に対応 品番X-640428-Xはロッキングランプを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640429-Xはロッキングランプを備え、24 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640427-Xはロッキングランプを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643817-Xはロッキングランプと極性タブを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643818-Xはロッキングランプと極性タブを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643819-Xはロッキングランプと極性タブを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応. 閉端タイプ 定格電流: 7 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
629 税込692
7日以内出荷

極数 = 14。実装タイプ = スルーホール実装。適用ピン・コンタクト = スタンダード。ピッチ = 2.54mm。列幅 = 7.62mm。フレーム種類 = はしご。結線方法 = はんだ。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫。定格電流 = 1A。方向 = ストレート。長さ = 17.78mm。幅 = 10mm。深さ = 5.1mm。寸法 = 17.78 x 10 x 5.1mm。定格電圧 = 250 V ac/dc℃。TE Connectivity DIPLOMATEデュアルリーフ基板実装DIPソケット. DIPLOMATEデュアルリーフ(DL) DIPソケットは、打ち抜き成形デュアルワイピングコンタクト(垂直用)付属で、スルーホール基板実装タイプです。 これらのDIPLOMATEデュアルリーフ(DL) DIPソケットは、2.54 mmセンターラインの黒色熱可塑樹脂製スタック可能GFハウジングを備えています。「完全閉止下部構造」設計が採用されているため、はんだ又はフラックスの付着を防止し、またスタンドオフにより基板とのすき間が確保されており、はんだ後のクリーニングが可能です。 DIPLOMATEデュアルリーフ(DL) DIPソケットのプロファイルは、品番 ; 719-8817 719-8817 (コンポーネントを覆うタイプのプロファイル)を除いてすべて標準です。 DIPLOMATE DIPソケットには、ストレートレッグ式又は保持レッグ式のフレームが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3400個)
56,980 税込62,678
5日以内出荷

オス/メス オス。併用可能製品 Dynamic 5000コネクタハウジング。シリーズ Dynamic 5000。適合電線サイズmm2 Min 3mm2。結線方法 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min 12AWG。コンタクト材質 銅合金AWG。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +105℃。D-5200シリーズハウジングの嵌合については、 品番 680-1001 680-1001 を参照してください。. TE Connectivity Dynamic 5000 シリーズ 圧着端子. D-5000シリーズの大電流圧着リセプタクルとタブコンタクトは、Dynamic D-5000シリーズのハウジングでの使用に適しています。このコンタクトは、こじりに強い箱型設計で、3点接触方式によって信頼性の高い電気的性能を発揮します。このDynamic 5000シリーズの圧着コンタクトでは、高い信頼性を実現する金めっき、又はより経済的な市場ニーズに対応するスズめっきを用意しています。また、高電流用途向けに銀めっきタイプも用意しています。D-5000シリーズの圧着コンタクトは、20AWG→12AWGの幅広いワイヤサイズに対応し、仕様、用途、コストに応じた幅広い選択が可能です。. 特長. こじりに強い箱型設計 3点接触方式により信頼性の高い電気的性能を実現 定格電流に対応した高導電性素材を使用 金めっき仕様で高信頼性を実現 高電流用途向けの銀めっき仕様 ワイヤサイズ範囲:20 12 AWG. 用途. Dynamic 5000シリーズコネクタは、高電流の電源ライン用途に適合するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3600個)
869,800 税込956,780
5日以内出荷

ワイヤ寸法AWG = 18 → 14AWG。ワイヤ寸法mm2 = 0.8 → 2mm2。製品タイプ = 圧着工具。併用可能製品 = MultimateタイプIII+コンタクト。使用 = ハンド。ラチェット = あり。シリーズ = CERTI-CRIMP II。TE Connectivity CERTI-CRIMP II ストレートアクション手動圧着工具. CERTI-CRIMP IIプレミアムグレードストレートアクション手動工具 (SAHT) は、幅広い端子及びコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。このストレートアクション手動圧着工具のダイは、直線上に閉じます。これらのCERTI-CRIMP IIプレミアムグレード手動圧着工具は高品質の素材を使用した高性能設計により、 均一で高品質な端子を生産し、電気的、機械的に最高性能を発揮します。プレミアムグレード手動圧着工具は、作業者に高度な技術がなくても、指定のパラメータを満たした高品質な結線が可能です。各手動圧着工具には、圧着ダイ、位置固定、歪み取り機能があり、これらの工具で圧着された端子とコンタクトは、該当するTECの適用規格(114-)の要件を全て満たします。CERTI-CRIMP II 圧着工具には、コンタクトロケータ、サポート、ワイヤストップが付いています。品番 ; 782-1122 782-1122 、 ; 366-1816 366-1816 は、小さな端子の位置決め精度を高めるフリップロケータを装備しています。 絶縁端子の圧着用CERTI-CRIMP II圧着工具は、4 ポジションの絶縁圧着高さが調整できます。CERTI-CRIMP II ストレートアクション手動圧着工具は、作業者の技術レベルや疲労度、工具損耗の影響を受けずに、ダイが確実に底付きするよう設計されています。この圧着ツールはCERTI-CRIMP ラチェットを備え、工具のハンドルが完全に閉じてダイが底につくまでロックされるように工場で設定されています。このラチェット機構により、圧着が完了するまで工具が開き、不完全な圧着を防止できます。この圧着工具のハンドルは、さまざまな圧着力要求値を満たせるように設定できます。識別しやすいように、ワイヤサイズ情報が圧着工具のヘッドに記載されています。. 特長. 高品質素材を使用した高性能設計 特定の端子タイプ用の固定圧着ダイ 最小限の作業スキルで使用可能 CERTI-CRIMPラチェット制御により、完全な圧着サイクルを実現 コンタクトロケータやワイヤストップ付 圧着高さが調整可能 人間工学に基づいて設計されたハンドルはハンドルの加圧をプリセット ハンドル部の色分けとワイヤサイズ表示により簡単に識別 修理可能 適切な使用方法なら50000回以上の長寿命. 用途. CERTI-CRIMP II プレミアムグレードストレートアクション手動圧着工具はさまざまな端子とコンタクトの圧着に使用します。用途には、少量生産、試作品作業と修復、そのほか一貫した高品質な結線を必要とするあらゆる用途に使用できます。CERTI-CRIMP II プレミアムグレード手動圧着工具は、ほとんどの軍用、UL / CSA用途にも適合します。
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)