46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:499Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7132-63
1セット(250個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:866Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7134-45
1セット(250個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:40.2Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7133-88
1セット(250個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格なTCRと腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMDTANN薄膜抵抗器です抵抗素子に特殊保護層を備えています耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:121Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7131-97
1セット(250個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:49.9Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7133-65
1セット(250個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:140Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7135-52
1セット(250個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

TE Connectivity ( TE ) AMPMODU MTE 相互接続システムは、電線対基板及び電線対電線の用途で使用され、コンピュータ、コピー機、商用プリンタ、電化製品、医療機器、車載制御などのさまざまなタイプの電子機器で使用されています。この製品は、お客様のニーズに合わせて、絶縁変位コンタクト( IDC )又は圧着スナップインコンタクトを実装しています。ラッチと極性を備えた設計になっています シュラウドにより、ガイドリブ付きの小型レセプタクルアセンブリとピンアセンブリをまとめて、1 列又は 2 列の大型ラッチ式コネクタを形成可能 3 種類のめっきに対応しています ポストのスエージ加工により、基板の保持力が向上 高温仕様は、SMT 互換です 適用可能サイズ: 2 → 25 ポジション / 列 用途 医療機器 車載制御装置 コピー機 電気製品 業務用プリンタ 自動販売機 PC 計装及びテスト装置 通信 ストレージ機器
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:AMPMODU MTE●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:3.0A●コード番号:189-5921 アズワン品番65-7778-63
1セット(35個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:5.11kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7136-30
1セット(250個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:3.32kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7131-27
1セット(250個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7132-94
1セット(250個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:22.1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7134-06
1セット(250個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7133-22
1セット(250個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:24.9kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-6949-15
1セット(250個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:1.05kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7136-29
1セット(250個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:4.87kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7133-57
1セット(250個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7135-35
1セット(250個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

デルは、お客様のニーズに対応するために、比類のないエンジニアリングサポートを備えた、市場で最も広範で汎用性の高い D-subminiature コネクタのポートフォリオを提供しています。メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ストレートポストコネクタには、さまざまな用途を満たすために、さまざまなめっきタイプが揃っています。難燃性熱可塑樹脂製ハウジング HD-20 ストレートポストコネクタには、9、15、25、37、50 ポジションがあります ACTION PIN コンタクトを備えた HD-20 コネクタは、スタンドオフを内蔵した低、中、高のプロファイルを用意しています 各種のストレートポストコネクタは、スルーホール、4-40 ねじ付きインサート、又は 4-40 固定メスねじロックから選択できます 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム 作業ステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:6.0A●ハウジング材質:ポリエステル●長さ:30.89mm●幅:12.16mm●深さ:12.55mm●寸法:30.89 x 12.16 x 12.55mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:192-0039 アズワン品番65-7654-58
1セット(17個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

リボンケーブルコネクタは、ケーブルと基板回路の間を遷移するために使用される電線対基板デバイスです。装置内で、ある基板を別の基板に接続したり、あるサブシステムを別のサブシステムに接続したりするために、頻繁に使用されていますこのコネクタは、さまざまな機器を接続する入出力用途でも使用されます。大量の終端処理に対応 ワイヤの被覆の剥離や準備は不要です 人件費の削減 用途 コンピュータ / 電子機器 事務機器 医療機器
仕様●入数:1トレイ(70個入り)●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:1.0A●コード番号:191-9990 アズワン品番65-7650-64
1セット(70個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

信頼性の高い AMPLIMITE D-Sub .050 シリーズコネクタポートフォリオには、高密度 D タイプインターフェイスがあり、ライトアングル / 垂直 D-sub を備えています。どちらのタイプも、フラットフェイス、ラッチブロック、レール付きラッチブロックの 3 つのかん合面を用意しています。プラグ及びレセプタクルの位置には、20、26、28、40、50、68、80、100、120 (アクションピンのみ)があります。AMPLIMITE .050 シリーズコネクタは、グリッド間隔が 0.050 x 0.100 インチのコンパクトな金めっきタブ及びチューニングフォークコンタクトを活用し、20 → 100 ポジションを用意しています。AMPLIMITE .050 シリーズケーブルコネクタは、圧接コンタクト( IDC )終端方式によってワイヤに終端し、ディスクリートワイヤ又はリボンケーブルをすばやく信頼性が高く経済的に終端処理できます。はんだ付け及びコンプライアントピン終端の両方が、プリンタ回路基板バージョンに用意されています。すべてのコネクタは、金属製シェル構造で製造され、EMI / RFI シールド機能と高い耐久性を発揮します。高密度 D タイプインターフェイス コンタクト位置: 20 → 100 優れたEMI / RFI保護 接点の前にかん合するシールドでシステムを保護し、接地を最初にして、最後に遮断します ニーズに合わせて、解放用ラッチ又はジャックスクリューハードウェアを利用できます 標準的なスルーホールフローはんだプロセス及び表面実装リフローはんだプロセスに対応する基板コネクタです 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム ワークステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:68●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:1.27mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:1.0A●ハウジング材質:ポリフタルアミド●長さ:63.88mm●幅:8.71mm●深さ:10.31mm●寸法:63.88 x 8.71 x 10.31mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:189-5780 アズワン品番65-7778-99
1セット(8個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

TE Connectivity AMPMODU System 50 IDCリボンケーブルレセプタクルコネクタ。AMPMODU System 50リボンケーブルコネクタは、0.05 mm2の単線又はより線のリボンケーブル、及び0.03 mm2のより線のリボンケーブルを0.64 mmピッチに終端するように設計されています。このAMPMODU System 50リボンケーブルコネクタは、組み立て済みのハウジングとカバーで構成されていて、デイジーチェーン及び終端処理に適しています。これらのコネクタはIDCコンタクトを採用しているので、工具を使わずにワンステップでケーブルの終端処理が可能です。このAMPMODU System 50リボンケーブルコネクタは、嵌合相手のヘッダへの確実な接続を実現するポジティブロッキングラッチ機能を備えています。このラッチ機能をヘッダーではなくリセプタクルに設けることで、基板スペースの節約、ラッチ高さの互換性にまつわる問題の解消を実現します。コネクタハウジングの側面には、ヘッダとの正確なかん合を実現する極性化バーがあります。特長。高密度のコンパクト設計 組み立て済みのハウジングとカバー デイジーチェーンや終端処理に最適 すばやくワンステップで組み立てられる IDC コンタクト 一体型ポジティブロッキングラッチにより、確実な嵌合接続が可能 誤嵌合を防止する極性 電気的性能と信頼性に優れた金めっきコンタクト。用途。AMPMODU System 50コネクタは、さまざまな高密度用途に適しています。用途には、ファクトリオートメーション、通信機器、医療機器、サーバー、試験・計測装置、ストレージ装置、自動車制御及びゲーム機器があります。
仕様●入数:1トレイ(20個入り)●極数:100●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:1.27mm●結線方法:IDC●定格電流:500mA●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●シリーズ:AMP-LATCH System 50●動作温度 Min:-65.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:30.0 V ac●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:189-5846 アズワン品番65-7778-40
1セット(20個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

UL。TE ConnectivityのSMT通信 / シグナルリレーP2 V23079シリーズ。P2 V23079シリーズのDIP縦置き取り付けSMTシグナル/通信リレーには、15 x 7.5 mmのスリムライン設計で、2A DPDT分岐の金めっき銀ニッケルコンタクトを備えています。 これらのSMTシグナルリレーは、浸漬洗浄可能で、外装被覆加工済みモノステーブルコイル(モノステーブル高絶縁耐性コイル付きの品番 ; 718-1998 718-1998 を除く)を備え、高感度で、消費電力を140 mW/70 mWと低く抑えることができます。 品番 ; 515-565 515-565、; 515-577 515-577、; 756-1274 756-1274 は、長いSMTピンを備え、; 718-1812 718-1812 及び ; 718-1998 718-1998 は、短いSMTピンを備えています。 これらのP2 V23079シリーズのDIP垂直取り付けSMTシグナルリレーの主な用途は、通信機器(リング及びテストアクセス、PABX及びVOIP)、家庭用電化製品(セットトップボックス及びHiFi)、オフィス機器、制御機器、医療機器、及び自動車機器など。オーバーモール型シングルコイルの2極極性付き通信及び信号用リレー 長短のSMT脚 分岐コンタクト、金めっき 浸漬洗浄可能、RTIII、IP67 V-0難燃性等級 絶縁抵抗(500 Vdc 10 ;sup9 Ω) 高感度により低公称消費電力を実現 - 140 mW サージ電圧はTelcordia TR-NWT-001089(2 / 10 μs)及びIEC 60950(10 / 700 μs)に適合、オープンコンタクト間で2000 V、コイルとコンタクト間で2500 V 用途: 通信機器(リング及びテストアクセス、PABX及びVOIP)、家庭用電化製品(セットトップボックス及びハイファイ)、オフィス機器、制御機器、医療機器、自動車機器など
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:2A●極数:2●ターミナルタイプ:表面実装●コイル抵抗:1.029 kΩ●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:220V●長さ:14.6mm●奥行き:9.4mm●最大スイッチング電源 DC:60 W●コード番号:168-0262 アズワン品番65-8095-20
1袋(250個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

シリーズ = AMPMODU MTE。ピッチ = 2.54mm。極数 = 2。行数 = 1。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 真鍮。定格電流 = 3.0A。TE Connectivity ( TE ) AMPMODU MTE 相互接続システムは、電線対基板及び電線対電線の用途で使用され、コンピュータ、コピー機、商用プリンタ、電化製品、医療機器、車載制御などのさまざまなタイプの電子機器で使用されています。この製品は、お客様のニーズに合わせて、絶縁変位コンタクト( IDC )又は圧着スナップインコンタクトを実装しています。ラッチと極性を備えた設計になっています シュラウドにより、ガイドリブ付きの小型レセプタクルアセンブリとピンアセンブリをまとめて、 1 列又は 2 列の大型ラッチ式コネクタを形成可能 3 種類のめっきに対応しています ポストのスエージ加工により、基板の保持力が向上 高温仕様は、 SMT 互換です 適用可能サイズ: 2 → 25 ポジション / 列 用途 医療機器 車載制御装置 コピー機 電気製品 業務用プリンタ 自動販売機 PC 計装及びテスト装置 通信 ストレージ機器
1セット(70個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

UL。ミニチュアリレーP2 V23079シリーズ。TE ConnectivityのP2 V23079シリーズ標準通信リレーは、高感度で消費電力が低いリレーです。 薄型で低プロファイルのP2 V23079シリーズ信号リレーは、省スペースが最重要課題である場合に最適です。特長と利点:。2極性化通信及びシグナルリレー 分岐コンタクト、金めっき 浸漬洗浄可能、RTIII、IP67 V-0難燃性等級 絶縁抵抗 @ 500 V dc 10 Ω サージ電圧はTelcordia TR-NWT-001089(2 / 10 μs)及びIEC 60950(10 / 700 μs)に適合、オープンコンタクト間で2000 V、コイルとコンタクト間で2500 V。用途:。通信機器(リング及びテストアクセス、PABX / VOIP) 家庭用電化製品(セットトップボックス / HiFi) オフィス機器 制御機器 医療機器 車載機器
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:5A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:4.114 kΩ●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:220V●長さ:14.5mm●高さ:9.8mm●最大スイッチング電源 AC:62.5VA●コード番号:791-7564 アズワン品番65-8059-86
1個
789 税込868
7日以内出荷

シリーズ AMPMODU MTE。ピッチ 2.54mm。極数 4。行数 1。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 真鍮。定格電流 3.0A。TE Connectivity AMPMODU MTE極性化 ラッチ式2.54 mm基板ヘッダ. 幅広い用途でワイヤを量のワイヤを終端処理する場合にMTE IDCレセプタクルコネクタとともに使用する、AMPMODU MTE基板ヘッダ。このAMPMODU MTEヘッダは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、誤かん合を防ぐ極性化機能を実装。一体型ラッチ機構システムは、ヘッダとIDCレセプタクル間で確実なかん合を実現。このAMPMODU基板ヘッダのバージョンでは、基板への確実な接続を実現するスエージ加工の保持テールを用意 . 特長と利点. IDCコネクタと併用することで、電線の大量終端にかかるコストを節約できます。 エンドツーエンドのスタッキング可能 誤かん合を防止する極性化 確実にかん合するための一体型ラッチ機構 基板にしっかり保持できるスエージ加工の保持テールバージョン. 用途. このAMPMODU MTE基板ヘッダは、さまざまな電子機器で大量のワイヤを終端処理する場合に適合。主な用途はコンピュータ、通信、コピー機、業務用プリンタ、機器、計装、試験装置、医療機器、車載制御など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(42個)
6,898 税込7,588
5日以内出荷

シリーズ AMPMODU MTE。ピッチ 2.54mm。極数 5。行数 1。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 真鍮。定格電流 3.0A。定格電圧 600 0 V。TE Connectivity AMPMODU MTE極性化 ラッチ式2.54 mm基板ヘッダ. 幅広い用途でワイヤを量のワイヤを終端処理する場合にMTE IDCレセプタクルコネクタとともに使用する、AMPMODU MTE基板ヘッダ。このAMPMODU MTEヘッダは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、誤かん合を防ぐ極性化機能を実装。一体型ラッチ機構システムは、ヘッダとIDCレセプタクル間で確実なかん合を実現。このAMPMODU基板ヘッダのバージョンでは、基板への確実な接続を実現するスエージ加工の保持テールを用意 . 特長と利点. IDCコネクタと併用することで、電線の大量終端にかかるコストを節約できます。 エンドツーエンドのスタッキング可能 誤かん合を防止する極性化 確実にかん合するための一体型ラッチ機構 基板にしっかり保持できるスエージ加工の保持テールバージョン. 用途. このAMPMODU MTE基板ヘッダは、さまざまな電子機器で大量のワイヤを終端処理する場合に適合。主な用途はコンピュータ、通信、コピー機、業務用プリンタ、機器、計装、試験装置、医療機器、車載制御など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(35個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 20。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。定格電流 1.0A。定格電圧 250.0 V。TE Connectivity AMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式2.54 mm 2.54 mm基板ヘッダ. 2.54 2.54 mm間隔のAMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式基板ヘッダコネクタです。これらのAMP-LATCHイジェクトヘッダは、軍用のセンター デュアル極性化を備え、正確にかん合できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルヘッダの一部のバージョンは、イジェクタラッチを備え、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタと簡単にしっかりと脱着できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルリボンケーブルヘッダコネクタには、ラッチなしタイプ、ロングラッチタイプ、ショートラッチタイプがあります。 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 軍用、センター デュアル極性化 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板コネクタは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(42個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイル電圧 5V dc。接点構成 DPDT。取り付けタイプ 基板実装。最大スイッチング電流 DC 2 A。最大スイッチング電圧 AC 250V。最大スイッチング電圧 DC 220V dc。最大スイッチング電源 DC 60 W。ラッチ なしmm。奥行き 7.4mm。高さ 9.8mm。寸法 14.5 9.8 7.2mm。ターミナルタイプ スルーホール。アプリケーションタイプ シグナルA。動作温度範囲 -40 +85℃。UL. ミニチュアリレーP2 V23079シリーズ. TE ConnectivityのP2 V23079シリーズ標準通信リレーは、高感度で消費電力が低いリレーです。 薄型で低プロファイルのP2 V23079シリーズ信号リレーは、省スペースが最重要課題である場合に最適です。. 特長と利点:. 2極性化通信及びシグナルリレー 分岐コンタクト、金めっき 浸漬洗浄可能、RTIII、IP67 V-0難燃性等級 絶縁抵抗 500 dc >10 サージ電圧はTelcordia TR-NWT-001089(2 10 μs)及びIEC 60950(10 700 μs)に適合、オープンコンタクト間で2000 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器(リング及びテストアクセス、PABX VOIP) 家庭用電化製品(セットトップボックス HiFi) オフィス機器 制御機器 医療機器 車載機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

シリーズ AMPMODU MTE。ピッチ 2.54mm。極数 2。行数 1。接続方向 ライトアングル。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 真鍮。定格電流 3.0A。TE Connectivity 2.54 mm AMPMODU MTE基板ヘッダ、ラッチ付き. MTE IDCレセプタクルコネクタとともに使用し、幅広い用途で大量のワイヤを終端処理するのに便利なAMPMODU MTEライトアングル取り付け基板ヘッダです。これらのAMPMODU MTEヘッダは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、一体型ラッチングシステムを備え、IDCレセプタクルコネクタとしっかりかん合できます。AMPMODU MTE基板ヘッダの一部のバージョンでは、基板にしっかり接続するためのホールドダウン付きのモデルもあります。 . 特長と利点. IDCコネクタとともに使用することで大量の電線の終端処理に要するコストを削減可能 エンドツーエンドスタッカブル 確実にかん合するための一体型ラッチ機構 しっかりと基板を保持するホールドダウン付きのモデルを用意. 用途. このAMPMODU MTE基板ヘッダは、さまざまな電子機器で大量のワイヤを終端処理する場合に適合します。主な用途はコンピュータ、通信、コピー機、業務用プリンタ、機器、計装、試験装置、医療機器、車載制御などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(70個)
9,598 税込10,558
5日以内出荷

シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 10。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 銅合金。定格電流 1.0A。TE Connectivity AMP-LATCH 2.54 mm基板ヘッダ、センター デュアル極性化. AMP-LATCH基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。これらのAMP-LATCHヘッダは、センター極性化スロットとダブルバー極性化スロットを備えており、IDCリボンケーブルコネクタとの正確なかん合が可能です。ハウジングは難燃性94V-0等級の熱可塑樹脂製で、ボードスタンドオフを備えており、余分なフラックスを基板から除去できます。これらのAMP-LATCH低プロファイルヘッダの一部のモデルはキンク処理済みのはんだテールが付いており、基板にしっかりと接続できます。 . 特長と利点. 低プロファイル設計 センター デュアル極性化スロット 難燃性94V-0等級の熱可塑樹脂製ハウジング ボードスタンドオフ キンク処理済みはんだテール付きモデルを用意. 用途. このAMP-LATCH基板ヘッダは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(125個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 10。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 真鍮, リン酸銅。定格電流 1.0A。TE Connectivity AMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式2.54 mm 2.54 mm基板ヘッダ. 2.54 2.54 mm間隔のAMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式基板ヘッダコネクタです。これらのAMP-LATCHイジェクトヘッダは、軍用のセンター デュアル極性化を備え、正確にかん合できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルヘッダの一部のバージョンは、イジェクタラッチを備え、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタと簡単にしっかりと脱着できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルリボンケーブルヘッダコネクタには、ラッチなしタイプ、ロングラッチタイプ、ショートラッチタイプがあります。 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 軍用、センター デュアル極性化 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板コネクタは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
1セット(54個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 50。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 リン青銅。定格電流 1.0A。定格電圧 250.0 V。TE Connectivity AMP-LATCHリボンケーブルヘッダ(軍用 センター極性あり). AMP-LATCHリボンケーブル基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。このAMP-LATCHリボンケーブルヘッダは、軍用 センター極性となっており、イジェクタラッチを備えています。イジェクタラッチにより、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタに確実に接続したり、コネクタから簡単に取り外したりすることができます。このAMP-LATCH基板リボンケーブルヘッダコネクタのラッチには、ロングタイプとショートタイプがあります。 品番X-1761606-X及びX-1761607-Xはロングラッチを装備 品番X-1761608-X及びX-1761609-Xはショートラッチを装備 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 低プロファイル設計 軍用 センター極性 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板ヘッダは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 20。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 リン青銅。定格電流 1.0A。定格電圧 250.0 V。TE Connectivity AMP-LATCHリボンケーブルヘッダ(軍用 センター極性あり). AMP-LATCHリボンケーブル基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。このAMP-LATCHリボンケーブルヘッダは、軍用 センター極性となっており、イジェクタラッチを備えています。イジェクタラッチにより、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタに確実に接続したり、コネクタから簡単に取り外したりすることができます。このAMP-LATCH基板リボンケーブルヘッダコネクタのラッチには、ロングタイプとショートタイプがあります。 品番X-1761606-X及びX-1761607-Xはロングラッチを装備 品番X-1761608-X及びX-1761609-Xはショートラッチを装備 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 低プロファイル設計 軍用 センター極性 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板ヘッダは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 16。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 リン青銅。定格電流 1.0A。定格電圧 250.0 V。TE Connectivity AMP-LATCHリボンケーブルヘッダ(軍用 センター極性あり). AMP-LATCHリボンケーブル基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。このAMP-LATCHリボンケーブルヘッダは、軍用 センター極性となっており、イジェクタラッチを備えています。イジェクタラッチにより、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタに確実に接続したり、コネクタから簡単に取り外したりすることができます。このAMP-LATCH基板リボンケーブルヘッダコネクタのラッチには、ロングタイプとショートタイプがあります。 品番X-1761606-X及びX-1761607-Xはロングラッチを装備 品番X-1761608-X及びX-1761609-Xはショートラッチを装備 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 低プロファイル設計 軍用 センター極性 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板ヘッダは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(19個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

極数 10。コンタクト材質 リン青銅。ピッチ 0.5mm。実装タイプ 表面実装。オス/メス メス。端子タイプ ZIF垂直接点。接続方向 ストレート。ロック機構 あり。定格電流 500mA。定格電圧 50 ac。シリーズ FPC。行数 1。結線方法 はんだ。動作温度 Min -20℃。TE Connectivity 0.5 mm FPCコネクタ. 0.5 mmピッチのFFC FPCコネクタは、デバイス間で信号をルーティングする際に標準の電線対基板コネクタが大きすぎる場合に最適です。これらの0.5 mm FFC FPCコネクタは、ZIF (ゼロ挿抜力)で、アクチュエータを使用してFPCを固定します。ZIFコネクタは、コンタクトの摩耗が少なく、耐用挿抜回数が多く、振動の多い環境で優れた保持力を提供します。これらの0.5 mm FPCコネクタはスライドロックアクチュエータを備えていて、アクチュエータが開いた状態でFPCをコネクタに挿入し、アクチュエータを閉じるとしっかりとかん合接続されます。取り付け工具は必要ありません。コネクタのはんだタブにより、コネクタを基板にしっかりと固定することができます。これらの0.5 mm FPCコネクタには、上接点又は下接点構成の垂直実装タイプとライトアングル実装タイプがあります。 . 特長と利点. コンパクト設計 優れた保持力とコンタクトの摩耗が少ないZIF接続 容易なケーブル挿入及び確実な接続を実現するスライドロックアクチュエータ 特別な工具は不要 上接点又は下接点構成 基板にしっかりと固定するためのはんだタブ. 用途. これらの0.5 mm ZIF FPCコネクタは、幅広い用途に適しています。これらの用途には、ハンドヘルドスキャナ、セットトップボックス、PC、周辺機器、事務機器、産業機器、医療機器があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7000個)
519,800 税込571,780
5日以内出荷

極数 14。コンタクト材質 リン青銅。ピッチ 1mm。実装タイプ 表面実装。オス/メス メス。端子タイプ ZIF上接点。接続方向 ライトアングル。定格電流 1A。定格電圧 200 ac。シリーズ FPC。行数 1。結線方法 はんだ。ハウジング材質 液晶ポリマー。TE Connectivity 1.0 mm FFC FPCコネクタ. 1.0 mmピッチのFFC FPCコネクタは、デバイス間で信号をルーティングする際に標準の電線対基板コネクタが大きすぎる場合に最適です。これらの1.0 mm FFC FPCコネクタには、ZIF (ゼロ挿抜力)と非ZIFのものがあります。ZIFコネクタは、FPCを固定するためのアクチュエータを備えています。ZIFコネクタは、コンタクトの摩耗が少なく、耐用挿抜回数が多く、振動の多い環境で優れた保持力を提供します。非ZIFコネクタは摩擦力でFPCを固定し、小型であるため基板上の省スペース化が図れます。これらの1.0 mm FPCコネクタはスライドロックアクチュエータを備えていて、アクチュエータが開いた状態でFPCをコネクタに挿入し、アクチュエータを閉じるとしっかりとかん合接続されます。取り付け工具は必要ありません。コネクタのはんだタブにより、コネクタを基板にしっかりと固定することができます。これらの1.0 mm FPCコネクタには、上接点又は下接点構成の垂直実装タイプとライトアングル実装タイプがあります。 . 特長と利点. コンパクト設計 ZIFタイプ及び非ZIFタイプを用意 容易なケーブル挿入及び確実な接続を実現するスライドロックアクチュエータ 特別な工具は不要 上接点又は下接点構成 基板にしっかりと固定するためのはんだタブ. 用途. これらの1.0 mm FPCコネクタは幅広い用途に適しています。これらの用途には、ハンドヘルドスキャナ、セットトップボックス、PC、周辺機器、事務機器、産業機器、医療機器があります。固定用途には、非ZIF FPCコネクタのほうが適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1200個)
259,800 税込285,780
5日以内出荷

抵抗 = 1kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = CPF-A。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。0.1 W薄膜チップ抵抗器 - CPF-Aシリーズ、0.1 %、25 ppm. CPF-A車載グレードの薄膜チップ抵抗器シリーズは、AEC-Q200に適合しています。挿入しやすいようにテープとリールで提供され、最大0.5 Wの定格電力を備えた6つのサイズが用意されています。. 特長と利点:. 硫黄の濃度が高い用途向けに特殊な材質設計と処理 湿度、水分、硫黄に対して実績のある耐性をテスト. 動作温度範囲: -55 → +155 ℃. 用途:. 車載、医療、テスト / 測定、通信
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

抵抗 = 820Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = CPF-A。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。0.1 W薄膜チップ抵抗器 - CPF-Aシリーズ、0.1 %、25 ppm. CPF-A車載グレードの薄膜チップ抵抗器シリーズは、AEC-Q200に適合しています。挿入しやすいようにテープとリールで提供され、最大0.5 Wの定格電力を備えた6つのサイズが用意されています。. 特長と利点:. 硫黄の濃度が高い用途向けに特殊な材質設計と処理 湿度、水分、硫黄に対して実績のある耐性をテスト. 動作温度範囲: -55 → +155 ℃. 用途:. 車載、医療、テスト / 測定、通信
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

抵抗 = 10kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = CPF-A。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。0.1 W薄膜チップ抵抗器 - CPF-Aシリーズ、0.1 %、25 ppm. CPF-A車載グレードの薄膜チップ抵抗器シリーズは、AEC-Q200に適合しています。挿入しやすいようにテープとリールで提供され、最大0.5 Wの定格電力を備えた6つのサイズが用意されています。. 特長と利点:. 硫黄の濃度が高い用途向けに特殊な材質設計と処理 湿度、水分、硫黄に対して実績のある耐性をテスト. 動作温度範囲: -55 → +155 ℃. 用途:. 車載、医療、テスト / 測定、通信
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
87 税込96
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1684種類の商品があります)