電子部品(オンボード) :「室内照明」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 1.5mm AMP Mini CTシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = AMP Mini CTピッチ = 1.5mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板品番X-292207-Xは、取り付けボス付き. TE Connectivity AMP Mini CT 1.5 mm基板ヘッダ. AMP Mini CTミニチュア基板ヘッダは、1.5 mmピッチのコンパクトなヘッダです。これらのAMP Mini CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP Mini CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。これらのAMP Mini CTヘッダには、基板上でのヘッダの正確な配置を可能にする基板位置決めボス付きタイプもあります。これらのヘッダには、垂直取り付け構成又はライトアングル取り付け構成のものがあります。. 特長と利点. コンパクト設計 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持 基板上での正確な配置を可能にする基板位置決めボス付きタイプも用意. 用途. これらのAMP Mini CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコン、電力 / 信号配線、LED照明制御、LED照明、屋内 / 屋外照明などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ
ピッチ(mm)4.2
シリーズVAL-U-LOK
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
コンタクト数4
オス・メスオス
ボディ向きストレート
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ
ピッチ(mm)4.2
シリーズVAL-U-LOK
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
コンタクト数6
オス・メスオス
ボディ向きストレート
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ
コンタクト数8
行数2
ピッチ(mm)4.2
オス・メスメス
シリーズVAL-U-LOK
ボディ向きストレート
長さ(mm)18
幅(mm)19.8
深さ(mm)11.7
材質(ハウジング)ナイロン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 16極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ
長さ(mm)34.8
取付方式パネルマウント
ピッチ(mm)4.2
シリーズVAL-U-LOK
深さ(mm)11.6
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
コンタクト数16
オス・メスオス
ボディ向きストレート
併用可能製品電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 20極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ
エコ商品
コンタクト数20
行数2
ピッチ(mm)4.2
オス・メスメス
取付方式パネルマウント
シリーズVAL-U-LOK
併用可能製品電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
ボディ向きストレート
長さ(mm)43.2
幅(mm)19.8
深さ(mm)11.7
材質(ハウジング)ナイロン
仕様TE Connectivity VAL-U-LOK 4.2 mmレセプタクルハウジング、TPA (端子位置保証)対応. Val-U-Lok 2列レセプタクルハウジングは、センターラインが4.2 mmで、電線対電線用途及び電線対基板用途向けの製品です。 かん合と取り外しが簡単で、キーイングでかん合位置が正確に定まり、一体化されたハウジングロックラッチでしっかり接続します。 新しいVAL-U-LOK 4.2 mmレセプタクルハウジングは、オプションのTPA (端子位置保証)デバイスに対応しています。 TPAデバイスにより端子はハウジングに完全に固定され、振動、衝撃、引っ張りによる端子の脱落が防止されます。 VAL-U-LOKレセプタクルハウジングは2種類の材質で用意されています。 メーカ型番X-1969614-Xは、UL 94V-0等級のナイロンハウジング メーカ型番X-2296205-Xは、グローワイヤ対応でUL 94V-0等級のハウジング(EN/IEC 60335-1及びUL 94V-0準拠のグローワイヤテスト) TPAデバイスは別売です。代表品番 ; 811-6752 811-6752 を確認してください。 圧着レセプタクルコンタクトは別売です。品番 ; 123-4879 123-4879 を確認してください。 VAL-U-LOK TPA製品のコネクタは、既存のVAL-U-LOKコネクタ及びヘッダとかん合します。. 特長と利点. かん合と取り外しが簡単 キーイングで正確なかん合位置決め 一体化されたハウジングロックラッチでしっかり接続 TPA (端子位置保証)で端子の脱落を防止. 用途. VAL-U-LOKレセプタクルハウジングは、幅広い用途に使用できます。 主な用途: 家庭電化製品 デスクトップコンピュータ 屋内 / 屋外照明 セキュリティシステム 産業用制御 空調制御システム 記憶装置及びネットワーキングシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 8極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ
長さ(mm)18
ピッチ(mm)4.2
シリーズVAL-U-LOK
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
コンタクト数8
オス・メスオス
ボディ向きストレート
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。