電子部品(オンボード) :「30aプラグ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))LED コネクタ プラグ 4POS 30VDC 1.5A
仕様製品群:LUMAWISE Endurance S シリーズ コンタクト数:4 種別:プラグ 定格電圧:30VDC 定格電流:1.5A コンタクト 終端 タイプ:スルーホール コネクタ マウント:PCBマウント ワイヤー 長さ メトリック:- ワイヤー 長さ インペリアル:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1341-20
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 240V ac DPNO プラグイン タイプ
TE Connectivity ノンラッチングリレーTE Connectivity T92 シリーズパネル取り付け汎用ハイパワーリレーは、DPNO コンタクト構成です。 このクイック接続リレーは、230 V ac Coil 電圧と 30 A スイッチング電流で動作します。このシリーズのリレーは、3.5 トン、25.3 FLA、
仕様●コイル電圧:240V ac●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:30A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:3.8 kΩ●長さ:68.58mm●高さ:37.97mm●コード番号:235-5481 アズワン品番65-8095-63
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷