電子部品(オンボード) :「PSE」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ AMPSEAL 16シリーズ
RoHS
コンタクト数2 タイプハウジング オス・メスメス 行数1 取付方式ケーブルマウント シリーズAMPSEAL 16 高さ(mm)23.47 幅(mm)20.33 深さ(mm)39.85 材質(ハウジング)ガラス繊維強化PBT 仕様TE Connectivity AMPSEAL 16プラグスタイルレセプタクルハウジング、縮径ワイヤシール付き. ピンコンタクト用AMPSEAL 16セプタクル式ハウジングは、確実にロックするための内蔵一次ラッチ補強及びCPAを備えています。 このAMPSEAL 16自動車用コネクタでは、識別カラーと物理的キーイングにより誤かん合を防止します。 レセプタクルハウジングは、インターフェイスとワイヤシール両方を備えたプラグハウジング、ワイヤシールカバー、PLR、及びCPAで構成されています。 このAMPSEAL 16自動車用レセプタクルハウジングには縮径ワイヤシールが用意されており、ワイヤサイズ1.30~2.54 mmに対応しています。 適合するかん合プラグ式ハウジングについては、代表品番 : 726-6853 726-6853 を確認してください。 適切なバックシェルについては、代表品番 : 726-6711 726-6711 を確認してください。
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 2極, オス, 黒 TE Connectivity AMPSEAL 16シリーズ
RoHS
仕様コンタクト数 = 2タイプ = ハウジングジェンダー = オス行数 = 1シリーズ = AMPSEAL 16色 = 黒高さ = 23.5mm幅 = 20.33mmハウジング材質 = サーモプラスチックTE Connectivity AMPSEAL 16プラグスタイルレセプタクルハウジング、標準径ワイヤシール付き. ピンコンタクト用AMPSEAL 16セプタクル式ハウジングは、確実にロックするための内蔵一次ラッチ補強及びCPAを備えています。 このAMPSEAL 16自動車用コネクタでは、識別カラーと物理的キーイングにより誤かん合を防止します。 レセプタクルハウジングは、インターフェイスとワイヤシール両方を備えたプラグハウジング、ワイヤシールカバー、PLR、及びCPAで構成されています。 このAMPSEAL 16自動車用レセプタクルハウジングには標準径ワイヤシールが用意されており、ワイヤサイズ2.18~3.67 mmに対応しています。 適切なピンハウジングについては、代表品番< 726-6755&#x27;) 726-6755/を参照してください。 適切なバックシェルについては、代表品番< 726-6711&#x27;) 726-6711/を参照してください。 キーイングの詳細については、メーカーWebサイトのデータ表及びデータシートを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 35極 メス 車載用コネクタハウジング, 776164-4
RoHS
タイプ載用コネクタハウジング。オス/メスス。行数。実装タイプーブルマウント。シリーズMPSEAL。色レー。高さ4.6mm。幅3.4mm。ハウジング材質ーモプラスチックmm。TEonnectivityMPSEALラグ用レセプタクルハウジング.Eonnectivity「MPSEAL製品は、頑丈なコネクタハウジングです。高温に耐える高信頼性、そしてIP67保護等級を満たします。AMPSEALコネクタはピースのコンタクトホールドデザインです。そのコンタクトホールドがセカンダリロック装置を備えているため、コンタクトは過酷な条件下での破損を防ぎます。これらのコネクタは、.5.25mワイヤサイズに対応します。.長:. 頑丈で信頼性の高い設計 IP67保護等級で、苛酷な使用条件から保護します 頑丈なプラスチック製ハウジング 2ピースのコンタクトホールド 一体型の嵌合用ラッチ 使用温度範囲:40125.途:. オフロード車 ヘビーデューティな産業用途 農業用途.P67級:.P67保護等級のため、このハウジングは粉塵(全な防塵構造で砂まで侵入しないらの保護、面下mでの使用が可能です。また、強いジェット水流にも対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 取り付けクリップ AMPSEAL 16シリーズ ストレート オス 1924487-2
RoHS
種類 = 取り付けクリップ。シリーズ = AMPSEAL 16。接続方向 = ストレート。オス/メス = オス。シリーズ番号 = 1924487。TE Connectivity AMPSEAL 16取り付けクリップ. AMPSEAL 16取り付けクリップは黒色ナイロン6/6製で、車載用コネクタのAMPSEAL 16製品に使用できます。このAMPSEAL 16取り付けクリップは、黒色ナイロン6/6製で、回転防止機能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シールプラグ キャビティプラグ AMPSEAL 16シリーズ 776363-1
RoHS
タイプ = ラバープラグ。シリーズ = AMPSEAL 16。TE Connectivity AMPSEAL 16キャビティプラグ. AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用キャビティプラグ。 これらのキャビティプラグは、ガラス繊維強化PBT製です。幅広い化学物質に対する耐性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプシールシリーズ 圧着 776491-1
RoHS
オス/メス = メス。併用可能製品 = AMPSEAL 16コネクタハウジング。シリーズ = AMPSEAL 16。適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2。結線方法 = 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min = 18AWG。適合電線サイズAWG Max = 14AWG。TE Connectivity AMPSEAL 16ソケットコンタクト及びピンコンタクト. AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用の1.58 mmピン及びソケットコンタクトです。 このAMPSEAL 16ピン及びレセプタクル圧着コンタクトは、ランスなし設計で、高性能合金ベースメタルで構成されています。これにより、端子とビームの強度を高め、耐応力緩和特性を向上できます。また、T-riseが低い(20 %)ので、通電能力を高めることができます。 このAMPSEAL 16ピン及びソケット圧着コンタクトは、最大35 Gの振動性能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ AMPSEALシリーズ メス 770854-3
RoHS
シリーズ = AMPSEAL。オス/メス = メス。表面処理:コンタクト = 金。コンタクト材質 = 銅, ニッケル, 亜鉛合金。結線方法 = 圧着。動作温度 Min = -40℃。圧着工具については、品番 ; 849-114 849-114 を参照してください。. TE Connectivity AMPSEALコンタクト. AMPSEALシールドコネクタシリーズとともに使用するAMPSEAL圧着コンタクトです。 これらのAMPSEALレセプタクルコンタクトのワイヤサイズは0.5~1.25 mm ;sup>2 ;/sup>、絶縁材径は1.7~2.7 mmで、すず又は金めっきタイプが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
99,980 税込109,978
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス アンプシールシリーズ 1924579-3
RoHS
オス/メス = オス。併用可能製品 = AMPSEAL 16コネクタハウジング。シリーズ = AMPSEAL 16。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2。適合電線サイズmm2 Max = 0.8mm2。表面処理:コンタクト = ニッケルAWG。コンタクト材質 = 銅合金AWG。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +120℃。TE Connectivity AMPSEAL 16ソケットコンタクト及びピンコンタクト. AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用の1.58 mmピン及びソケットコンタクトです。 このAMPSEAL 16ピン及びレセプタクル圧着コンタクトは、ランスなし設計で、高性能合金ベースメタルで構成されています。これにより、端子とビームの強度を高め、耐応力緩和特性を向上できます。また、T-riseが低い(20 %)ので、通電能力を高めることができます。 このAMPSEAL 16ピン及びソケット圧着コンタクトは、最大35 Gの振動性能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプシールシリーズ 776299-1
RoHS
オス/メス = メス。併用可能製品 = AMPSEAL 16コネクタハウジング。シリーズ = AMPSEAL 16。適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2。適合電線サイズmm2 Max = 2mm2。適合電線サイズAWG Min = 18AWG。適合電線サイズAWG Max = 14AWG。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +120℃。TE Connectivity AMPSEAL 16ソケットコンタクト及びピンコンタクト. AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用の1.58 mmピン及びソケットコンタクトです。 このAMPSEAL 16ピン及びレセプタクル圧着コンタクトは、ランスなし設計で、高性能合金ベースメタルで構成されています。これにより、端子とビームの強度を高め、耐応力緩和特性を向上できます。また、T-riseが低い(20 %)ので、通電能力を高めることができます。 このAMPSEAL 16ピン及びソケット圧着コンタクトは、最大35 Gの振動性能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 23極 オス, 770680-5
RoHS
極数3。オス/メスス。行数。シリーズMPSEAL。幅4.6mm。ハウジング材質リアミド。TEonnectivityMPSEALラグ用レセプタクルハウジング.Eonnectivity「MPSEAL製品は、頑丈なコネクタハウジングです。高温に耐える高信頼性、そしてIP67保護等級を満たします。AMPSEALコネクタはピースのコンタクトホールドデザインです。そのコンタクトホールドがセカンダリロック装置を備えているため、コンタクトは過酷な条件下での破損を防ぎます。これらのコネクタは、.5.25mワイヤサイズに対応します。.長:. 頑丈で信頼性の高い設計 IP67保護等級で、苛酷な使用条件から保護します 頑丈なプラスチック製ハウジング 2ピースのコンタクトホールド 一体型の嵌合用ラッチ 使用温度範囲:40125.途:. オフロード車 ヘビーデューティな産業用途 農業用途.P67級:.P67保護等級のため、このハウジングは粉塵(全な防塵構造で砂まで侵入しないらの保護、面下mでの使用が可能です。また、強いジェット水流にも対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 14極 オス 車載用コネクタハウジング, 776273-1
RoHS
タイプ載用コネクタハウジング。オス/メスス。行数。シリーズMPSEAL。色。高さ4.6mm。幅5.4mm。ハウジング材質BT。動作温度in40℃。TEonnectivityMPSEALラグ用レセプタクルハウジング.Eonnectivity「MPSEAL製品は、頑丈なコネクタハウジングです。高温に耐える高信頼性、そしてIP67保護等級を満たします。AMPSEALコネクタはピースのコンタクトホールドデザインです。そのコンタクトホールドがセカンダリロック装置を備えているため、コンタクトは過酷な条件下での破損を防ぎます。これらのコネクタは、.5.25mワイヤサイズに対応します。.長:. 頑丈で信頼性の高い設計 IP67保護等級で、苛酷な使用条件から保護します 頑丈なプラスチック製ハウジング 2ピースのコンタクトホールド 一体型の嵌合用ラッチ 使用温度範囲:40125.途:. オフロード車 ヘビーデューティな産業用途 農業用途.P67級:.P67保護等級のため、このハウジングは粉塵(全な防塵構造で砂まで侵入しないらの保護、面下mでの使用が可能です。また、強いジェット水流にも対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 取り付けクリップ AMPSEAL 16シリーズ ストレート オス 1924487-1
RoHS
種類 = 取り付けクリップ。シリーズ = AMPSEAL 16。接続方向 = ストレート。オス/メス = オス。シリーズ番号 = 1924487
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 35極 オス 車載用コネクタハウジング, 776164-5
RoHS
タイプ載用コネクタハウジング。オス/メスス。行数。実装タイプーブルマウント。シリーズMPSEAL。色。高さ4.6mm。幅3.4mm。ハウジング材質ラス繊維強化PBTmm。動作温度in40℃。TEonnectivityMPSEALラグ用レセプタクルハウジング.Eonnectivity「MPSEAL製品は、頑丈なコネクタハウジングです。高温に耐える高信頼性、そしてIP67保護等級を満たします。AMPSEALコネクタはピースのコンタクトホールドデザインです。そのコンタクトホールドがセカンダリロック装置を備えているため、コンタクトは過酷な条件下での破損を防ぎます。これらのコネクタは、.5.25mワイヤサイズに対応します。.長:. 頑丈で信頼性の高い設計 IP67保護等級で、苛酷な使用条件から保護します 頑丈なプラスチック製ハウジング 2ピースのコンタクトホールド 一体型の嵌合用ラッチ 使用温度範囲:40125.途:. オフロード車 ヘビーデューティな産業用途 農業用途.P67級:.P67保護等級のため、このハウジングは粉塵(全な防塵構造で砂まで侵入しないらの保護、面下mでの使用が可能です。また、強いジェット水流にも対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 23極 オス 電源コネクタ, 776228-1
RoHS
タイプ 電源コネクタ。オス/メス オス。定格電流 8A。実装タイプ スルーホール実装。シリーズ AMPSEAL。結線方法 はんだ。高さ 34.25mm。幅 60.8mm。ハウジング材質 サーモプラスチックmm。表面処理:コンタクト 錫。TE Connectivity AMPSEAL基板ヘッダ、IP67定格. TE Connectivity の鮮明な AMPSEAL 車載用コネクタ製品は、高温下でも堅牢な耐久性で知られています。このコネクタは、他のコネクタとのかん合時は IP69K 等級で、産業用途に最適です。堅牢な用途で優れた性能を発揮するだけでなく、振動や衝撃が激しい環境でも優れた性能を発揮します。. 特長と利点:. ?動作温度: -40 C +125 C ?最小 100 メガオームの絶縁抵抗 250 AC ?シリコンラバーで密閉 ?振動や衝撃が大きい ?高い耐久性と高温性 IP69K 等級. 用途:. ?オフロード使用 ?自動車用途?トラック、バス、建設、農業、船舶、 輪車 ?緊急サービスの使用などの特殊な状況. IP69K 等級とは何ですか?. IP69 等級は、製品が受けることができる最高のシーラー認定です。定格は、完全な防塵性を備え、近距離からの高圧及び高温水に耐えられることを意味します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着ダイセット Ampsealコンタクト
シリーズPro-Crimper III ポート数2 適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】16AWG 圧着端子Ampsealコンタクト シリーズ番号58529 ターミナルタイプ絶縁
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity アクセサリ ハウジング AMPSEALシリーズ メス 35 776164-1
RoHS
種類ハウジング 極数35 シリーズAMPSEAL RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 Ampsealコネクタコンタクト PRO-CRIMPER IIIシリーズ 58529-1
タイプ圧着工具 シリーズPRO-CRIMPER III 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品Ampsealコネクタコンタクト 最大ワイヤーサイズ(mm2)0.5→1.25 最大ワイヤーサイズ(AWG)20 → 16
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 23極, オス, 黒 パネルマウント TE Connectivity AMPSEALシリーズ
RoHS
仕様コンタクト数 = 23タイプ = 基板用コネクタジェンダー = オス行数 = 3取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = AMPSEAL色 = 黒端子方法 = はんだ高さ = 32.1mm幅 = 60.8mm深さ = 34.3mm最低使用温度 = -40℃TE Connectivity AMPSEALヘッダ. 色付きのキーイングを備え、中心線が4 mmのAMPSEAL車載用基板実装ヘッダです。これらのAMPSEAL自動車用基板実装ヘッダは、垂直及びライトアングル取り付けの各タイプが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 3極, オス, 赤 クリップマウント TE Connectivity AMPSEAL 16シリーズ
RoHS
仕様コンタクト数 = 3タイプ = ハウジングジェンダー = オス行数 = 1取り付けタイプ = クリップマウントシリーズ = AMPSEAL 16色 = 赤高さ = 19.15mm幅 = 24.1mm深さ = 47.55mmハウジング材質 = ガラス繊維強化PBTTE Connectivity AMPSEAL 16シールドピンハウジング、縮径ワイヤシール付き. AMPSEAL 16ピンキャップハウジングには、内蔵一次ラッチ補強が備わっています。 このAMPSEAL 16ピンキャップハウジングでは、識別カラーと物理的キーイングにより誤かん合を防止します。 ピンキャップハウジングは、ワイヤシール付きキャップハウジング、ワイヤシールカバー、及びPLRで構成されています。 このAMPSEAL 16ピンキャップハウジングには縮径ワイヤシールが用意されており、ワイヤサイズ1.30~2.54 mmに対応しています。 適切なレセプタクルプラグハウジングについては、代表品番726-6812を参照してください。 適切なバックシェルについては、代表品番< 726-6711&#x27;) 726-6711/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 4極, オス, 赤 クリップマウント TE Connectivity AMPSEAL 16シリーズ
RoHS
仕様コンタクト数 = 4タイプ = Housingジェンダー = オス行数 = 2取り付けタイプ = クリップマウントシリーズ = AMPSEAL 16色 = 赤高さ = 22.45mm幅 = 24.6mm深さ = 47.55mmハウジング材質 = ガラス繊維強化PBTTE Connectivity AMPSEAL 16シールドピンハウジング、縮径ワイヤシール付き. AMPSEAL 16ピンキャップハウジングには、内蔵一次ラッチ補強が備わっています。 このAMPSEAL 16ピンキャップハウジングでは、識別カラーと物理的キーイングにより誤かん合を防止します。 ピンキャップハウジングは、ワイヤシール付きキャップハウジング、ワイヤシールカバー、及びPLRで構成されています。 このAMPSEAL 16ピンキャップハウジングには縮径ワイヤシールが用意されており、ワイヤサイズ1.30~2.54 mmに対応しています。 適切なレセプタクルプラグハウジングについては、代表品番726-6812を参照してください。 適切なバックシェルについては、代表品番< 726-6711&#x27;) 726-6711/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 23極 オス, 770680-4
RoHS
極数3。オス/メスス。行数。シリーズMPSEAL。幅4.6mm。ハウジング材質イロン。TEonnectivityMPSEALラグ用レセプタクルハウジング.Eonnectivity「MPSEAL製品は、頑丈なコネクタハウジングです。高温に耐える高信頼性、そしてIP67保護等級を満たします。AMPSEALコネクタはピースのコンタクトホールドデザインです。そのコンタクトホールドがセカンダリロック装置を備えているため、コンタクトは過酷な条件下での破損を防ぎます。これらのコネクタは、.5.25mワイヤサイズに対応します。.長:. 頑丈で信頼性の高い設計 IP67保護等級で、苛酷な使用条件から保護します 頑丈なプラスチック製ハウジング 2ピースのコンタクトホールド 一体型の嵌合用ラッチ 使用温度範囲:40125.途:. オフロード車 ヘビーデューティな産業用途 農業用途.P67級:.P67保護等級のため、このハウジングは粉塵(全な防塵構造で砂まで侵入しないらの保護、面下mでの使用が可能です。また、強いジェット水流にも対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ AMPSEALシリーズ メス 770854-3
RoHS
シリーズAMPSEAL 材質(コンタクト)銅, ニッケル, 亜鉛合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40
1袋(1000個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シールプラグ キャビティプラグ AMPSEAL 16シリーズ 776363-1
RoHS
タイプラバープラグ シリーズAMPSEAL 16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 2極, オス, 赤 クリップマウント TE Connectivity AMPSEAL 16シリーズ
RoHS
仕様コンタクト数 = 2タイプ = Housingジェンダー = オス行数 = 1取り付けタイプ = クリップマウントシリーズ = AMPSEAL 16色 = 赤高さ = 18.93mm幅 = 19.6mm深さ = 47.55mmハウジング材質 = ガラス繊維強化PBTTE Connectivity AMPSEAL 16シールドピンハウジング、縮径ワイヤシール付き. AMPSEAL 16ピンキャップハウジングには、内蔵一次ラッチ補強が備わっています。 このAMPSEAL 16ピンキャップハウジングでは、識別カラーと物理的キーイングにより誤かん合を防止します。 ピンキャップハウジングは、ワイヤシール付きキャップハウジング、ワイヤシールカバー、及びPLRで構成されています。 このAMPSEAL 16ピンキャップハウジングには縮径ワイヤシールが用意されており、ワイヤサイズ1.30~2.54 mmに対応しています。 適切なレセプタクルプラグハウジングについては、代表品番726-6812を参照してください。 適切なバックシェルについては、代表品番< 726-6711&#x27;) 726-6711/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 6極, オス, 赤 クリップマウント TE Connectivity AMPSEAL 16シリーズ
RoHS
仕様コンタクト数 = 6タイプ = ハウジングジェンダー = オス行数 = 2取り付けタイプ = クリップマウントシリーズ = AMPSEAL 16色 = 赤高さ = 26.65mm幅 = 24.6mm深さ = 47.55mmハウジング材質 = ガラス繊維強化PBTTE Connectivity AMPSEAL 16シールドピンハウジング、標準径ワイヤシール付き. 16レセプタクルのピンコンタクト用ハウジングを一体型の単一ラッチで固定します。 色分けと物理的キーイングにより誤かん合を防止します。 レセプタクルハウジングは、ワイヤシール付きキャップハウジング、ワイヤシールカバー、PLRで構成されています。 標準ワイヤシールが用意されており、ワイヤサイズ2.18~3.67 mmに対応しています。 適合するかん合プラグ式ハウジングについては、代表品番< 726-6743&#x27;) 726-6743/を参照してください。 適切なバックシェルについては、代表品番< 726-6711&#x27;) 726-6711/を参照してください。 キーかん合の詳細については、メーカーWebサイトのデータ表及びメーカーデータシートを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 取り付けクリップ AMPSEAL 16シリーズ ストレート オス 1924487-2
RoHS
種類取り付けクリップ シリーズAMPSEAL 16 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス シリーズ番号1924487 接続方向ストレート
1個
369 税込406
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 取り付けクリップ AMPSEAL 16シリーズ ストレート オス 1924487-1
RoHS
種類取り付けクリップ シリーズAMPSEAL 16 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス シリーズ番号1924487 接続方向ストレート
1個
329 税込362
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング