電子部品(オンボード) :「SMA メスメス」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
サイズサブミニチュア
インピーダンス50Ω
極性ノーマル
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0 to 18
表面処理(本体)不動態化ステンレススチール
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
バルクヘッドなし
実装タイプフランジマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
サイズスタンダード
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 6
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
バルクヘッドなし
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
極数 4。行数 2。ピッチ 1.27mm。タイプ メス-オンボード。実装タイプ 表面実装。接続方向 ストレート。結線方法 はんだ。定格電流 1.5A。定格電圧 230 V。シリーズ Micro-MaTch。コンタクト材質 青銅。TE Connectivity Micro-MaTch 1.27 mmメスオンボードSMTソケット. Micro-MaTchメス-オンボードSMTソケットコネクタは、垂直及びライトアングルのどちらの基板対基板及び電線対基板相互接続にも対応しています。このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計です。メスコンタクトは、フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリングシステムを装備しています。位置決めスプリングが、振動や熱膨張によって発生するオスコンタクトとメスコンタクト間の動きを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。これらのMicro-MaTchメスオンボードSMTソケットには、誤かん合を防ぐ極性が付いています。品番x-338069-xは、確実なかん合接続を実現するロッキングラッチ付きです。
. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリング 気密性の高い接続 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するロッキングラッチ付きタイプも用意. 用途.
これらのMicro-MaTchコネクタは、幅広い用途向けに設計されています。主な用途: 製造 マテハン機器 ロボットやモータ 制御ユニット セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(900個)
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
極数 20。行数 2。ピッチ 2.54mm。タイプ メス-オンボード。実装タイプ 表面実装。接続方向 ストレート。結線方法 はんだ。定格電流 1.5A。定格電圧 230 V。シリーズ Micro-MaTch。コンタクト材質 青銅。TE Connectivity Micro-MaTch 1.27 mmメスオンボードSMTソケット. Micro-MaTchメス-オンボードSMTソケットコネクタは、垂直及びライトアングルのどちらの基板対基板及び電線対基板相互接続にも対応しています。このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計です。メスコンタクトは、フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリングシステムを装備しています。位置決めスプリングが、振動や熱膨張によって発生するオスコンタクトとメスコンタクト間の動きを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。これらのMicro-MaTchメスオンボードSMTソケットには、誤かん合を防ぐ極性が付いています。品番x-338069-xは、確実なかん合接続を実現するロッキングラッチ付きです。
. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリング 気密性の高い接続 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するロッキングラッチ付きタイプも用意. 用途.
これらのMicro-MaTchコネクタは、幅広い用途向けに設計されています。主な用途: 製造 マテハン機器 ロボットやモータ 制御ユニット セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(900個)
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。