絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • BROADCOM(5)
  • STMicro(4)
  • ニチコン(3)
  • RECOM(3)
  • RED LION(3)
  • MICROMOTORS(2)
  • XP POWER(2)
  • ルビコン(1)
  • 日本ケミコン(1)
  • KEMET(1)
  • MICROCHIP(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • RS PRO(1)
  • Murata Power Solutions(1)
  • Murrelektronik Limited(1)
  • DOGA(1)
  • WIKA(1)
  • Monitran(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「8dc9」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 8W, TEN 8-2411WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 8W, TEN 8-2411WITRACO POWER
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 8W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 1.6A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 20.3mm鉄道用途向けに承認済み = ありロードレギュレーション = ±0.5%代表規格 = EN 55032, EN 62368-1%
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1223 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1223TRACO POWER
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 8W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = ±265mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 20.3mmシリーズ = TEN 8ロードレギュレーション = ±5%代表規格 = IEC/EN 62368-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1211 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1211TRACO POWER
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 8W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 1.5A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 20.3mmシリーズ = TEN 8ロードレギュレーション = ±1%最低温度 = -40℃UL/cUL60950-1 、 IEC/EN60950-1. UL / cUL. Traco 7.5W / 8W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN8シリーズ. Traco Power TEN 8シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の8W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ℃ の温度範囲で動作します。完全なSMD設計により、高い信頼性を実現した高性能DC-DCコンバータです。TEN 8 シリーズは,EMI 入力フィルタを内蔵し,EN 55022 Class A に準拠しています。この DC-DC コンバータで想定されている用途は、バッテリー駆動機器、工業用プロセス制御システム、データ通信、その他にも絶縁され厳しく制御された電圧を必要とし基板上のスペースが制限された用途です。. 業界標準DIP-24パッケージ 2:1の超ワイド入力電圧範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ リモートオン / オフ機能 絶縁ベースプレート付き金属製シールドケース 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1222 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1222TRACO POWER
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 8W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = ±335mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 20.3mmシリーズ = TEN 8ロードレギュレーション = ±5%代表規格 = UL 60950-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1210 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1210TRACO POWER
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
出力電圧 = 3.3V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 8W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 2A実装タイプ = スルーホールパッケージ = DIP絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 32mmシリーズ = TEN 8ロードレギュレーション = 0.01効率 = 0.8℃Traco TEN 8-1210 は、 2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の高性能 8 W DC/DC コンバータモジュールです。その他の標準機能には、リモートオン / オフや短絡保護があります。バッテリ駆動の機器、計装、通信、及び産業用電子機器など、絶縁された厳密に調整された電圧が必要なあらゆる場所や、基板上のスペースが限られている場所に最適です。業界標準のフットプリントの DIP-24 パッケージに収容されています 動作温度範囲-40 ℃ → 85 ℃ 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 40W, TEN 40-2411WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 40W, TEN 40-2411WITRACO POWER
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 40W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 8A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1絶縁電圧 = 1.5kV dc長さ = 50.8mmシリーズ = TEN 40WIロードレギュレーション = ±0.5%最低温度 = -40℃UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). Traco 40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-40WIシリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルケースの40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、51 x 51 x 10 mmメタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 電圧低下ロックアウト、過電流、過熱、短絡保護 出力電圧調整可能(±10 %) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース
RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)