TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, TMH 0515DTRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 5.5 V dc定格電力 = 2W入力電圧公称 = 5 V dc出力電流 = ±65mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TMHロードレギュレーション = ±10%最低温度 = -40℃MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 1W, TDN 1-2422WITRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±45mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = DIP絶縁電圧 = 1.6kV dc幅 = 9.1mmシリーズ = TDN 1WIロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃小型DIPパッケージ: 13.2 x 9.1 x 10.2 mm 完全調整型出力 I/O絶縁: 1500 V dc 動作温度範囲: -40 → +90 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ 3年間の製品保証TDN 1WISMシリーズは、1ワット完全調整型高性能DC/DCコンバータで構成されています。わずか1.23 cm3のコンパクトなキューブパッケージに収められています。90 ℃の環境温度まで、信頼性の高い全負荷動作を実現します。1’500 V dc I/O絶縁電圧、外部オン / オフ、短絡保護を備え、スペースが限られている広範囲の用途に対応します。このコンバータの入力は、幅広い電圧範囲(4:1)に対応し、最小負荷が不要になるように設計されています。
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, TMR 6-0519TRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = 9V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 5 V dc出力電流 = 667mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.5kV dc長さ = 21.8mmシリーズ = TMR 6ロードレギュレーション = ±1%最低温度 = -40℃IEC/EN60950-1、UL60950-1. cULus. MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 3.3 % / K (55 ℃以上) デュアル出力モデルの負荷調整は5.0 % (25 % / 100 %の不平衡な負荷が掛かっている場合). Traco 6 W絶縁SMD SIP-8 DC / DCコンバータ ‐ TMR 6シリーズ. TMR 6シリーズの6 W絶縁DC / DCコンバータは、出力調整機能を備え、フットプリントがわずか2.0 cm ;sup>;2 ;/sup>;の超小型SMD SIP-8パッケージに収められています。 これら6 W絶縁TMR 6シリーズのDC / DCコンバータは、高電力密度と最大84 %の高効率とを備えるうえ、オン / オフ遠隔制御機能も備えています。 これらのDC / DCコンバータは寸法が小さいため、省スペースが特に重要となる用途に最適です。. 超コンパクト、SIP ‐ 8パッケージ 2:1の入力電圧レンジ 高効率: 最大84 % 無限短絡保護 フルSMDデザイン I / O絶縁: 1500 Vdc リモートオン / オフ制御
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, TMR 6-0522TRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 5 V dc出力電流 = ±250mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 11.2mmシリーズ = TMR 6ロードレギュレーション = ±1%最低温度 = -40℃IEC/EN60950-1、UL60950-1. cULus. MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 3.3 % / K (55 ℃以上) デュアル出力モデルの負荷調整は5.0 % (25 % / 100 %の不平衡な負荷が掛かっている場合). Traco 6 W絶縁SMD SIP-8 DC / DCコンバータ ‐ TMR 6シリーズ. TMR 6シリーズの6 W絶縁DC / DCコンバータは、出力調整機能を備え、フットプリントがわずか2.0 cm ;sup>;2 ;/sup>;の超小型SMD SIP-8パッケージに収められています。 これら6 W絶縁TMR 6シリーズのDC / DCコンバータは、高電力密度と最大84 %の高効率とを備えるうえ、オン / オフ遠隔制御機能も備えています。 これらのDC / DCコンバータは寸法が小さいため、省スペースが特に重要となる用途に最適です。. 超コンパクト、SIP ‐ 8パッケージ 2:1の入力電圧レンジ 高効率: 最大84 % 無限短絡保護 フルSMDデザイン I / O絶縁: 1500 Vdc リモートオン / オフ制御
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 5W, TDN 5-2422WISMTRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 5W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±210mA実装タイプ = 表面実装分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SMD絶縁電圧 = 1.6kV dc幅 = 9.1mmシリーズ = TDN 5WISMロードレギュレーション = 0.01効率 = 83%超小型SMDパッケージ: 13.2 x 9.1 x 10.2 mm 完全調整型出力 I/O絶縁: 1500 V dc 動作温度範囲: -40 ℃ → +75 ℃ 短絡保護 リモートオン / オフ 3年間の製品保証TDN 1WISMシリーズは、1ワット完全調整型高性能DC/DCコンバータで構成されています。わずか1.23 cm3のコンパクトなキューブパッケージに収められています。90 ℃の環境温度まで、信頼性の高い全負荷動作を実現します。1’500 V dc I/O絶縁電圧、外部オン / オフ、短絡保護を備え、スペースが限られている広範囲の用途に対応します。このコンバータの入力は、幅広い電圧範囲(4:1)に対応し、最小負荷が不要になるように設計されています。
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMA 1515DTRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 ±15V dc入力電圧範囲 13.5 16.5 dc定格電力 1W入力電圧公称 15 dc出力電流 ±35mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ SIP 6絶縁電圧 1kV dc奥行き 10.2mmシリーズ TMAロードレギュレーション ±10%効率 81%Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, TMH 2412DTRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc定格電力 = 2W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±80mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1kV dc長さ = 19.5mmシリーズ = TMHロードレギュレーション = ±10%最低温度 = -40℃MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMA 0515DTRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 ±15V dc入力電圧範囲 4.5 5.5 dc定格電力 1W入力電圧公称 5 dc出力電流 ±35mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ SIP 6絶縁電圧 1kV dc奥行き 10.2mmシリーズ TMAロードレギュレーション ±10%最低温度 -40℃Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:9V dc 9 → 18 V dc, 6W, TMR 6-1219TRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = 9V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 667mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.5kV dc長さ = 21.8mmシリーズ = TMR 6ロードレギュレーション = ±1%最低温度 = -40℃IEC/EN60950-1、UL60950-1. cULus. MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 3.3 % / K (55 ℃以上) デュアル出力モデルの負荷調整は5.0 % (25 % / 100 %の不平衡な負荷が掛かっている場合). Traco 6 W絶縁SMD SIP-8 DC / DCコンバータ ‐ TMR 6シリーズ. TMR 6シリーズの6 W絶縁DC / DCコンバータは、出力調整機能を備え、フットプリントがわずか2.0 cm ;sup>;2 ;/sup>;の超小型SMD SIP-8パッケージに収められています。 これら6 W絶縁TMR 6シリーズのDC / DCコンバータは、高電力密度と最大84 %の高効率とを備えるうえ、オン / オフ遠隔制御機能も備えています。 これらのDC / DCコンバータは寸法が小さいため、省スペースが特に重要となる用途に最適です。. 超コンパクト、SIP ‐ 8パッケージ 2:1の入力電圧レンジ 高効率: 最大84 % 無限短絡保護 フルSMDデザイン I / O絶縁: 1500 Vdc リモートオン / オフ制御
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 1W, TDN 1-2423WITRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±35mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = DIP絶縁電圧 = 1.6kV dc奥行き = 9.9mmシリーズ = TDN 1WIロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃小型DIPパッケージ: 13.2 x 9.1 x 10.2 mm 完全調整型出力 I/O絶縁: 1500 V dc 動作温度範囲: -40 → +90 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ 3年間の製品保証TDN 1WISMシリーズは、1ワット完全調整型高性能DC/DCコンバータで構成されています。わずか1.23 cm3のコンパクトなキューブパッケージに収められています。90 ℃の環境温度まで、信頼性の高い全負荷動作を実現します。1’500 V dc I/O絶縁電圧、外部オン / オフ、短絡保護を備え、スペースが限られている広範囲の用途に対応します。このコンバータの入力は、幅広い電圧範囲(4:1)に対応し、最小負荷が不要になるように設計されています。
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 5W, TDN 5-2411WISMTRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 5W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 1A実装タイプ = 表面実装分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SMD絶縁電圧 = 1.6kV dc幅 = 9.1mmシリーズ = TDN 5WISMロードレギュレーション = 0.01効率 = 80%超小型SMDパッケージ: 13.2 x 9.1 x 10.2 mm 完全調整型出力 I/O絶縁: 1500 V dc 動作温度範囲: -40 ℃ → +75 ℃ 短絡保護 リモートオン / オフ 3年間の製品保証TDN 1WISMシリーズは、1ワット完全調整型高性能DC/DCコンバータで構成されています。わずか1.23 cm3のコンパクトなキューブパッケージに収められています。90 ℃の環境温度まで、信頼性の高い全負荷動作を実現します。1’500 V dc I/O絶縁電圧、外部オン / オフ、短絡保護を備え、スペースが限られている広範囲の用途に対応します。このコンバータの入力は、幅広い電圧範囲(4:1)に対応し、最小負荷が不要になるように設計されています。
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 18 V dc, 6W, TMR 6-1223TRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = ±200mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 11.2mmシリーズ = TMR 6ロードレギュレーション = ±1%最低温度 = -40℃IEC/EN60950-1、UL60950-1. cULus. MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 3.3 % / K (55 ℃以上) デュアル出力モデルの負荷調整は5.0 % (25 % / 100 %の不平衡な負荷が掛かっている場合). Traco 6 W絶縁SMD SIP-8 DC / DCコンバータ ‐ TMR 6シリーズ. TMR 6シリーズの6 W絶縁DC / DCコンバータは、出力調整機能を備え、フットプリントがわずか2.0 cm ;sup>;2 ;/sup>;の超小型SMD SIP-8パッケージに収められています。 これら6 W絶縁TMR 6シリーズのDC / DCコンバータは、高電力密度と最大84 %の高効率とを備えるうえ、オン / オフ遠隔制御機能も備えています。 これらのDC / DCコンバータは寸法が小さいため、省スペースが特に重要となる用途に最適です。. 超コンパクト、SIP ‐ 8パッケージ 2:1の入力電圧レンジ 高効率: 最大84 % 無限短絡保護 フルSMDデザイン I / O絶縁: 1500 Vdc リモートオン / オフ制御
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2411TRACO POWER¥31,980税込¥35,178
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 18 36 dc定格電力 3W入力電圧公称 24 dc出力電流 600mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 8絶縁電圧 1.5kV dc幅 9.2mmシリーズ TMR 3ロードレギュレーション ±0.5%最低温度 -40℃TRACOPOWER 3W DC/DC コンバータモジュール TRACOPOWER TMR 3-2411 絶縁型 W DC/DC コンバータモジュールは、安定化 V dc 出力を備え、 : の広い入力電圧範囲が 1836 dc となっています。この DC-DC コンバータは、基板スペースの占有面積がわずか 2.0 cm2 0.3 平方インチ)の小さなフットプリントの小型 SIP-8 プラスチックパッケージに収納されています。効率が高く、動作温度は 40 +85 C です。TMR シリーズのその他の機能には、リモートオン オフ制御、連続短絡保護などがあります。この DC-DC コンバータは非常にコンパクトなサイズで、通信機器、計装機器、産業電子機器など、スペースが限られたさまざまな用途に最適なソリューションです。 特長と利点 2:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 小型設計 フルSMDデザイン 使用温度範囲: 40 +85 高効率 優れた負荷及びライン調整 無限短絡保護 I/O 絶縁: 1000 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応 用途 TMR DC-DC コンバータは超コンパクトなサイズで、通信機器、計装機器、産業用電子機器など、スペースが重視されるさまざまな用途に最適なソリューションです。
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 18 V dc, 6W, TMR 6-1210TRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = 3.3V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 1.3A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.5kV dc長さ = 21.8mmシリーズ = TMR 6ロードレギュレーション = ±1%最低温度 = -40℃IEC/EN60950-1、UL60950-1. cULus. MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 3.3 % / K (55 ℃以上) デュアル出力モデルの負荷調整は5.0 % (25 % / 100 %の不平衡な負荷が掛かっている場合). Traco 6 W絶縁SMD SIP-8 DC / DCコンバータ ‐ TMR 6シリーズ. TMR 6シリーズの6 W絶縁DC / DCコンバータは、出力調整機能を備え、フットプリントがわずか2.0 cm ;sup>;2 ;/sup>;の超小型SMD SIP-8パッケージに収められています。 これら6 W絶縁TMR 6シリーズのDC / DCコンバータは、高電力密度と最大84 %の高効率とを備えるうえ、オン / オフ遠隔制御機能も備えています。 これらのDC / DCコンバータは寸法が小さいため、省スペースが特に重要となる用途に最適です。. 超コンパクト、SIP ‐ 8パッケージ 2:1の入力電圧レンジ 高効率: 最大84 % 無限短絡保護 フルSMDデザイン I / O絶縁: 1500 Vdc リモートオン / オフ制御
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMA 1505STRACO POWER翌々日出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 13.5 16.5 dc定格電力 1W入力電圧公称 15 dc出力電流 200mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 6絶縁電圧 1kV dc奥行き 10.2mmシリーズ TMAロードレギュレーション ±10%最低温度 -40℃Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 18 V dc, 2W, TMR 1210TRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 3.3V dc入力電圧範囲 9 18 dc定格電力 2W入力電圧公称 12 dc出力電流 500mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 8絶縁電圧 1.6kV dc幅 9.2mmシリーズ TMR 2ロードレギュレーション ±1%効率 77%UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. UL cUL. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 2シリーズ. Tracopower TMRシリーズは、出力調整機能を備え、2:1のワイド入力電圧範囲を特徴とする、2 W絶縁DC-DCコンバータモジュールのファミリです。 このDC-DCコンバータは、小型のSIP-8プラスチックパッケージで、基板スペースの占有面積が2.0 cm2 (0.3平方インチ)しかありません。 効率性に優れているため、動作温度範囲は40~+85 ℃に及びます。 そのほかにTMRシリーズの特徴としては、リモートオン オフ制御、連続短絡保護などがあります。 この超小型サイズのDC-DCコンバータは、通信機器、計装機器、及び産業電子機器の分野で省スペースが特に重要となるさまざまな用途に最適なソリューションとなります。. 2:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 小型設計 フルSMDデザイン 使用温度範囲: 40 +85 高効率 優れた負荷調整及びライン調整 無限短絡保護 I/O絶縁: 1000 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 36 V dc, 1W, TDN 1-2415WITRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 = 24V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 45mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = DIP絶縁電圧 = 1.6kV dc幅 = 9.1mmシリーズ = TDN 1WIロードレギュレーション = 0.01効率 = 80%小型DIPパッケージ: 13.2 x 9.1 x 10.2 mm 完全調整型出力 I/O絶縁: 1500 V dc 動作温度範囲: -40 → +90 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ 3年間の製品保証TDN 1WISMシリーズは、1ワット完全調整型高性能DC/DCコンバータで構成されています。わずか1.23 cm3のコンパクトなキューブパッケージに収められています。90 ℃の環境温度まで、信頼性の高い全負荷動作を実現します。1’500 V dc I/O絶縁電圧、外部オン / オフ、短絡保護を備え、スペースが限られている広範囲の用途に対応します。このコンバータの入力は、幅広い電圧範囲(4:1)に対応し、最小負荷が不要になるように設計されています。
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 36 V dc, 6W, TMR 6-2410TRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = 3.3V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 1.3A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 11.2mmシリーズ = TMR 6ロードレギュレーション = ±1%効率 = 83%IEC/EN60950-1、UL60950-1. cULus. MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 3.3 % / K (55 ℃以上) デュアル出力モデルの負荷調整は5.0 % (25 % / 100 %の不平衡な負荷が掛かっている場合). Traco 6 W絶縁SMD SIP-8 DC / DCコンバータ ‐ TMR 6シリーズ. TMR 6シリーズの6 W絶縁DC / DCコンバータは、出力調整機能を備え、フットプリントがわずか2.0 cm ;sup>;2 ;/sup>;の超小型SMD SIP-8パッケージに収められています。 これら6 W絶縁TMR 6シリーズのDC / DCコンバータは、高電力密度と最大84 %の高効率とを備えるうえ、オン / オフ遠隔制御機能も備えています。 これらのDC / DCコンバータは寸法が小さいため、省スペースが特に重要となる用途に最適です。. 超コンパクト、SIP ‐ 8パッケージ 2:1の入力電圧レンジ 高効率: 最大84 % 無限短絡保護 フルSMDデザイン I / O絶縁: 1500 Vdc リモートオン / オフ制御
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 75 V dc, 6W, TMR 6-4811TRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 36 → 75 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 48 V dc出力電流 = 1.2A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 11.2mmシリーズ = TMR 6ロードレギュレーション = ±1%効率 = 83%IEC/EN60950-1、UL60950-1. cULus. MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 3.3 % / K (55 ℃以上) デュアル出力モデルの負荷調整は5.0 % (25 % / 100 %の不平衡な負荷が掛かっている場合). Traco 6 W絶縁SMD SIP-8 DC / DCコンバータ ‐ TMR 6シリーズ. TMR 6シリーズの6 W絶縁DC / DCコンバータは、出力調整機能を備え、フットプリントがわずか2.0 cm ;sup>;2 ;/sup>;の超小型SMD SIP-8パッケージに収められています。 これら6 W絶縁TMR 6シリーズのDC / DCコンバータは、高電力密度と最大84 %の高効率とを備えるうえ、オン / オフ遠隔制御機能も備えています。 これらのDC / DCコンバータは寸法が小さいため、省スペースが特に重要となる用途に最適です。. 超コンパクト、SIP ‐ 8パッケージ 2:1の入力電圧レンジ 高効率: 最大84 % 無限短絡保護 フルSMDデザイン I / O絶縁: 1500 Vdc リモートオン / オフ制御
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 36 V dc, 1W, TDN 1-2413WISMTRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 = 15V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 70mA実装タイプ = 表面実装分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SMD絶縁電圧 = 1.6kV dc奥行き = 9.9mmシリーズ = TDN 1WISMロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃小型SMDパッケージ: 13.2 x 9.1 x 10.2 mm 完全調整型出力 I/O絶縁: 1500 V dc 動作温度範囲: -40 → +90 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ 3年間の製品保証TDN 1WISMシリーズは、1ワット完全調整型高性能DC/DCコンバータで構成されています。わずか1.23 cm3のコンパクトなキューブパッケージに収められています。90 ℃の環境温度まで、信頼性の高い全負荷動作を実現します。1’500 V dc I/O絶縁電圧、外部オン / オフ、短絡保護を備え、スペースが限られている広範囲の用途に対応します。このコンバータの入力は、幅広い電圧範囲(4:1)に対応し、最小負荷が不要になるように設計されています。
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMA 2405STRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 21.6 26.4 dc定格電力 1W入力電圧公称 24 dc出力電流 200mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 6絶縁電圧 1kV dc奥行き 10.2mmシリーズ TMAロードレギュレーション ±10%最低温度 -40℃Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 36 V dc, 2W, TMR 2410TRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 3.3V dc入力電圧範囲 18 36 dc定格電力 2W入力電圧公称 24 dc出力電流 500mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 8絶縁電圧 1.6kV dc幅 9.2mmシリーズ TMR 2ロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. UL cUL. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 2シリーズ. Tracopower TMRシリーズは、出力調整機能を備え、2:1のワイド入力電圧範囲を特徴とする、2 W絶縁DC-DCコンバータモジュールのファミリです。 このDC-DCコンバータは、小型のSIP-8プラスチックパッケージで、基板スペースの占有面積が2.0 cm2 (0.3平方インチ)しかありません。 効率性に優れているため、動作温度範囲は40~+85 ℃に及びます。 そのほかにTMRシリーズの特徴としては、リモートオン オフ制御、連続短絡保護などがあります。 この超小型サイズのDC-DCコンバータは、通信機器、計装機器、及び産業電子機器の分野で省スペースが特に重要となるさまざまな用途に最適なソリューションとなります。. 2:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 小型設計 フルSMDデザイン 使用温度範囲: 40 +85 高効率 優れた負荷調整及びライン調整 無限短絡保護 I/O絶縁: 1000 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 2W, TMR 2411TRACO POWER¥24,980税込¥27,478
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 18 36 dc定格電力 2W入力電圧公称 24 dc出力電流 400mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 8絶縁電圧 1.6kV dc幅 9.2mmシリーズ TMR 2ロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃TRACOPOWER W DC/DC コンバータモジュール TRACOPOWER TMR 2411 絶縁型 W DC/DC コンバータモジュールは、安定化 V dc 出力を備え、 : の広い入力電圧範囲が 18 36 dc となっています。この DC-DC コンバータは、基板スペースの占有面積がわずか 2.0 cm2 0.3 平方インチ)の小さなフットプリントの小型 SIP-8 プラスチックパッケージに収納されています。効率が高く、動作温度は 40 +85 C です。TMR シリーズのその他の機能には、リモートオン オフ制御、連続短絡保護などがあります。この DC-DC コンバータは非常にコンパクトなサイズで、通信機器、計装機器、産業電子機器など、スペースが限られたさまざまな用途に最適なソリューションです。 特長と利点 2:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 小型設計 フルSMDデザイン 使用温度範囲: 40 +85 高効率 優れた負荷及びライン調整 無限短絡保護 I/O 絶縁: 1000 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応 用途 TMR DC-DC コンバータは超コンパクトなサイズで、通信機器、計装機器、産業用電子機器など、スペースが重視されるさまざまな用途に最適なソリューションです。
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TMA 1215STRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 15V dc入力電圧範囲 10.8 13.2 dc定格電力 1W入力電圧公称 12 dc出力電流 65mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 6絶縁電圧 1kV dc奥行き 10.2mmシリーズ TMAロードレギュレーション ±10%最低温度 -40℃Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMA 1515STRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 15V dc入力電圧範囲 13.5 16.5 dc定格電力 1W入力電圧公称 15 dc出力電流 65mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 6絶縁電圧 1kV dc奥行き 10.2mmシリーズ TMAロードレギュレーション ±10%最低温度 -40℃Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, TMR 0522TRACO POWER¥23,980税込¥26,378
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 ±12V dc入力電圧範囲 4.5 9 dc定格電力 2W入力電圧公称 5 dc出力電流 ±85mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ SIP 8絶縁電圧 1.6kV dc幅 9.2mmシリーズ TMR 2ロードレギュレーション ±1%効率 82%UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. UL cUL. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 2シリーズ. Tracopower TMRシリーズは、出力調整機能を備え、2:1のワイド入力電圧範囲を特徴とする、2 W絶縁DC-DCコンバータモジュールのファミリです。 このDC-DCコンバータは、小型のSIP-8プラスチックパッケージで、基板スペースの占有面積が2.0 cm2 (0.3平方インチ)しかありません。 効率性に優れているため、動作温度範囲は40~+85 ℃に及びます。 そのほかにTMRシリーズの特徴としては、リモートオン オフ制御、連続短絡保護などがあります。 この超小型サイズのDC-DCコンバータは、通信機器、計装機器、及び産業電子機器の分野で省スペースが特に重要となるさまざまな用途に最適なソリューションとなります。. 2:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 小型設計 フルSMDデザイン 使用温度範囲: 40 +85 高効率 優れた負荷調整及びライン調整 無限短絡保護 I/O絶縁: 1000 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, TMH 2415DTRACO POWER¥10,980税込¥12,078
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc定格電力 = 2W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 65mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TMHロードレギュレーション = ±10%効率 = 82%MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMA 0505DTRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 4.5 5.5 dc定格電力 1W入力電圧公称 5 dc出力電流 100mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ SIP 6絶縁電圧 1kV dc奥行き 10.2mmシリーズ TMAロードレギュレーション ±10%効率 72%Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TMA 1215DTRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 ±15V dc入力電圧範囲 10.8 13.2 dc定格電力 1W入力電圧公称 12 dc出力電流 35mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ SIP 6絶縁電圧 1kV dc奥行き 10.2mmシリーズ TMAロードレギュレーション ±10%効率 81%Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMA 1512DTRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 ±12V dc入力電圧範囲 13.5 16.5 dc定格電力 1W入力電圧公称 15 dc出力電流 ±40mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ SIP 6絶縁電圧 1kV dc長さ 19.5mmシリーズ TMAロードレギュレーション ±10%最低温度 -40℃Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:9V dc 18 → 36 V dc, 6W, TMR 6-2419TRACO POWER¥34,980税込¥38,478
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 9V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 667mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 11.2mmシリーズ = TMR 6ロードレギュレーション = ±1%効率 = 83%IEC/EN60950-1、UL60950-1. cULus. MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 3.3 % / K (55 ℃以上) デュアル出力モデルの負荷調整は5.0 % (25 % / 100 %の不平衡な負荷が掛かっている場合). Traco 6 W絶縁SMD SIP-8 DC / DCコンバータ ‐ TMR 6シリーズ. TMR 6シリーズの6 W絶縁DC / DCコンバータは、出力調整機能を備え、フットプリントがわずか2.0 cm ;sup>;2 ;/sup>;の超小型SMD SIP-8パッケージに収められています。 これら6 W絶縁TMR 6シリーズのDC / DCコンバータは、高電力密度と最大84 %の高効率とを備えるうえ、オン / オフ遠隔制御機能も備えています。 これらのDC / DCコンバータは寸法が小さいため、省スペースが特に重要となる用途に最適です。. 超コンパクト、SIP ‐ 8パッケージ 2:1の入力電圧レンジ 高効率: 最大84 % 無限短絡保護 フルSMDデザイン I / O絶縁: 1500 Vdc リモートオン / オフ制御
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 75 V dc, 1W, TDN 1-4823WITRACO POWER¥29,980税込¥32,978
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 48 V dc出力電流 = ±35mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = DIP絶縁電圧 = 1.6kV dc幅 = 9.1mmシリーズ = TDN 1WIロードレギュレーション = 0.01効率 = 81%小型DIPパッケージ: 13.2 x 9.1 x 10.2 mm 完全調整型出力 I/O絶縁: 1500 V dc 動作温度範囲: -40 → +90 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ 3年間の製品保証TDN 1WIシリーズは、1ワット完全調整型高性能DC/DCコンバータで構成されています。わずか1.23 cm3のコンパクトなキューブパッケージに収められています。90 ℃の環境温度まで、信頼性の高い全負荷動作を実現します。1’500 V dc I/O絶縁電圧、外部オン / オフ、短絡保護を備え、スペースが限られている広範囲の用途に対応します。このコンバータの入力は、幅広い電圧範囲(4:1)に対応し、最小負荷が不要になるように設計されています。
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 18 V dc, 2W, TMR 1222TRACO POWER¥22,980税込¥25,278
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 ±12V dc入力電圧範囲 9 18 dc定格電力 2W入力電圧公称 12 dc出力電流 ±85mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ SIP 8絶縁電圧 1.6kV dc奥行き 11.1mmシリーズ TMR 2ロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. UL cUL. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 2シリーズ. Tracopower TMRシリーズは、出力調整機能を備え、2:1のワイド入力電圧範囲を特徴とする、2 W絶縁DC-DCコンバータモジュールのファミリです。 このDC-DCコンバータは、小型のSIP-8プラスチックパッケージで、基板スペースの占有面積が2.0 cm2 (0.3平方インチ)しかありません。 効率性に優れているため、動作温度範囲は40~+85 ℃に及びます。 そのほかにTMRシリーズの特徴としては、リモートオン オフ制御、連続短絡保護などがあります。 この超小型サイズのDC-DCコンバータは、通信機器、計装機器、及び産業電子機器の分野で省スペースが特に重要となるさまざまな用途に最適なソリューションとなります。. 2:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 小型設計 フルSMDデザイン 使用温度範囲: 40 +85 高効率 優れた負荷調整及びライン調整 無限短絡保護 I/O絶縁: 1000 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, TMH 0515STRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 = 15V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 5.5 V dc定格電力 = 2W入力電圧公称 = 5 V dc出力電流 = 130mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TMHロードレギュレーション = ±10%最低温度 = -40℃MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc, 1W, TDN 1-4811WITRACO POWER¥26,980税込¥29,678
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 48 V dc出力電流 = 200mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = DIP絶縁電圧 = 1.6kV dc幅 = 9.1mmシリーズ = TDN 1WIロードレギュレーション = 0.01効率 = 78%小型DIPパッケージ: 13.2 x 9.1 x 10.2 mm 完全調整型出力 I/O絶縁: 1500 V dc 動作温度範囲: -40 → +90 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ 3年間の製品保証TDN 1WIシリーズは、1ワット完全調整型高性能DC/DCコンバータで構成されています。わずか1.23 cm3のコンパクトなキューブパッケージに収められています。90 ℃の環境温度まで、信頼性の高い全負荷動作を実現します。1’500 V dc I/O絶縁電圧、外部オン / オフ、短絡保護を備え、スペースが限られている広範囲の用途に対応します。このコンバータの入力は、幅広い電圧範囲(4:1)に対応し、最小負荷が不要になるように設計されています。
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDN 3-2415WISMTRACO POWER¥36,980税込¥40,678
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 24V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 125mA実装タイプ = 表面実装分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SMD絶縁電圧 = 1.6kV dc幅 = 9.1mmシリーズ = TDN 3WISMロードレギュレーション = 0.01効率 = 82%超小型SMDパッケージ: 13.2 x 9.1 x 10.2 mm 完全調整型出力 I/O絶縁: 1500 V dc 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ 3年間の製品保証TDN 1WISMシリーズは、1ワット完全調整型高性能DC/DCコンバータで構成されています。わずか1.23 cm3のコンパクトなキューブパッケージに収められています。90 ℃の環境温度まで、信頼性の高い全負荷動作を実現します。1’500 V dc I/O絶縁電圧、外部オン / オフ、短絡保護を備え、スペースが限られている広範囲の用途に対応します。このコンバータの入力は、幅広い電圧範囲(4:1)に対応し、最小負荷が不要になるように設計されています。
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, TMH 1205STRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 10.8 → 13.2 V dc定格電力 = 2W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 400mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TMHロードレギュレーション = ±10%効率 = 78%MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TMA 1205STRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 10.8 13.2 dc定格電力 1W入力電圧公称 12 dc出力電流 200mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 6絶縁電圧 1kV dc長さ 19.5mmシリーズ TMAロードレギュレーション ±10%最低温度 -40℃Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc, 5W, TDN 5-2410WISMTRACO POWER¥44,980税込¥49,478
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 3.3V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 5W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 1A実装タイプ = 表面実装分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SMD絶縁電圧 = 1.6kV dc奥行き = 9.9mmシリーズ = TDN 5WISMロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃超小型SMDパッケージ: 13.2 x 9.1 x 10.2 mm 完全調整型出力 I/O絶縁: 1500 V dc 動作温度範囲: -40 ℃ → +75 ℃ 短絡保護 リモートオン / オフ 3年間の製品保証TDN 1WISMシリーズは、1ワット完全調整型高性能DC/DCコンバータで構成されています。わずか1.23 cm3のコンパクトなキューブパッケージに収められています。90 ℃の環境温度まで、信頼性の高い全負荷動作を実現します。1’500 V dc I/O絶縁電圧、外部オン / オフ、短絡保護を備え、スペースが限られている広範囲の用途に対応します。このコンバータの入力は、幅広い電圧範囲(4:1)に対応し、最小負荷が不要になるように設計されています。
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TMA 1205DTRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 10.8 13.2 dc定格電力 1W入力電圧公称 12 dc出力電流 100mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ SIP 6絶縁電圧 1kV dc長さ 19.5mmシリーズ TMAロードレギュレーション ±10%最低温度 -40℃Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥7,258~¥6,598~