Vishay LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHY4400VISHAY翌々日出荷
LED色 = 黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 V光度 = 3 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 594 nmレンズ色 = 黄mmVishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
Vishay LED, 黄, 表面実装, 1608, VLMY1300-GS08VISHAY翌々日出荷
LED色 = 黄パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 180 mcdピン数 = 2ビュー角 = 130 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 597 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mmVishay VLMx1300シリーズLED. Vishay SemiconductorのVLMx1300シリーズは、高輝度0603チップLEDです。 このチップLEDファミリは、設計の柔軟性を考慮したコンパクトな表面実装(SMT)パッケージ設計になっています。 VLMx1300は、小型パッケージでより高い性能を発揮します。 この0603チップLEDは、厳しい環境でも高輝度と高い信頼性を確保する必要のある製品に最適です。 VLMx1300チップLEDに適した用途には、バックライト付きキーパッド、ナビゲーションシステム、携帯電話ディスプレイ、産業用制御システムディスプレイ、小型カラーエフェクト、交通情報ディスプレイなどがあります。. VLMx1300チップLEDの特長: - 薄型チップLEDパッケージ: 1.6 x 0.8 x 0.8 mm - 高輝度 - AllnGaP / InGaN技術 - 広い視野角: 130 °
Vishay LED, 青, 表面実装, 1608, VLMB1310-GS08VISHAY翌々日出荷
LED色 = 青パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.8 V光度 = 180 mcdピン数 = 2ビュー角 = 130 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 475 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mmVishay VLMx1300シリーズLED. Vishay SemiconductorのVLMx1300シリーズは、高輝度0603チップLEDです。 このチップLEDファミリは、設計の柔軟性を考慮したコンパクトな表面実装(SMT)パッケージ設計になっています。 VLMx1300は、小型パッケージでより高い性能を発揮します。 この0603チップLEDは、厳しい環境でも高輝度と高い信頼性を確保する必要のある製品に最適です。 VLMx1300チップLEDに適した用途には、バックライト付きキーパッド、ナビゲーションシステム、携帯電話ディスプレイ、産業用制御システムディスプレイ、小型カラーエフェクト、交通情報ディスプレイなどがあります。. VLMx1300チップLEDの特長: - 薄型チップLEDパッケージ: 1.6 x 0.8 x 0.8 mm - 高輝度 - AllnGaP / InGaN技術 - 広い視野角: 130 °
Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLLR4400VISHAY¥139,800税込¥153,780
1袋(5000個)
7日以内出荷
LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 1.2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nmレンズ色 = 赤mmVishay TLLG/R/Y440x、TLLG/Y540xシリーズLED. VishayのTLLG/R/Y440xシリーズ及びTLLG/Y540xシリーズは、着色拡散パッケージに収められた低電流LEDです。 低い消費電力で高輝度出力を提供します。. 標準3 mmパッケージ(TLLG/R/Y440x)、5 mmパッケージ(TLLG/Y540x) 低電流 低消費電力 視野角: 50 ° CMOS/MOS対応 輝度カテゴリ化済み 赤、黄、緑色
Vishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4400VISHAY¥139,800税込¥153,780
1袋(5000個)
7日以内出荷
LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 13 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 575 nmレンズ色 = 緑mmVishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLUR4400VISHAY¥96,980税込¥106,678
1袋(5000個)
7日以内出荷
LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 630 nm寸法 = 3mmVishay TLUx24xx (1.8 mm) / TLUx44xx (3 mm) / TLUx53xx (5 mm) / TLUx54xx (5 mm) / TLUx64xx (5 mm)シリーズLED
Vishay LED, 緑,黄, 表面実装, 1608, VLMG1300-GS08VISHAY7日以内出荷
LED色 = 緑,黄パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 35 mcdピン数 = 2ビュー角 = 130 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 571 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mmVishay VLMx1300シリーズLED. Vishay SemiconductorのVLMx1300シリーズは、高輝度0603チップLEDです。 このチップLEDファミリは、設計の柔軟性を考慮したコンパクトな表面実装(SMT)パッケージ設計になっています。 VLMx1300は、小型パッケージでより高い性能を発揮します。 この0603チップLEDは、厳しい環境でも高輝度と高い信頼性を確保する必要のある製品に最適です。 VLMx1300チップLEDに適した用途には、バックライト付きキーパッド、ナビゲーションシステム、携帯電話ディスプレイ、産業用制御システムディスプレイ、小型カラーエフェクト、交通情報ディスプレイなどがあります。. VLMx1300チップLEDの特長: - 薄型チップLEDパッケージ: 1.6 x 0.8 x 0.8 mm - 高輝度 - AllnGaP / InGaN技術 - 広い視野角: 130 °
Vishay LED, 赤, 表面実装, PLCC-2, VLMR333U1AA-GS08VISHAY7日以内出荷
LED色 = 赤パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.6 V光度 = 1.4 cdピン数 = 2輝度フラックス = 3 mlmレンズ形状 = 砲弾型主波長 = 631 nm寸法 = 3 x 2.8 x 1.75mmVishay VLMx33シリーズLED. Vishay Semiconductor製のVLMx33シリーズは、VLMx31シリーズに基づいた高度なLEDです。 VLMx33 LEDは大型のチップを使用して設計されているので、50 mAの駆動電流にも耐えます。 VLMx33 LEDは、白色の熱可塑樹脂に埋め込まれたリードフレームで構成された標準のPLCC-2パッケージに収納されています。LED内部の反射板は、透明のエポキシで充填されています。 VLMx33 LEDに適した用途: 交通標識 / 信号、屋内照明、屋外照明、ダッシュボード照明、インジケータ及びバックライト. VLMx33 LEDの特長: - 標準PLCC-2パッケージ - AllnGaPテクノロジー -視野角: 120 °
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 1000pF ±20 1袋 250個入VISHAY¥95,980税込¥105,578
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:17mm●長さ:47mm●高さ:21mm●寸法:17 (Dia.) x 47mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-08
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 220pF ±20% 1袋 250個入VISHAY7日以内出荷
Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 220 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:220pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:9mm●長さ:39mm●高さ:13mm●寸法:9 (Dia.) x 39mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-14
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 100pF ±20% 1袋 250個入VISHAY7日以内出荷
Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 100 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:100pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:8mm●長さ:38mm●高さ:12mm●寸法:8 (Dia.) x 38mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7155-43
Vishay LED, 赤, 表面実装, 1608, VLMS1300-GS08VISHAY7日以内出荷
LED色 = 赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 54 mcdピン数 = 2ビュー角 = 130 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 631 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mmVishay VLMx1300シリーズLED. Vishay SemiconductorのVLMx1300シリーズは、高輝度0603チップLEDです。 このチップLEDファミリは、設計の柔軟性を考慮したコンパクトな表面実装(SMT)パッケージ設計になっています。 VLMx1300は、小型パッケージでより高い性能を発揮します。 この0603チップLEDは、厳しい環境でも高輝度と高い信頼性を確保する必要のある製品に最適です。 VLMx1300チップLEDに適した用途には、バックライト付きキーパッド、ナビゲーションシステム、携帯電話ディスプレイ、産業用制御システムディスプレイ、小型カラーエフェクト、交通情報ディスプレイなどがあります。. VLMx1300チップLEDの特長: - 薄型チップLEDパッケージ: 1.6 x 0.8 x 0.8 mm - 高輝度 - AllnGaP / InGaN技術 - 広い視野角: 130 °
Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHR4401VISHAY¥99,980税込¥109,978
1袋(5000個)
7日以内出荷
LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 V光度 = 5 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nmレンズ色 = 赤mmVishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
Vishay LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHY4405VISHAY¥98,980税込¥108,878
1袋(5000個)
7日以内出荷
LED色 = 黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 V光度 = 10 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 594 nm寸法 = 3mmVishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
SLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 250個入VISHAY7日以内出荷
Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 1000 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:15mm●長さ:45mm●高さ:19mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-11
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 680pF ±20% 1袋 2個入VISHAY7日以内出荷
Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 680 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:680pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:15mm●長さ:45mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●コンデンサファミリ:単層アズワン品番65-7152-98
Vishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4401VISHAY¥159,800税込¥175,780
1袋(5000個)
7日以内出荷
LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 V光度 = 6 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 575 nmレンズ色 = 緑mmVishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
Vishay LED, オレンジ, 表面実装, 1608, VLMO1300-GS08VISHAY7日以内出荷
LED色 = オレンジパッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 90 mcdピン数 = 2ビュー角 = 130 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 605 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mmVishay VLMx1300シリーズLED. Vishay SemiconductorのVLMx1300シリーズは、高輝度0603チップLEDです。 このチップLEDファミリは、設計の柔軟性を考慮したコンパクトな表面実装(SMT)パッケージ設計になっています。 VLMx1300は、小型パッケージでより高い性能を発揮します。 この0603チップLEDは、厳しい環境でも高輝度と高い信頼性を確保する必要のある製品に最適です。 VLMx1300チップLEDに適した用途には、バックライト付きキーパッド、ナビゲーションシステム、携帯電話ディスプレイ、産業用制御システムディスプレイ、小型カラーエフェクト、交通情報ディスプレイなどがあります。. VLMx1300チップLEDの特長: - 薄型チップLEDパッケージ: 1.6 x 0.8 x 0.8 mm - 高輝度 - AllnGaP / InGaN技術 - 広い視野角: 130 °
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 330pF ±20% 1袋 2個入VISHAY欠品中
Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 330 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:330pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:12mm●長さ:42mm●寸法:12 (Dia.) x 42mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7027-87
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 1000pF ±20 1袋 2個入VISHAY7日以内出荷
Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 1000 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:17mm●長さ:47mm●寸法:17 (Dia.) x 47mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-01
Vishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4405VISHAY¥85,980税込¥94,578
1袋(5000個)
7日以内出荷
LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 575 nmレンズ色 = 緑mmVishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
Vishay LED, 赤, 表面実装, PLCC-2, VLMT3100-GS08VISHAY7日以内出荷
LED色 = 赤パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.9 V光度 = 1.1 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nmレンズ色 = クリアmmVishay VLMx31シリーズLED. VLMx31シリーズのLEDは、標準のPLCC-2又はPLCC-3パッケージ入りです。 丸型のフラットトップ表面実装(SMT) LEDです。 VLMx31 LEDは、狭い輝度と色の選択肢を必要とする用途に最適です。 熱可塑樹脂に埋め込まれたリードフレームで作成されています。VLMx31 LEDには反射板が使用されており、透明なエポキシが充填されています。 このシリーズに適した用途には、自動車、通信、インジケータ、バックライト、そして一般用途が含まれます。. VLMx31 LEDの特長: - 標準PLCCパッケージ - 低プロファイルのパッケージ - 非拡散レンズ - 低消費電力 - カテゴリ化された輝度
Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, 可視光 2ピン TEPT4400VISHAY¥37,980税込¥41,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 可視光チャンネル数 = 1最大光電流 = 200μA最大暗電流 = 50nA半値幅感度角度 = 60 °ピン数 = 2実装タイプ = スルーホール実装パッケージタイプ = 3 mm (T-1)寸法 = 3.2 x 3.2 x 4.5mmコレクター電流 = 20mA感度スペクトルレンジ = 440 → 800 nmnm幅 = 3.2mmTEPTシリーズ周囲光フォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのTEPTシリーズは周囲光センサのファミリです。この製品には、3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)のいずれかのスルーホールパッケージを用意しています。これらのNPNエピタキシャル平面フォトトランジスタは、透明なプラスチック製パッケージに収納されており、人間の目と同様に可視光を感知します。 TEPTシリーズに適した用途には、周囲光センサや交換用のCdSフォトレジスタがあります。
Vishay LED, 白, 表面実装, 1608, VLMW1300-GS08VISHAY7日以内出荷
LED色 = 白パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.15 V光度 = 180 mcdピン数 = 2レンズ形状 = 長方形色温度 = 7000KVishay VLMx1300シリーズLED. Vishay SemiconductorのVLMx1300シリーズは、高輝度0603チップLEDです。 このチップLEDファミリは、設計の柔軟性を考慮したコンパクトな表面実装(SMT)パッケージ設計になっています。 VLMx1300は、小型パッケージでより高い性能を発揮します。 この0603チップLEDは、厳しい環境でも高輝度と高い信頼性を確保する必要のある製品に最適です。 VLMx1300チップLEDに適した用途には、バックライト付きキーパッド、ナビゲーションシステム、携帯電話ディスプレイ、産業用制御システムディスプレイ、小型カラーエフェクト、交通情報ディスプレイなどがあります。. VLMx1300チップLEDの特長: - 薄型チップLEDパッケージ: 1.6 x 0.8 x 0.8 mm - 高輝度 - AllnGaP / InGaN技術 - 広い視野角: 130 °
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 150pF ±20% 1袋 250個入VISHAY7日以内出荷
Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 150 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:150pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:8mm●長さ:38mm●高さ:12mm●寸法:8 (Dia.) x 38mm●抑制クラス:Class II●コンデンサファミリ:単層アズワン品番65-7153-13
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
ケーブルPEPPERL+FUCHS税込¥2,858¥2,598
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980