絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(163)
  • MURATA(村田製作所)(46)
  • RS PRO(43)
  • YAGEO(25)
  • KEMET(23)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • TDK(12)
  • BOURNS(12)
  • WURTH ELEKTRONIK(12)
  • 京セラ(10)
  • HARWIN(10)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(9)
  • KOA(8)
  • ROHM(7)
  • MSK(6)
  • 太陽誘電(3)
  • BALLUFF(3)
  • 日本モレックス(molex)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(20)
  • 1,500-10,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「m5×0.5」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ 4.7MΩ 0.5W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ 4.7MΩ 0.5W ±5%VISHAY
1,098税込1,208
1袋(25個)
当日出荷
仕様抵抗 = 4.7MΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR37ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 4mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ 2.2MΩ 0.5W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ 2.2MΩ 0.5W ±5%VISHAY
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2.2MΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR37ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 4mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ 1MΩ 0.5W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ 1MΩ 0.5W ±5%VISHAY
799税込879
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 1MΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR37ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 4mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay メタルグレース 抵抗器 0.5W 15MΩ ±5%, VR37000001505JA100 VISHAYVishay メタルグレース 抵抗器 0.5W 15MΩ ±5%, VR37000001505JA100VISHAY
1,098税込1,208
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 15MΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR37温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズ
抵抗値15MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay メタルグレース 抵抗器 0.5W 33MΩ ±5%, VR37000003305JA100 VISHAYVishay メタルグレース 抵抗器 0.5W 33MΩ ±5%, VR37000003305JA100VISHAY
929税込1,022
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 33MΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR37温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズ
抵抗値33MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 1kΩ ±5%, SFR16S0001001JA500 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 1kΩ ±5%, SFR16S0001001JA500VISHAY
489税込538
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 680Ω ±5%, SFR16S0006800JA500 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 680Ω ±5%, SFR16S0006800JA500VISHAY
529税込582
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 = 680Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 330Ω ±5%, SFR16S0003300JA500 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 330Ω ±5%, SFR16S0003300JA500VISHAY
489税込538
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 = 330Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 10kΩ ±5%, SFR16S0001002JA500 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 10kΩ ±5%, SFR16S0001002JA500VISHAY
529税込582
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,10nF,±1% VISHAYVishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,10nF,±1%VISHAY
1,798税込1,978
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PPリード径 = 0.5mmMKP 1837シリーズ. LC/RCフィルタ回路、高周波でのカップリング及びデカップリングに最適 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,100nF,±1% VISHAYVishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,100nF,±1%VISHAY
2,998税込3,298
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PPリード径 = 0.5mmMKP 1837シリーズ. LC/RCフィルタ回路、高周波でのカップリング及びデカップリングに最適 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay メタルグレース 抵抗器 0.5W 10MΩ ±5%, VR37000001005JA100 VISHAYVishay メタルグレース 抵抗器 0.5W 10MΩ ±5%, VR37000001005JA100VISHAY
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 10MΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR37温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズ
抵抗値10MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 100Ω ±5%, SFR16S0001000JA500 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 100Ω ±5%, SFR16S0001000JA500VISHAY
779税込857
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
抵抗器 100MΩ 2010 5025M 0.5W 1セット 5個入 VISHAY抵抗器 100MΩ 2010 5025M 0.5W 1セット 5個入VISHAY
2,098税込2,308
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:100MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-6963-73
抵抗器 33MΩ 2010 5025M 0.5W 1セット 5個入 VISHAY抵抗器 33MΩ 2010 5025M 0.5W 1セット 5個入VISHAY
1,998税込2,198
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:33MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-6971-67
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 220Ω ±5%, SFR16S0002200JA500 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 220Ω ±5%, SFR16S0002200JA500VISHAY
489税込538
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 220Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗器 30MΩ 2010 5025M 0.5W 1セット 5個入 VISHAY抵抗器 30MΩ 2010 5025M 0.5W 1セット 5個入VISHAY
1,998税込2,198
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:30MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-6967-85
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 100kΩ ±5%, SFR16S0001003JA500 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 100kΩ ±5%, SFR16S0001003JA500VISHAY
489税込538
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,22nF,±1% VISHAYVishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,22nF,±1%VISHAY
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PPリード径 = 0.5mmMKP 1837シリーズ. LC/RCフィルタ回路、高周波でのカップリング及びデカップリングに最適 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 47kΩ ±5%, SFR16S0004702JA500 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 47kΩ ±5%, SFR16S0004702JA500VISHAY
529税込582
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 47kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 390Ω ±5%, SFR16S0003900JA500 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 390Ω ±5%, SFR16S0003900JA500VISHAY
489税込538
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 390Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 1MΩ ±5%, SFR16S0001004JA500 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 1MΩ ±5%, SFR16S0001004JA500VISHAY
489税込538
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 1MΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 68Ω ±5%, SFR16S0006809JA500 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 68Ω ±5%, SFR16S0006809JA500VISHAY
549税込604
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 68Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 15kΩ ±5%, SFR16S0001502JA500 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 15kΩ ±5%, SFR16S0001502JA500VISHAY
489税込538
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 15kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 6.8kΩ ±5%, SFR16S0006801JA500 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 6.8kΩ ±5%, SFR16S0006801JA500VISHAY
489税込538
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 6.8kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 0.5Ω 2512 6432M 3W 1セット 5個入 VISHAYSMDレジスタ 0.5Ω 2512 6432M 3W 1セット 5個入VISHAY
1,698税込1,868
1セット(5個)
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.5Ω●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:3W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7034-47
抵抗器 51MΩ 2010 5025M 0.5W 1セット 5個入 VISHAY抵抗器 51MΩ 2010 5025M 0.5W 1セット 5個入VISHAY
2,298税込2,528
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:51MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-6961-93
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 3.9kΩ ±5%, SFR16S0003901JA500 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 3.9kΩ ±5%, SFR16S0003901JA500VISHAY
549税込604
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 3.9kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
RoHS指令(10物質対応)対応
m5×0.5特集
おすすめ人気ランキング
電子部品(オンボード)