電子部品(オンボード) :「トラック用赤旗」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:900 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:620 nm●シリーズ:WL-SMTW アズワン品番65-7244-73
1セット(2000個)
79,980 税込87,978
欠品中

Wurth Elektronik WL-STSB SMT サイドビューフォトトランジスタは、シリコンチップ技術と黒色レンズを備えています。このフォトダイオードは、1002 標準パッケージサイズの 2.4 mm 長です。Peak Wavelength:940 IR及び可視エミッタに最適 高い信頼性 高感度
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:110 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:1002●シリーズ:WL-STSB●コード番号:215-1786 アズワン品番65-7239-26
1袋(25個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Wurth Elektronik WL-TDRB は、黒色レンズ付きのスルーホール丸型フォトダイオードです。5 mm 長のフォトダイオード検出器で、昼光フィルタを備えています。Peak Wavelength:940 高い信頼性 高速スイッチング時間 低消費電力 高感度
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:45 ° アズワン品番65-7240-01
1袋(25個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

Wurth Elektronik WL-STCB は、黒色レンズ付きの SMT 丸形フォトトランジスタです。フォトトランジスタには、長方形レンズの 0603 標準パッケージが採用されています。Peak Wavelength:940 広視野角 高感光性 IR LED との完全な一致
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:120 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:0603 (0201)●シリーズ:WL-STCB アズワン品番65-7240-18
1袋(50個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 光学インジケータ 屋内及び屋外ディスプレイ スキャナ LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイなどのバックライト イルミネーション広告、パネル 照明装置: インジケータ、一般照明 カメラのフラッシュ、手持ち式フラッシュ ライトガイドとの結合
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●光度:430 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:467 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-7251 アズワン品番65-7256-10
1袋(50個)
2,698 税込2,968
欠品中

低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 光学インジケータ 屋内及び屋外ディスプレイ スキャナ LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイなどのバックライト イルミネーション広告、パネル 照明装置: インジケータ、一般照明 カメラのフラッシュ、手持ち式フラッシュ ライトガイドとの結合
仕様●LED色:アンバー●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:800 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:609 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-7208 アズワン品番65-7245-05
1袋(50個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 光学インジケータ 屋内及び屋外ディスプレイ スキャナ LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイなどのバックライト イルミネーション広告、パネル 照明装置: インジケータ、一般照明 カメラのフラッシュ、手持ち式フラッシュ ライトガイドとの結合
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:黄●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:1000 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:590 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-6943 アズワン品番65-7255-43
1セット(2000個)
77,980 税込85,778
欠品中