電子部品(オンボード) :「USB A メスメス」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス・メス:メス●ソケットタイプ:Square Flange●シリーズ:726●素材:TPE●色:黒●USBアクセサリ. Wurth社のソケットダストカバー / キャップ製品は様々なUSBタイプに対応しています。. 品番 ; 763-5754 763-5754 は、 ; 748-0882 748-0882 のようなUSB Aタイプソケットのパネルサポートとして機能します。基板の端を越えて張り出し、パネルに隣接します。 次に品番 ; 763-5748 763-5748 を使用し、パネルフロント付きのダストカバーを形成できます。 品番 ; 763-5741 763-5741 は基板実装USB Aタイププラグと(標準USB Aソケットカバーについては品番 ; 763-5748 763-5748 を参照)の間を保護するダストカバーとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:1.5A●定格電圧:30 V●シリーズ:WR-COM●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. ; 818-3342 818-3342 タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●入数:1リール(130個入り)●オス/メス:メス●USBタイプ:A●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:横型●ポート数:2●シリーズ:WR-COM●シリーズ番号:WR-COM●コード番号:201-9072
アズワン品番65-7751-34
1セット(130個)
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●USBタイプ:A●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●シリーズ:WR-COM●シリーズ番号:614●コード番号:205-3232
アズワン品番65-7579-90
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:垂直●ポート数:1●シリーズ:WR-COM●シリーズ番号:614●コード番号:205-3234
アズワン品番65-7696-74
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-COM シリーズタイプ A 構成は、右ボタンタイプ、ショートタイプの USB2.0 コネクタです。UL94V-0 等級の PBT 絶縁体材質を使用し、金めっきが施された銅合金コンタクトをスタンプしています。色:白 耐久性:挿抜回数 5000 回 RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(90個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●シリーズ:WR-COM●シリーズ番号:614●コード番号:205-3231
アズワン品番65-7582-17
1セット(90個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-COM シリーズタイプ A 垂直構成、ショート USB2.0 コネクタです。ニッケルめっき銅合金コンタクトに金めっきが施された、UL94V-0 等級の PBT 絶縁体材質を採用しています。色:白 耐久性:1500 回の挿抜回数 RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:垂直●ポート数:1●シリーズ:WR-COM●シリーズ番号:614●コード番号:205-3233
アズワン品番65-7582-02
1セット(50個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。