電子部品(オンボード) :「回路スイッチ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●パッケージ:機能:マルチプレクサ/デマルチプレクサ●動作電圧:±4.5V~5.5V アズワン品番67-0484-61
1個
179 税込197
5日以内出荷

仕様●用途:USB●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:2:1●スイッチ回路:SPDT●チャンネル数:2●オン状態抵抗値(最大):6オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2.3V~3.6V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●帯域幅-3db:1.1GHz●特長:双方向性、USB 2.0●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:10-UFQFN●サプライヤデバイスパッケージ:10-UQFN(2.0x1.5) アズワン品番67-0442-03
1個
229 税込252
10日以内出荷

仕様●スイッチ回路:SPDT●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:2:1●回路数:3●オン状態抵抗値(最大):130オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~6V●電圧 - 供給、デュアル(V±):±1V~5V●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:200MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):8pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●ク アズワン品番67-0436-30
1個
98 税込108
10日以内出荷

IC CROSSPOINT SW 1 X 2:2 16TSSOP
仕様●タイプ:クロスポイントスイッチ●回路:1 x 2:2●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOP アズワン品番67-0408-34
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷

IC BUS SWITCH 12 X 1:1 56TSSOP
仕様●タイプ:バススイッチ●回路:12 x 1:1●独立回路:2●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:56-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:56-TSSOP アズワン品番67-0409-13
1個
389 税込428
10日以内出荷

。IC CROSSPOINT SW 1 X 4:4 38TSSOP
仕様●タイプ:クロスポイントスイッチ●回路:1 x 4:4●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:38-TFSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:38-TSSOP アズワン品番67-0408-36
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷

IC BUS SWITCH 1 X 1:1 SOT23-5
仕様●タイプ:バススイッチ●回路:1 x 1:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5 アズワン品番67-0409-08
1個
149 税込164
10日以内出荷

IC BUS SWITCH 4 X 1:1 48TSSOP
仕様●タイプ:バススイッチ●回路:4 x 1:1●独立回路:4●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOP アズワン品番67-0409-07
1個
63 税込69
10日以内出荷

1個
179 税込197
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IC BUS SWITCH 10 X 1:1 48TVSOP
仕様●タイプ:バススイッチ●回路:10 x 1:1●独立回路:2●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TVSOP アズワン品番67-0409-12
1個
399 税込439
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC
IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC
仕様●スイッチ回路:-●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:8:1●回路数:1●オン状態抵抗値(最大):130オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):4.5V~5.5V●電圧 - 供給、デュアル(V±):±1V~5V●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:180MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF、25pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):4 アズワン品番67-0405-67
1個
89 税込98
10日以内出荷

IC BILATERAL SW 1 X 1:1 14DIP
仕様●タイプ:双方向、FETスイッチ●回路:1×1:1●独立回路:4●電流 - 出力高、低:-●電源:デュアルサプライ●電圧 - 供給:3V~18V●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP アズワン品番67-0484-70
1個
89 税込98
10日以内出荷

IC MUX 8:1 240 OHM 24TSSOP
仕様●スイッチ回路:-●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:8:1●回路数:2●オン状態抵抗値(最大):240オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):3V~18V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:20MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):0.2pF、35pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOP アズワン品番67-0405-61
1個
359 税込395
10日以内出荷

IC BUS SWITCH 12 X 1:1 56SSOP
仕様●タイプ:バススイッチ●回路:12 x 1:1●独立回路:2●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:56-BSSOP(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:56-SSOP アズワン品番67-0409-11
1個
399 税込439
10日以内出荷

IC BILATERAL SW 1 X 1:1 14SOIC
仕様●タイプ:双方向、FETスイッチ●回路:1 x 1:1●独立回路:4●電流 - 出力高、低:-●電源:デュアルサプライ●電圧 - 供給:3V~18V●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC アズワン品番67-0405-59
1個
68 税込75
10日以内出荷

。IC BUS FET EXCH SW 5X2:2 24TSSOP
仕様●タイプ:バスFETエクスチェンジスイッチ●回路:5 x 2:2●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOP アズワン品番67-0409-14
1個
189 税込208
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC SWITCH QUAD 1X1 14SO
IC SWITCH QUAD 1X1 14SO
仕様●スイッチ回路:SPST-NO●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:1:1●回路数:4●オン状態抵抗値(最大):30オーム(標準)●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):-●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~6V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):31ns、34ns●帯域幅-3db:30MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):0.5pF、9pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-45dB @ 1MHz●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO アズワン品番67-0409-32
1個
80 税込88
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC
。IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC
仕様●スイッチ回路:-●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:8:1●回路数:1●オン状態抵抗値(最大):130オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):4.5V~5.5V●電圧 - 供給、デュアル(V±):±1V~5V●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:180MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF、25pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):400nA●クロストーク:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC アズワン品番67-0405-66
1個
98 税込108
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC SWITCH SPDT SC70-6
IC SWITCH SPDT SC70-6
仕様●スイッチ回路:SPDT●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:2:1●回路数:1●オン状態抵抗値(最大):10オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):150ミリオーム●電圧 - 供給、シングル(V+):1.65V~5.5V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):8.5ns、6.5ns●帯域幅-3db:300MHz●チャージインジェクション:7pC●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5.5pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-66dB @ 10MHz●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:6-TSSOP、SC-88、SOT-363●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-6 アズワン品番67-0411-34
1個
68 税込75
10日以内出荷

IC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16SOIC
仕様●スイッチ回路:SPDT●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:2:1●回路数:3●オン状態抵抗値(最大):130オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):4.5V~5.5V●電圧 - 供給、デュアル(V±):±1V~5V●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:200MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF、8pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC アズワン品番67-0485-23
1個
89 税込98
10日以内出荷

IC SWITCH QUAD 1X2 14SOIC
仕様●スイッチ回路:SPST-NO●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:1:1●回路数:4●オン状態抵抗値(最大):70オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):500ミリオーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~10V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:200MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-72dB @ 1MHz●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC アズワン品番67-0485-21
1個
72 税込79
10日以内出荷