絞り込み
ブランド
  • JUMO
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,503)
  • RS PRO(2,831)
  • VISHAY(1,630)
  • AMPHENOL(913)
  • 日本モレックス(molex)(682)
  • ハーティング(661)
  • omron(オムロン)(636)
  • MICROCHIP(625)
  • BOURNS(576)
  • ニチコン(567)
  • シュナイダーエレクトリック(554)
  • 東芝(528)
  • SAMTEC(517)
  • MAC8(マックエイト)(511)
  • WURTH ELEKTRONIK(446)
  • ARCOLECTRIC(415)
  • DiodesZetex(401)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(397)
  • APEM(390)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Jumo アダプタ バヨネットアダプタ JUMO

    Jumo アダプタ バヨネットアダプタ

    JUMO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:バヨネットアダプタ●併用可能製品:PT100温度センサ●バヨネットロック付きのプッシュイン抵抗温度計. 調整可能なスプリング圧を通じた安定した熱転送 工具を使用せずに取り付け / 取り外し可能 固形物、ベアリングのジョイント、工具の温度測定用 水平及び尖った穴に最適な設計の温度センサ
  • Jumo 熱電対センサ Lタイプ JUMO

    Jumo 熱電対センサ Lタイプ

    JUMO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
  • Jumo 温度リミッター リレー JUMO

    Jumo 温度リミッター リレー

    JUMO
    83,980税込92,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jumo プラグ RTDカップリング JUMO

    Jumo プラグ RTDカップリング

    JUMO
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:RTDカップリング●併用可能製品:Type 902004/10●最小温度:-40℃●最大温度:120℃●PT100プローブ、耐衝撃性コネクタ付き. このPT100プローブ製品を使用すれば、モータ、コンプレッサ、プラントエンジニアリング、船舶建造で圧力下の温度測定を実施できます。衝撃や振動に高い耐性があり、耐衝撃性コネクタへの接続が簡単です。. 温度範囲: -50℃ → +300℃ 最大25バールまでの圧力下での温度測定 接続性を高める金めっきコンタクト 2線式PT100クラスBタイプ プロセス接続: M14 x 1.5 mm 動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP65保護クラス ステンレススチール
  • Jumo センサポケット JUMO

    Jumo センサポケット

    JUMO
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:サーモポケット●併用可能製品:熱電対●コネクタサイズ:1/2 BSP●プローブ径:10mm●最小温度:-50℃●最大温度:200℃●ねじ込み式ポケット. 316Lステンレススチール製保護シース(O 6 → 8 mmプローブ用)、外径O 10 mm 1/2インチメスガス接続 系統から排出しなくても熱電対や抵抗プローブを交換可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jumo ケーブルアセンブリ JUMO

    Jumo ケーブルアセンブリ

    JUMO
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    仕様接続タイプ:USB Mini-A、USB Mini-B●ケーブル長:3m●アクセサリタイプ:USBケーブル●コネクタのジェンダー:オス●併用可能製品:dTRANS T05プログラマブル2線トランスミッタ●向き:直線●TYAパワーコントローラアクセサリ. Jumo TYA 201及びTYA 202パワーコントローラのアクセサリです。. Jumo TYA-200シリーズには、次のアクセサリがあります。 - TYA-201 DINレール取り付けセット、20及び50 A - TYA-202 DINレール取り付けセット、20及び50 A - TYA-200セットアッププログラム - TYA-200 USBケーブルAプラグBプラグ3 m - TYA-200半導体ヒューズ、40及び80 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Jumo Pt100 センサ JUMO

    Jumo Pt100 センサ

    JUMO
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
電子部品(オンボード)