絞り込み
ブランド
  • JUMO
  • RS PRO(1,589)
  • VISHAY(1,015)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(678)
  • ニチコン(560)
  • MICROCHIP(528)
  • シュナイダーエレクトリック(514)
  • DiodesZetex(459)
  • 東芝(424)
  • ARCOLECTRIC(387)
  • HAMMOND(298)
  • SIEMENS(266)
  • STMicro(265)
  • 日本ケミコン(257)
  • TDK(240)
  • APEM(230)
  • WURTH ELEKTRONIK(215)
  • ABB(213)
  • XP POWER(211)
  • nexperia(210)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jumo Pt100 センサ JUMOJumo Pt100 センサJUMO
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Jumo 熱電対センサ Lタイプ JUMOJumo 熱電対センサ LタイプJUMO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Jumo 熱電対センサ Jタイプ JUMOJumo 熱電対センサ JタイプJUMO
10,920税込12,012
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ:J 、 プローブ径:4.5mm 、 最大検出温度:+350℃ 、 ケーブル長:2m 、 タイプJ熱電対プローブ、グロメット付き. O6.5 mmニッケルめっき黄銅グロメット接続。 接地高温はんだ付け。RoHS指令(10物質対応)対応
Jumo 温度リミッター リレー JUMOJumo 温度リミッター リレーJUMO
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Jumo プラグ RTDカップリング JUMOJumo プラグ RTDカップリングJUMO
6,710税込7,381
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:RTDカップリング●併用可能製品:Type 902004/10●最小温度:-40℃●最大温度:120℃●PT100プローブ、耐衝撃性コネクタ付き. このPT100プローブ製品を使用すれば、モータ、コンプレッサ、プラントエンジニアリング、船舶建造で圧力下の温度測定を実施できます。衝撃や振動に高い耐性があり、耐衝撃性コネクタへの接続が簡単です。. 温度範囲: -50℃ → +300℃ 最大25バールまでの圧力下での温度測定 接続性を高める金めっきコンタクト 2線式PT100クラスBタイプ プロセス接続: M14 x 1.5 mm 動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP65保護クラス ステンレススチール
Jumo センサポケット JUMOJumo センサポケットJUMO
5,010税込5,511
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:サーモポケット●併用可能製品:熱電対●コネクタサイズ:1/2 BSP●プローブ径:10mm●最小温度:-50℃●最大温度:200℃●ねじ込み式ポケット. 316Lステンレススチール製保護シース(O 6 → 8 mmプローブ用)、外径O 10 mm 1/2インチメスガス接続 系統から排出しなくても熱電対や抵抗プローブを交換可能RoHS指令(10物質対応)対応
Jumo ケーブルアセンブリ JUMOJumo ケーブルアセンブリJUMO
2,170税込2,387
1個
翌々日出荷
仕様接続タイプ:USB Mini-A、USB Mini-B●ケーブル長:3m●アクセサリタイプ:USBケーブル●コネクタのジェンダー:オス●併用可能製品:dTRANS T05プログラマブル2線トランスミッタ●向き:直線●TYAパワーコントローラアクセサリ. Jumo TYA 201及びTYA 202パワーコントローラのアクセサリです。. Jumo TYA-200シリーズには、次のアクセサリがあります。 - TYA-201 DINレール取り付けセット、20及び50 A - TYA-202 DINレール取り付けセット、20及び50 A - TYA-200セットアッププログラム - TYA-200 USBケーブルAプラグBプラグ3 m - TYA-200半導体ヒューズ、40及び80 ARoHS指令(10物質対応)対応
Jumo アダプタ バヨネットアダプタ JUMOJumo アダプタ バヨネットアダプタJUMO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:バヨネットアダプタ●併用可能製品:PT100温度センサ●バヨネットロック付きのプッシュイン抵抗温度計. 調整可能なスプリング圧を通じた安定した熱転送 工具を使用せずに取り付け / 取り外し可能 固形物、ベアリングのジョイント、工具の温度測定用 水平及び尖った穴に最適な設計の温度センサ

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品