絞り込み
ブランド
  • JUMO
  • モノタロウ(5)
  • AMPHENOL(1,012)
  • BOURNS(659)
  • IDEC(和泉電気)(2,106)
  • MICROCHIP(617)
  • omron(オムロン)(3,303)
  • Panasonic(パナソニック)(1,896)
  • RS PRO(3,814)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,329)
  • VISHAY(1,629)
  • エスコ(621)
  • シュナイダーエレクトリック(999)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(616)
  • ハーティング(846)
  • フエニックス・コンタクト(940)
  • ワゴジャパン(622)
  • 三菱電機(857)
  • 富士電機(884)
  • 日本モレックス(molex)(878)
  • 河村電器産業(856)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Jumo 熱電対センサ Lタイプ JUMO

    Jumo 熱電対センサ Lタイプ

    JUMO
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
  • Jumo 温度リミッター リレー JUMO

    Jumo 温度リミッター リレー

    JUMO
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jumo プラグ RTDカップリング JUMO

    Jumo プラグ RTDカップリング

    JUMO
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:RTDカップリング●併用可能製品:Type 902004/10●最小温度:-40℃●最大温度:120℃●PT100プローブ、耐衝撃性コネクタ付き. このPT100プローブ製品を使用すれば、モータ、コンプレッサ、プラントエンジニアリング、船舶建造で圧力下の温度測定を実施できます。衝撃や振動に高い耐性があり、耐衝撃性コネクタへの接続が簡単です。. 温度範囲: -50℃ → +300℃ 最大25バールまでの圧力下での温度測定 接続性を高める金めっきコンタクト 2線式PT100クラスBタイプ プロセス接続: M14 x 1.5 mm 動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP65保護クラス ステンレススチール
  • Jumo センサポケット JUMO

    Jumo センサポケット

    JUMO
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:サーモポケット●併用可能製品:熱電対●コネクタサイズ:1/2 BSP●プローブ径:10mm●最小温度:-50℃●最大温度:200℃●ねじ込み式ポケット. 316Lステンレススチール製保護シース(O 6 → 8 mmプローブ用)、外径O 10 mm 1/2インチメスガス接続 系統から排出しなくても熱電対や抵抗プローブを交換可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jumo ケーブルアセンブリ JUMO

    Jumo ケーブルアセンブリ

    JUMO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    仕様接続タイプ:USB Mini-A、USB Mini-B●ケーブル長:3m●アクセサリタイプ:USBケーブル●コネクタのジェンダー:オス●併用可能製品:dTRANS T05プログラマブル2線トランスミッタ●向き:直線●TYAパワーコントローラアクセサリ. Jumo TYA 201及びTYA 202パワーコントローラのアクセサリです。. Jumo TYA-200シリーズには、次のアクセサリがあります。 - TYA-201 DINレール取り付けセット、20及び50 A - TYA-202 DINレール取り付けセット、20及び50 A - TYA-200セットアッププログラム - TYA-200 USBケーブルAプラグBプラグ3 m - TYA-200半導体ヒューズ、40及び80 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Jumo Pt100 センサ JUMO

    Jumo Pt100 センサ

    JUMO
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    7日以内出荷
  • Pt100センサ JUMO

    Pt100センサ

    JUMO
    ¥73,980税込¥81,378
    1セット(1000個)
    32日以内出荷
    測温抵抗体の国際規格DIN EN 60751に準拠。 化学工業、機械・建設プラントなどのエネルギー市場、温度測定・温度コントロール関連のヘルスケア及びライフサイエンス市場、家電製品、農業関連市場など、様々なアプリケーションに対応できるラインナップです。
    公差B種類Pt100規格DIN EN 60751準拠許容温度(℃)±(0.3+0.005〔t〕)導線数2線式

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器