電子部品(オンボード) :「引き出し レール 部品」の検索結果
高速通信可能(転送レート:50Mbps以上)
高瞬時同相除去電圧(CMTI:15kV/μs以上)
耐電圧:3,750V AC
トーテムポール出力タイプ
用途計測機器、FAネットワーク、各種機器の高速通信インターフェース
電源電圧(V)5 DC
規格UL/C-UL
出力形態トーテムポール
転送レートTyp. 50 Mbps
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。