電子部品(オンボード) :「無極性」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様IEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ. パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。. 超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。 2つのアレイで複数のラインに対応 積層構造. 用途. このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。 最適な用途には、HDMI高速データバス、USB 2.0 / IEEE1394インターフェイスなどがあります。
材質金属
長さ(mm)1.6
厚さ(mm)0.8
奥行(mm)0.8
シリーズEXJZ
静電容量68pF
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603 (1608M)
最大定格電圧(V)直流:30
バリスタ電圧(V)42
最大サージ電流(A)15
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様IEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ. パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。. 超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。 2つのアレイで複数のラインに対応 積層構造. 用途. このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。 最適な用途には、HDMI高速データバス、USB 2.0 / IEEE1394インターフェイスなどがあります。
材質金属
長さ(mm)1
厚さ(mm)0.5
奥行(mm)0.5
シリーズEXJZ
静電容量3pF
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0402 (1005M)
最大定格電圧(V)直流:5
バリスタ電圧(V)50
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様IEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ. パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。. 超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。 2つのアレイで複数のラインに対応 積層構造. 用途. このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。 最適な用途には、HDMI高速データバス、USB 2.0 / IEEE1394インターフェイスなどがあります。
材質金属
長さ(mm)1.6
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)1.6×0.8×0.8
奥行(mm)0.8
シリーズEXJZ
静電容量20pF
RoHS指令(10物質対応)対応
最大定格電圧(V)直流:16
バリスタ電圧(V)27
最大サージ電流(A)3
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様IEC61000-4-2、レベル4. SMTトランジェントサプレッサ - EZJPシリーズ. パナソニックEZJP積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。. 超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。 2つのアレイで複数のラインに対応 積層構造を採用することで、さまざまなニーズに適合する広範囲の製品を用意. 用途. このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。 最適な用途には、HDMI高速データバス、USB 2.0 / IEEE1394インターフェイスなどがあります。
材質金属
長さ(mm)1
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)1×0.5×0.5
奥行(mm)0.5
シリーズEZJP
静電容量100pF
RoHS指令(10物質対応)対応
最大定格電圧(V)直流:3.7
バリスタ電圧(V)6.8
最大サージ電流(A)1
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。